パソコン/周辺機器 :「試験用端子」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工
色ネイビーブルー
タイプスタンダード(丸型)
温度範囲(℃)-20~80
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:UTP、導体構造:単線
材質(外被)PVC
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)6.2
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6A
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。SFTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したSFTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回
色ネイビーブルー
タイプスタンダード(丸型)
温度範囲(℃)-40~105
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:より線
材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)6.8
ケーブルサイズ(AWG)26
カテゴリーCAT6A
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
色ホワイトフェイス
質量(g)約80
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6AフラットLANケーブルです。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。薄さ2.0mmのフラットタイプで、スペースのない隙間の配線にも最適です。屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいフラットタイプのケーブルです。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工
色ネイビーブルー
タイプフラット
温度範囲(℃)-20~80
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:UTP、導体構造:より線
材質(外被)高弾力PVC
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)2.0×7.0(フラット)
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT6A
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。
マザーボードSP端子直付けスピーカー
仕様極性 プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) グラウンド: 白
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
色ブラック
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)
対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種
通信速度最大480Mbps
対応5V/3.0A
規格USB2.0規格準拠
保証期間2年間
検証マニアシリーズ
マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。
マザーボード上のスピーカー端子に接続します。
ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。
ピッチ(mm)コネクタ: 2.54
結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白
仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。仕様:8ポートGbE PoEスイッチ/8x PoEポート/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at対応/10/100/1000 Mbps/アンマネージド/エラーアラームリレー/冗長電源入力/端子台電源/総電力予算:200W。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。デュアル端子台電源入力(48-56VDC)により、高可用性用途に冗長性を提供。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:8x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (6線式)●POE:対応●ポート数:8●帯域幅:2G●バッファサイズ:128 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)16Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●材質:スチール●最大ケーブル長:100m●消費電力:最大206W●色:ブラック●製品幅:105mm●製品長さ:142mm●製品高さ:40mm●製品質量:536g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。