パソコン/周辺機器 :「車室内キャリア」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定 本体質量(g)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く) 電源電圧(V)DC5.0~28.0 最大消費電力(W)5.5 メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB 保証期間3年間 使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア) 端子【アンテナ】SMA×2 アンテナ有り 動作温度範囲(℃)-20~60 回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19 Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。 有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。 またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。 電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。 マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。 電源バックアップ機能により瞬停対策が可能 電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能 LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。 高度なVPNルータ機能搭載 WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載 本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載 ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール) 外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず) 本体質量(g)約200 入力電圧(V)DC+5.0~+28.0 機能WPSボタンを実装 通信方式モバイル通信:LET/3G インターフェース2ポート 使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz ACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz 動作モードRouter/Bridge(Access Point)/Station コネクタR45 スロットマイクロSIM×2 動作温度(℃)‐20~60 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R) 伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19 周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式) 無線LAN802.11b/g/a/n/ac LANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2 本体質量(g)約250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く) 電源電圧(V)DC6.0~32.0 最大消費電力(W)6 メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte 保証期間3年間 使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) 端子【アンテナ】SMA×2 アンテナ無し 動作温度範囲(℃)-20~60 回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19 Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

SIMロックフリーでNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE/3G回線に対応。小型カードサイズ+内蔵アンテナ。約80 × 54 × 16mm / 約50g。有線LAN または USB(EoU※)で使用可能。24時間365日安定稼働のための保守機能を搭載(定時再起動、WAN回線監視機能)。クラウド型統合管理サービス「NetMeister」に対応。屋内利用に適した温度範囲0~40℃により、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御など、安定稼働が可能なエントリーモデル
仕様●電気通信事業法備考:PA-EA01A又はPA-EA01L●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります