パソコン/周辺機器 :「車載用充電器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。 付属品ケーブル×1 黒、【ケーブル】黒 質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ) 使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ) 対応機種MagSafe対応iPhone LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯 ホルダーエアコンクリップタイプ 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM) 入力端子USB Type-C(TM) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) ケーブル長(cm)約100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル 出力(W)10 互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
ブラック 質量(g)29 規格Lightning ポート数1ポート ケーブル長(m)1 出力電流(A)合計:2 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
質量(g)33 規格Lightning&micro USB ポート数1ポート ケーブル長(m)1 出力電流(A)合計:2 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26 ケーブル形状通常ケーブル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
6日以内出荷

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品仕様。入力: 12-24V。出力: USB1 5V-1A。出力: USB2 5V-2.4A。総出力: 5V-3.4A(Max 17W)。サイズ: 65.6*25.9*25.9mm。重量:17g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
用途製品概要。自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 。スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。 材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)17 出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W) 高さH(mm)25.9 入力12-24V 奥行D(mm)65.6 幅W(mm)25.9
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A 対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W] バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質アルミ、マグネット 寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時) ブラック 質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間1年間 入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質アルミ、マグネット 寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり) ブラック 質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間1年間 入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 37 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 36 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits 質量(g)690 タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G) 落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります