パソコン/周辺機器 :「配線 コード 隠し」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ
材質ネオプレンゴム
幅(mm)30.5
色ブラック
高さ(mm)30.5
質量(g)108
長さ(cm)100
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)0~40
保証期間2年
動作温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
材質蓋:木製 ボックス:ABS
寸法(mm)304×123×116
質量(g)450
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式
タイプデスク取り付けタイプ
アームの可動方向水平垂直
液晶モニター1台
材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装
天板厚さ(mm)18~70
VESA対応75×75/100×100
左右首振180度(左右各90度)
上下首振180度(上下各90度)
回転方向180度(左右各90度)
アームアーム間接部・支柱部回転:360度
組立時間約10-20分
仕様組立式
ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。