パソコン/周辺機器 :「配線 網」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
規格CAT5e
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8
導体軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)100
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX
規格CAT6
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8
導体軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)250
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
コンセント個数6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
アース端子なし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
公共建築物の計算書としてそのまま提出OK。入力が簡単で時間が大幅短縮。簡単かつ入力ミスが激減。ソフト内容(照度計算書(LEDのみ)設計計算書作成・照度計算書(LED,蛍光灯)設計計算書作成・電灯設備負荷容量集計表・動力設備負荷表・動力設備負荷容量集計表・高調波流出電流計算書・電路計算書(幹線用)基本式・電路計算書(分岐配線用)・ケーブルラック計算書・ケーブルラック計算書 (強電及び弱電)・短絡電流系統図・短絡電流計算書(三相)・短絡電流計算書(単相)・変圧器容量計算書・力率改善用コンデンサ容量計算書・直流電源装置計算書(鉛蓄電池)・直流電源装置計算書(リチウム二次電池)・非常用発電設備計算書・太陽光発電設備計算書・風力発電設備計算書・交換装置容量計算書・構内情報通信網スイッチ能力計算書・拡声設備増幅器定格出力計算書・テレビ共同受信設備テレビ端子電圧計算書・テレビ共同受信設備テレビ端子電圧計算書 4K8K対応・監視カメラ設備録画装置容量計算書)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造
最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様
1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠
端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合
スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部
全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認
UL CMG耐火規格 5m+
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下)
一般住宅用
ラック,AVボードの配線
企業・役員会議室
教育現場
仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)
ケーブル長(m)7.5
周波数クロック周波数:27-148.5MHz
材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)
プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ
引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%
シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽
導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)
ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6
イーサネット対応対応
データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上
被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。