パソコン/周辺機器 :「配線ダクト 黒」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0 電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111 出力Class2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65 光源レーザーダイオード 寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260 コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(1677万色) 保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) 光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200 画素数1280×800×3 通信可能距離(m)約10 BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2 動作温度範囲(℃)5~40 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480) 入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用) 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC 対応プロファイルA2DP USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.6 光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm) 寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで) 光出力2000lm 入数1台
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーティングテーブル つながるステーション 一ノ坪 動画あり
壁・床への工事レスで設置でき、並列・対面・環状など多様なレイアウトプランに対応できるテーブルモジュールです。ケーブルや配線がごちゃつかないケーブルダクトカバー搭載で足元もスッキリ。会議ツール機材の入る深型タイプ引き出し、かばんフック(4箇所)を搭載し、グループミーティングにも使いやすい仕様です。
材質本体:スチール、天板:メラミン化粧板 サテンブラック粉体塗装 質量(kg)97、積載:~18 ディスプレイ対応サイズ:~43インチ 関連資料仕様書(0.07MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1130×1600(天板1050)、ベースプレート500×875
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)365 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂 質量(kg)2.7 高さ(mm)80 奥行(mm)280 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 スタッキング高さ(mm)195 材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付) サービス分類組立・設置・取付
1個
19,980 税込21,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)382 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂 質量(kg)2.3 高さ(mm)24 奥行(mm)184 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 スタッキング高さ(mm)195 材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付) サービス分類組立・設置・取付
1個
23,980 税込26,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キャスター付、配線機能付VESA100、200対応 幅(mm)500 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂 質量(kg)42.7 ブラック 高さ(mm)1380 奥行(mm)452 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 スタッキング高さ(mm)195 材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付) ディスプレイサイズ(目安)42インチ以下 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります