パソコン/周辺機器 :「配線用差込接続器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60
準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇
電源ケーブル305cm
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
消費電流(A)4
入力仕様AC 100V~240V
出力仕様DC5V
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)【電源プラグ】2.1×5.5×7.5
グリーンマーク認定
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。