パソコン/周辺機器 :「金属 タグ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型
セット内容100枚セット
規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
動作温度0℃~70℃
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数24
材質金属
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
色筐体:ブラック
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(10000Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
スイッチ全ポートスイッチ機能有り
機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応
通信方式CSMA/CD、全二重/半二重
バッファメモリ512Kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ
転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes
スイッチング方式ストア&フォワード
10/100/1000Mbps RJ45ポート×24搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断△・QoS△ 等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/ラックマウント対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●本体(色):黒●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):340mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:24●J-Moss:対応●本体サイズ(H):80mm●MACアドレス登録件数:8000件●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし●最大ポート数:24●SNMP機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):235mm
本体質量(g)1270
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)440
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色シルバーホワイト
質量(g)147
対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11
寸法(cm)14.6×11.4×1.3
連続使用時間80時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)2
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)。全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理。監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoS。PoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足
材質金属
ポート数5
電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KBa
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり
本体質量(g)450
最大消費電力(W)65
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒
本体質量(g)5000
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数1
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)2370
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8。ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 。全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†。最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足
材質金属
ポート数10
電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色ブラック
質量(g)約160
対応OSWindows OS
寸法(cm)14.8×12.5×1.1
連続使用時間90時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0
接続台数(可能台数)3
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ギガビットRJ45ポート×24・10Gbps SFP+スロット×4搭載。128Gbpsのスイッチング容量。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●標準ポート数:24●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。●本体サイズ(H):80mm●VLAN機能:最大4KのVLANグループ (802.1q VLAN)、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 200エントリ、マルチキャストVLAN、管理VLAN、VLAN VPN (QinQ): 最大256エントリ、GVRP、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート ×16/プロトコルVLAN ×12、VLAN VPN (QinQ)、音声VLAN、プライベートVLAN●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:4●スタッカブル機能:あり●筐体材質:金属●本体サイズ(D):528mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●最大消費電力(備考):19●MACアドレス登録件数:32000件●最大ポート数:24
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)2060
最大消費電力(W)19
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●本体サイズ(D):528mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●本体(色):黒●標準ポート数:24●冷却ファン:3●その他環境及び安全規格:CE、FCC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●本体サイズ(H):100mm●最大ポート数:28●ラックマウントキット:同梱●最大消費電力(備考):500●MACアドレス登録件数:16000件●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●本体サイズ(W):470mm●筐体材質:金属
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)6690
最大消費電力(W)500
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。