パソコン/周辺機器 :「防犯カメラ 表示」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルのHDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル。8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)415 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの4TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)490 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のSDI入力信号を6系統に分配して、複数のモニターにリアルタイムで表示することができます。 自動ケーブルイコライザー機能により、SD-SDI信号を最大300m延長送信できます。 カスケード接続時にSDI信号をリクロックするため、長距離伝送を実現します。 特に監視カメラシステム、テレビ局、デジタル映画館等、3G/HD/SD-SDI出力ポートを搭載したカメラや その他の映像機器からの出力を6台のSDI対応ディスプレイや映像プロセッサに分配出力する必要がある場合に、最適な製品です。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:6 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×139×28 最大解像度1080p(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタBNC×7 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm)685 幅(mm)480 質量(kg)13.6 ブラック 高さ(mm)44 ポート数1 消費電力(W)19.4 ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V)100~240 AC 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比650:1 ディスプレイ17.3インチ 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります