パソコン/周辺機器 :「電子ファイル」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
電子図面保管に最適
仕様収納できるメディア:CD/DVD/Blu-ray
材質間伐材20%以上、古紙70%以上
穴数6
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×10
グリーン購入法適合
1冊
¥559
税込¥615
当日出荷
データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用
仕様A4S型台紙
材質色板紙(古紙配合)
寸法(mm)300×210
エコマーク認定認定
収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)
背幅(mm)7
穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)
紙厚(mm)0.5
シート厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
1冊
¥889
税込¥978
当日出荷
1冊
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
CD(ケースなし)6枚収容
A4リフィルです。
枚数3
収納枚数6
適合フ-F460・F470
材質PP
色クリア
タイプリフィル
穴数2・4・30穴
縦(mm)300
横(mm)230
収納枚数(枚)6
ポケットヨコ入れ
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。
用途電子納品時に提出するCDの保管に。
材質紙、EVA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12
アズワン品番62-4863-59
収納枚数(枚)2
1冊
¥849
税込¥934
当日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 303
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
1冊
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ディスクだけでなく、ブックレットや裏ジャケットまで、付属品を全て収納できるCDサイズのソフトケース。
収納枚数(枚)2
材質不織布+PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×1×131
クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能。CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。
サイズA4-S
仕様両側ポケット、インデックスラベル付
材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2)
色ホワイト
タイプリフィル
外形寸法(mm)縦302×横232
収納枚数CD/DVD両面6枚
収納枚数(枚)6
1パック(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)
付属品インデックスカード
対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル
材質PVC、不織布
色クリア
サイズA4
タイプリフィル
縦(mm)295
横(mm)215
アズワン品番64-0852-60
収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。
用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。
収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚
規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応
寸法(縦×横)(mm)301×233
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
文書管理機能搭載のワークフローシステムです。WordやExcel、PDFなどの電子ファイルをワークフローで申請することができ、タブレットやスマートフォンで承認することができます。帳票を変更する場合でも、WordやExcelファイルを編集するだけで作業が簡単です。普段から使っているアプリケーションで入力や編集作業が行えるので、新しく操作方法を覚える必要がありません。PDFファイルを使えば、他にアプリケーションなしでブラウザ上で電子印鑑を捺印できます。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。
電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。
三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。
また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。
コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。
画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。
印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。
文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。
さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。
本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。
仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし
対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
「かるがるできるシリーズ」の伝票作成ソフトです。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。「とにかく簡単にキレイな伝票をササッと印刷したい。」そんな方におすすめします。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask
寸法(mm)270×180×50
質量(kg)(PC only)2.9
メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2
使用CPUIntel Core Ultra 9 185H Processor
OSWindows 11 Home
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ330W Power Adapter
Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset)
ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots
内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070
LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥379,800
税込¥417,780
93日以内出荷
・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask
寸法(mm)270×180×50
質量(kg)(PC only)2.9
メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2
使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H
OSWindows 11 Home
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ330W Power Adapter
Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset)
ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots
内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060
LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥289,800
税込¥318,780
108日以内出荷
「かるがるできるシリーズ」の出納帳ソフトです。インボイス制度も安心の出納帳ソフト。家計簿感覚で毎日の記帳が、かんたん。最大3冊の出納帳を自由な名称で使えます。「とにかく手軽に帳簿をササッとつけたい。」そんな方におすすめします。入金と出金だけで記帳ができます。自動的に日付順に並び換わり、残高計算もスピーディー。難解な会計知識も不要です。「もう手書きの帳簿に戻れない。」そう言いたくなるソフトです。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.7
サイズ15.0型(38.0cm)
規格XGA
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)
コントラスト比2500:1(標準値)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度1024×768(推奨)
視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)
応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)
スピーカー0.5W+0.5W
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比4:3
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)400(標準値)
入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)
角度調節可
売上から締め処理・合計請求書の自動作成・回収・集計まで対応。らくらく導入できる販売管理ソフト。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。返品の際に必要な適格返還請求書も、返品の対象となる既存の伝票をもとに簡単に発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛け率も設定できます。締め請求の処理に対応。「売掛残高一覧表」の集計機能を搭載。得意先ごとの未回収残高が一目で把握できるので、回収漏れを防止できます。売掛金の管理まで行いたい方におすすめします。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パソコンデータ丸ごと抹消ソフト「ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版」とファイル・フォルダ単位での抹消が可能な「電子データシュレッダー2」のセット版。これ1本でパソコンの使い始めから廃棄まで、あらゆる個人情報の漏洩に対してリスク管理をすることができます。削除や初期化しても残っている「悪用されたくない」お客様のプライバシー情報を本製品で確実に抹消します。
対応OS【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】Windows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 【電子データシュレッダー2】Windows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】512MB以上 【電子データシュレッダー2】128MB以上
ディスク【電子データシュレッダー2】30MB以上
使用CPU【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。
Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。
『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。
スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。
16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。
245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。
暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。
Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。
搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル
セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1
容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC)
質量(g)235
接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0
入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ
バッテリー2000mAh Polymer Li-on
解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63
使用CPUAdvanced octa-core processor
フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3
外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB
画面サイズ7.8インチ
OSAndroid 11.0
マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー
言語表示Android11に搭載される全ての言語
光色フロントライト:暖色及び寒色
各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE
外部接続USB Type-C(support OTG)
イヤフォンジャックUSB-C earphone jack
待ち受け時間(時間)最大4週間
ボタン仕様電源
パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
1個
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど
仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1
容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-1 U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥99,880
税込¥109,868
当日出荷
中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。
1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。
TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。
クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。
Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。
TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。
Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。
Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。
TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。
スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。
互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。
QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。
TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。
さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。
QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。
また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。
TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。
Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。
QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。
Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。
クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
色黒
端子形状LAN:SFP+/RJ-45
対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法
インターフェース4×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45
メモリー容量2GB
使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ
端子数LAN:2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45
メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
登録人数4096人 / 512グループ
対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox
対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD
ベイ数4
RAID機能RAID0/1/10/5/6
ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
伝票作成から集計まで手軽で簡単な見積・納品・請求書発行ソフト。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。返品の際に必要な適格返還請求書も、返品の対象となる既存の伝票をもとに簡単に発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。売上の様々な集計により分析まで行いたい、といったニーズに対応し、豊富な集計表を用意しています。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛け率も設定できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
。改正電子帳簿保存法で義務づけられた要件を満たそうとすると様々な作業が新たに発生します。命名くんはファイルリネーム機能とBlu-Rayへの書き込み機能を搭載の電子帳簿保存法対応アプリケーションです。※パッケージ販売もインストールメディアは添付しておりません。2022年1月1日からの電子帳簿保存法の改正により紙で受領した国税関係の書類等を電子データで保存しやすくなった反面、電子データで保存するための厳格なルールが定められています。 PDFデータは今回の改正で、紙で保存ができなくなり必ず電子データで保存する必要があります。命名くんは、実際に受領したPDFファイルをリネームしようとするとファイルを開いた状態でリネームできない、ファイル名の入力ゆれにより検索してもファイルが見つからない、個人利用のPCに保存した為にファイルが見つからなかったり削除してしまう等の課題を解決できます。取引先名は作業者により入力ゆれが発生しやすい項目です。命名くんは取引先名称の登録情報をインポート/エクスポートすることができます。全ての取引先を登録した後にエクスポートすれば他のPCにインストールされた命名くんに取引先情報をインポートし、入力ゆれを防ぎます。
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
。改正電子帳簿保存法で義務づけられた要件を満たそうとすると様々な作業が新たに発生します。命名くんはファイルリネーム機能とBlu-Rayへの書き込み機能を搭載の電子帳簿保存法対応アプリケーションです。※パッケージ販売もインストールメディアは添付しておりません。2022年1月1日からの電子帳簿保存法の改正により紙で受領した国税関係の書類等を電子データで保存しやすくなった反面、電子データで保存するための厳格なルールが定められています。 PDFデータは今回の改正で、紙で保存ができなくなり必ず電子データで保存する必要があります。命名くんは、実際に受領したPDFファイルをリネームしようとするとファイルを開いた状態でリネームできない、ファイル名の入力ゆれにより検索してもファイルが見つからない、個人利用のPCに保存した為にファイルが見つからなかったり削除してしまう等の課題を解決できます。取引先名は作業者により入力ゆれが発生しやすい項目です。命名くんは取引先名称の登録情報をインポート/エクスポートすることができます。全ての取引先を登録した後にエクスポートすれば他のPCにインストールされた命名くんに取引先情報をインポートし、入力ゆれを防ぎます。
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
言語学の世界的権威であるハーバード大学 久野名誉教授の理論に基づき開発された高精度「LogoVista 翻訳エンジン」を搭載しています。自由に単語を登録できる「ユーザ辞書」や自由に原文と訳文を登録できる「翻訳メモリ」など、過去の翻訳資産を活用することで翻訳精度や作業効率が一層向上します。また、起動画面によく使う機能をメニュー表示し、[前回の続きからの開始]メニューでは、前回使用したファイルの続きから作業を開始することが可能です。LogoVista電子辞典の「研究社新英和・和英中辞典」も同梱します。翻訳精度の向上に不可欠な辞書語数は、674万語(英日374万語/日英300万語)を搭載、ビジネスシーンで威力を発揮します。
対応OSWindows
1個
¥42,643
税込¥46,907
5日以内出荷
インボイス制度も安心の出納帳ソフトです。出納帳や売掛帳・買掛帳が何冊でも作れます。入金・出金を入力する簡易簿記(単式簿記)方式だから、簿記の専門知識は不要です。手書きや表計算ソフトで記帳している方や、会計ソフトよりも気軽に記帳したい方におすすめします。売掛帳や買掛帳もあり、運用の幅が広がります。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。柔軟な編集機能で明細の追加・修正や並べ替えが自在です。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。予算管理機能で予算と実績を常に比較することができ経理を支援します。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
高精度「LogoVista 翻訳エンジン」を搭載した研究やビジネス向け【英日・日英】翻訳ソフト。言語学の世界的権威であるハーバード大学 久野名誉教授の理論に基づき開発された高精度「LogoVista 翻訳エンジン」を搭載しています。自由に単語を登録できる「ユーザ辞書」や自由に原文と訳文を登録できる「翻訳メモリ」など、過去の翻訳資産を活用することで翻訳精度や作業効率が一層向上します。また、起動画面によく使う機能をメニュー表示し、[前回の続きからの開始]メニューでは、前回使用したファイルの続きから作業を開始することが可能です。LogoVista電子辞典の「研究社新英和・和英中辞典」も同梱します。翻訳精度の向上に不可欠な辞書語数は、673万語(英日373万語/日英300万語)を搭載、ビジネスシーンで威力を発揮します。さらに日外アソシエーツ、日中韓辞典研究所、南山堂の著名辞典から23分野489万語の翻訳用専門辞書を追加し、業界最大の辞書語数1162万語(英日662万語/日英500万語)で業務を強力にバックアップします。
対応OSWin
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末
仕様●タイムスタンプ仕様(回):利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A3 利用電子署名:PADES 有効期間:10年 押印数:8000/日 電子署名可能なファイル:PDF 備考:長期署名を使用する場合はユーザー自身が証明書を取得する必要があります。利用可能証明書形式:PACS#12形式、同時設定可能な電子証明書:10●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●搭載OS/CPU:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
付属品LANケーブル、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内
質量(kg)2.1
外形寸法(mm)幅101×奥行210×高さ160(ゴム足含む、突起部含まず)
電源ACアダプター AC100V50/60Hz(消費電力94WMax・73WTyp)
メモリー容量8GB
動作環境直接操作する場合:HDMIコネクターを搭載したPC用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス 、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS Windows10・Windows11
USBポートUSB 10Gbps:Aコネクタ- :背面×2、USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1
映像出力HDMI×1
ドライブ数ドライブ数:2、ドライブ取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、コネクタ形状:RJ-45
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内
質量(kg)2.1
消費電力(W)MAX94、Typ73
定格電圧(V)AC100・50/60H
コネクタ形状LANポート:RJ-45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160
機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応
動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り
USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1
搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
映像出力HDMI(背面1)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)8
搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ
転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。