パソコン/周辺機器 :「電池 単4」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能耐水設計
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大36カ月
キーストローク(mm)3.2
キーピッチ(mm)19
キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインメンブレン
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色グレー
質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能耐水仕様
インターフェースUSB
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
その他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズM
質量(g)約49(マウス)※電池を含まず
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)52.7×92.1×36.4
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約153時間
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線
ボタン数3個※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能1300カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
種類射出光線:不可視波長域
連続動作時間約153時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)約57(マウス)※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VCCIclassB
保証期間1年間
サイズM
快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。
キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。
マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。
2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。
耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。
セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定
色ブラック
質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む)
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4
接続USBポート必須
センサーオプティカルトラッキング
キー配列日本語108キー配列
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
保証期間2年間無償保証
ホイールスクロール(1行毎)
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月
キー方式メンブレン
ボタン数マウス:3
キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式無線
使用電池単四形乾電池x2
電池寿命36ヶ月
キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離10m
角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
レシーバーを本体底面に収納できます。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能) (W18×D15×H5mm/約2g)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:328時間、電池交換の目安:約553日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作
接続方式無線
インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命最長24ヶ月
キー方式パンタグラフ
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth5.0 class2
読取方式青色LED
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27
色シルバーホワイト
質量(g)キーボード:437
電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)
対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)
接続方式2.4G
分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600
連続使用時間90時間
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33
使用電池単4電池×2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。
Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。
必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。
丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。
BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。
《製品特長》
・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え
・コンパクトデザインのキーボード
・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応
・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン
セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書
質量(g)875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158
機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)
使用電池単4形乾電池×2本(同梱)
保証期間2年間無償保証
電池寿命18ヶ月
互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS
キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パソコンへの接続が不要なスタンドアローン型VRヘッドマウントディスプレイ。3664×1920の高解像度に対応する5.46インチディスプレイを搭載。Qualcomm社のVR/AR向けSoC「Snapdragon XR1 Platform」を採用し、あらゆる動作のレイテンシーを軽減。3DoFコントローラーが付属し、本体側面のタッチパッドとコントローラーを状況に応じて使い分け可能。5700mAhのリチウムポリマー電池を搭載し、最大4時間の連続使用が可能。最大1TBのmicroSDカードに対応し、大容量の動画の視聴にも最適。VR動画配信サービス「VeeR VR」やアプリストア「VIVEPORT」に対応
付属品Type-C USBケーブル、Bluetoothコントローラー、スペーザー、保証書、取扱説明書
寸法(mm)ヘッドセット:約208×約130×約105※ヘッドストラップは含まず
質量(g)ヘッドセット:690 (本体のみ)
接続ヘッドセット:Type-C
センサーヘッドセット:ジャイロスコープ、加速度センサー、磁気センサー
バッテリー【コントローラー】単4電池×2 ※別途ご用意ください【ヘッドセット】タイプ:リチウムポリマー、容量:5700mAh、連続使用時間:約4時間
ディスプレイヘッドセット:5.46インチ(3664×1920)
操作ヘッドセット:タッチパッド、戻るボタン、音量調節ボタン(+/-)
視野角ヘッドセット:94°
コネクタコントローラー:なし
チップセット【ヘッドセット】CPU:Qualcomm Snapdragon XR1、GPU:Adreno615(700MHz)
環境【ヘッドセット:対応プラットフォーム】VR動画配信サービス:VeeR VR※プリインストール済みアプリストア:VIVEPORT ※プリインストール済みその他アプリ:動画/エンタメ アプリのリンク内蔵※アプリのインストールはユーザー様任意となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格【ヘッドセット】Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n/ac、 dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz)Bluetooth:Bluetooth 5.0
ヘッド仕様【ヘッドセット】自由度:3DoF
間隔(mm)【ヘッドセット】瞳孔間距離:58/64/70
ストレージ【ヘッドセット】本体メモリー:128GB、RAM:6GB、microSDカード:最大1TBに対応
ボタン仕様コントローラー:タッチパッド、トリガー、メニュー、戻る
リフレッシュレート(Hz)ヘッドセット:72 (ディスプレイ90)
オーディオヘッドセット:デュアルマイク、デュアルステレオスピーカー、3.5mm標準イヤホンジャック
コントローラ自由度:3DoF
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。
手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1
最大出力(W)0.39未満(レーザー)
レーザー波長(nm)640~660
電池単四形乾電池x1
電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間
動作距離(m)約20
対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM
BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色レッド
タイプリモコン
仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy
電源単四形乾電池x1
連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)
到達距離(m)20
商品タイプリモコンタイプ
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズSサイズ
質量(g)【マウス】約49(電池を含まず)、【レシーバー】約2
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-A(オス)
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】52.7×92.1×36.4、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約237時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
色ブラック
質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)
対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
接続方式無線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)
機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1
インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
キーストローク(mm)約3.0
動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4
キーピッチ(mm)約19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズS
質量(g)55(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39
電池寿命約781日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約389時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのBluetooth(R)マウスです。
接続方式無線
ボタン数3個※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11/10/、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能1600カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
種類射出光線:不可視波長域
連続動作時間約177時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約339日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)約57(マウス)※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VCCIclassB
保証期間1年間
サイズM
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェースUSB
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)505~515
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)約30
レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズMサイズ
質量(g)【マウス】約56(電池を含まず)、【レシーバー】約2
種類射出光線:不可視波長域
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows10、8.1、7、macOSBigSur(11)、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-A(オス)
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能1300カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】56.0×98.0×34.3、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約237時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
質量(kg)21.7 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)17.2
連続使用時間(時間)18
機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)15.7~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー16GB(内10GB使用可能)
応答速度9ms
設置方法縦置き可能
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)400
グリーンマーク対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1000dpi 固定式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38
電池寿命約347日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約224時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズMサイズ
質量(g)【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2
種類射出光線:不可視波長域
規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-A(オス)
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間約308時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約500日
ホイール数1個
電池使用可能期間約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT65型ワイド/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)
質量(g)37.4(電池含まない)
対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降
接続方式ワイヤレス
分解能(dpi)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22
対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone
使用電池単4乾電池 1本
保証期間1年
電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。
使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz
読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)58(電池含む)
タイプペンタイプ
保護構造IP65
波長(nm)650
電池アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約12時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド/ADS
対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:941.184(H)×529.416(V)※可視領域42.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ65型
消費電力(W)153
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:28.5
最大消費電力(W)310
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
質量(g)約96(電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
接続方式無線
対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
使用電池単4電池×2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数(GHz)2.4
Bluetooth3.0 class2
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。