パソコン/周辺機器 :「音響 機器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値)
差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。
高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。
スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。
仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55m
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800count/inch
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数3ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-98
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9136-02
1本
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)20
アズワン品番65-9135-92
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-88
1本
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)10
アズワン品番65-9135-99
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)30
アズワン品番65-9135-93
1本
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)30
アズワン品番65-9135-97
1本
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
。細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-87
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)10
アズワン品番65-9135-95
1本
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)5
アズワン品番65-9135-90
1本
¥839
税込¥923
翌々日出荷
。細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)5
アズワン品番65-9135-94
1本
¥589
税込¥648
7日以内出荷
細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-86
1本
¥639
税込¥703
8日以内出荷
細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-89
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
サーバーラック用ケージナット 10-32 ブラック。<柔軟な取り付けオプション>10-32ケージナット50個入りパック。サーバー、ネットワーク、音響映像機器などのサーバーラック/キャビネット取り付け用に常備しておくと便利です。本製品は米国政府の通商協定に準拠しており、GSAスケジュール購入に対応しています。サーバーラックやキャビネットの新規セットアップにも適しています。ナットを落としたり失くしたりしても、十分な数を確保でき安心です。必要に応じて取り付けに使用できる便利なバルクパック製品です。<頑丈な設計>スチール製のラック用角穴ナットは、組み立て時に目立たないオールブラック仕上げになっています。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9135-91
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー
用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続
色ブラック
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス-オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
質量(kg)【カメラ】1.04
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
レンズガラス
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。
中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。
ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありません
セット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)56×167
本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)
感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)
周波数特性50Hz~18kHz
使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)
コネクタXLR(XLR-M)
指向性単一指向性(カーディオイド)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。
深夜のPC作業や、公共施設などに最適です
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし
セット内容USB充電ケーブル
タイプタイプ:スリム
対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP
コネクタ形状Aコネクタ オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7
対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力50±20g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数102キー※日本語109A配列
充電時間3時間
キーボードキーボード:コンパクト
連続動作時間180時間
消費電流最大2.5mA
取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1000W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
コード長さ(m)1
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
定格容量(W)1000
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値)
キーボードは標準的な日本語109キーボード
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
分解能800・1200・1600カウント/インチ
動作力60±15g
インターフェースUSB HID1.1準拠
角度調整範囲なし
キー数83キー※日本語109A配列準拠
ボタン数5ボタン
連続待機時間28000時間
取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング
マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。
音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現
便利なミュートコントロールとインジケーターライト
ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク
オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能)
雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き)
Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています)
Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています)
Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク
ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。
周波数特性90Hz~16kHz
ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102
音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa
出力マイクのデータレート出力:48kHz
色ホワイト
仕様集音範囲:4.5m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V 入力に準ずる
コード:なし
付属プラグ:A.B.Cタイプ
使用可能な機器の目安:
ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に
ご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)230
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62
プラグ形状Cタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)310
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62
プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要
付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル
電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)
ケーブル長(m)0.25
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)
周波数60Hz対応
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター
出力データレート:48kHz
感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa
周波数特性90Hz~16kHz
インターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし
作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル
デバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
質量(kg)約1.038~1.156
色アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック
規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず)
表面処理アンチグレア
マイクロホン内蔵ステレオマイク
機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)
メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応
AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)
最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz
表示色1677万色
解像度Full HD 1920×1080
動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
画面サイズ14.0型ワイド(16:9)
OSWindows 11 Pro 64ビット
ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)
ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)
開閉角度(°)約180(ディスプレイ)
BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠
メモリーモジュール規格LPDDR4X
無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応
オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)
セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応
USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。