テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
MG10XU搭載の音量調整用ノブの代わりにフェーダーを採用。複数チャンネルを細やか且つ同時に調整可能
最大4Mic/10Line入力(4モノラル+3ステレオ)
1ステレオバス
1AUX(FX含む)
マイクプリアンプ「D-PRE」搭載
1ノブコンプ
SPX高品位デジタルエフェクト24種類搭載
24ビット/192kHz 2in/2out USBインターフェイス機能
iPhone(iOS7以降)/iPad(2以降)/iPad Camera Connection Kit/Lightning-USBカメラ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180412●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプターは適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-41
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 24.0インチ(16:10)樹脂ストッパ。
材質(ストッパー)樹脂
フィルターサイズ(inch)24.0(16:10)
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
STPケーブル用 シールド対応RJ45コネクタ
10個入り
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
仕様24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
規格CAT5e
入数(個)10
1式(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター24インチ
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
耐熱温度(℃)約80
難燃性なし
表面硬度6~8H
反射率(%)1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
アスペクト比16:10
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 24.0インチ(16:10)樹脂ストッパー。
材質(ストッパー)樹脂
フィルターサイズ(inch)24.0(16:10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1ポートあたり最大30Wまで給電可能なPoE+に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、NMPでの簡易的な管理にも対応しています。またポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
1個
¥128,000
税込¥140,800
9日以内出荷
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K
質量(kg)2.5
容量スイッチング:52Gbps
ポート数26
電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68
ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
Web GUIと最新のユーティリティを使用した効率的な管理で、シンプルなネットワークを簡単に構築できます。さらにポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必要なL2機能を搭載。19インチラックマウントキットにも対応しており、省電力対応でコンパクト設計なファンレスの低コストスイッチです。
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
取付両面テープ/スライド式
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]
硬度3H
透過率(%)70±5
紫外線遮断率(%)99
ブルーライトカット率約45%
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
適合機種汎用
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 7
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×519×0.5
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
対応インチサイズ24.0型
タッチパネル方式非対応
アスペクト比16:10
のぞき見防止対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。ぴったりフィット:アスペクト比16:10の24インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:51.7 x 32.4cm。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面
付属品プライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)プラスチック
色ゴールド&ブラック
高さ(mm)0.5
質量(g)190
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)32.4×51.7
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対10
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1ポートあたり最大90Wまで給電可能な802.3bt PoE++に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、消費電力の高い監視カメラやLED照明、センサーネットワークシステムなど、商用電源を敷設せずに構築が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など 充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・2基の電源を1枚のマザーボードに接続、同時起動が可能。・デュアル24ピンメス+ シングル24ピンオスコネクタ
仕様ワイヤーゲージ:18AWG
寸法(mm)500+150
型番SST-PP10
コネクタメス24ピンx 2、オス24ピン(20+4) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K
質量(kg)2.4
電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)
ポート数24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1
コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
ジャンボフレーム最大 9 KB
各種認証CE
1台
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)2.78(6.13ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×44(17.5×9.45×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)2.78(6.13ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×44(17.5×9.45×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●本体サイズ(D):528mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●本体(色):黒●標準ポート数:24●冷却ファン:3●その他環境及び安全規格:CE、FCC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●本体サイズ(H):100mm●最大ポート数:28●ラックマウントキット:同梱●最大消費電力(備考):500●MACアドレス登録件数:16000件●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●本体サイズ(W):470mm●筐体材質:金属
タイプラックマウント
電源内蔵
本体質量(g)6690
最大消費電力(W)500
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数4
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
MicrochipSmartRAIDコントローラーは、最大46 GB / sの双方向スループットと最大350万のIOPSを備えています。
1個
¥275,000
税込¥302,500
9日以内出荷
統合されたSwitchtecPCIeスイッチにより、HBAおよびRAIDモードのNVMeストレージデバイスへのパフォーマンスの向上と遅延アクセスの削減が可能になります。
1個
¥405,000
税込¥445,500
9日以内出荷
24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)。
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
質量(kg)4.6(10.14ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×345×44(17.5×13.59×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ノイズレベル音響ノイズ:34.8dBA(25℃)
ファン1個
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)3.68(8.11ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!。商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
1個
¥637
税込¥701
欠品中
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)3.68(8.11ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4972
アズワン品番65-7526-38
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)4.6(10.14ポンド)
ポート数24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×345×44(17.5×13.59×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ノイズレベル音響ノイズ:34.8dBA(25℃)
ファン1個
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W, PoE, PoE+)
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。