カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(725)
        • PC周辺機器(96)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(49)
        • 記録メディア・メモリー(2)
        • 外付けドライブ・ストレージ(141)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(566)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(4)
        • PCパーツ(27)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(349)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「10BASE-T」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
1,959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプダイヤトレンド(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1台
当日出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード BUFFALO(バッファロー)100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボードBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1個
当日出荷
BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
アズワン品番64-3796-31
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載ダイヤトレンド
12,900税込14,190
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプダイヤトレンド
38,400税込42,240
1台
3日以内出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1Lラインアイ
36,000税込39,600
1個
欠品中
Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製 EPSONインパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製EPSON
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 16ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル アライドテレシス法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 16ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデルアライドテレシス
13,980税込15,378
1式
13日以内出荷
CO-BSW16TX2(RoHS対応)は、SMB/SOHOに適した10BASE-T/100BASE-TXに対応した、16ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。
仕様●タイプ:コレガシリーズスイッチングハブ●標準ポート数:16●最大ポート数:16●通信速度:10Mbps/100Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体カラー:ベージュ●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 100V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:5.4W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180801●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):124mm●本体重量:870g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-73
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル アライドテレシス法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデルアライドテレシス
8,198税込9,018
1式
11日以内出荷
CO-BSW05TX2(RoHS対応)は、SMB/SOHOに適した10BASE-T/100BASE-TXに対応した、5ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。
仕様●タイプ:コレガシリーズスイッチングハブ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:ベージュ●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 100V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:1.8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181024●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):130mm●本体サイズ(D):101mm●本体重量:400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-72
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュールTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
Cat5e LANケーブル JAPPYCat5e LANケーブルJAPPY
26,980税込29,678
1巻(300m)
翌日出荷から翌々日出荷
Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
延長アダプタ RJ45 LANケーブル用 cat5 エレコム延長アダプタ RJ45 LANケーブル用 cat5エレコム(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
パッケージブリスタコネクタ1RJ-45
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線
31,980税込35,178
1本(100m)
5日以内出荷
屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線
29,980税込32,978
1本(300m)
5日以内出荷
ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45中継コネクタ Cat6 BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
839税込923
1台
翌々日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
RJ45延長コネクタ BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
翌々日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域10BASE-T
光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長 StarTech.com光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長StarTech.com
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 光ファイバケーブル最長30 km フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長シングルモード光ファイバケーブルを使用し、100Base-FX光ファイバ信号を10/100Base-T Ethernetに変換ブラック適合規格10/100Base-T、100Base-FXコネクタ形状SCコネクタ、RJ-45芯数1芯伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)30000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
DGS-1100-26MPV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2 D-LINKDGS-1100-26MPV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2D-LINK
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
1ポートあたり最大30Wまで給電可能なPoE+に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、NMPでの簡易的な管理にも対応しています。またポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
RJ45中継コネクタ Cat5e BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5eBUFFALO(バッファロー)
619税込681
1台
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat5e端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat5e撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から27日以内出荷
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5 エレコムLANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5エレコム
989税込1,088
1式
当日出荷
ストレート/クロス変換コネクタキット 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mm
パッケージブリスタ
延長LANケーブル 協和ハーモネット延長LANケーブル協和ハーモネット(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDENLANケーブル CAT6A(細径)パッチコードBELDEN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT6対応LANケーブル協和ハーモネット(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
16ポート 10/100/1000BASE-T ギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology16ポート 10/100/1000BASE-T ギガビットイーサネットスイッチPLANET Technology
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート材質(ケース)メタル質量(kg)1.6消費電力(W)7.6電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44スイッチング方式ストアアンドフォワード規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az仕様ハードウェアバージョン10セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット材質メタル適合規格FCCパート15クラスA、CE相対湿度5%~95%(結露しないこと)取付け方法デスクトップ、ラックマウントLEDシステム:電源(緑)、ポートあたり:10/100/1000 LNK / ACT(緑)電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50放熱量(W)7.6
CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
DGS-1210-28MP ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4) D-LINKDGS-1210-28MP ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)D-LINK
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。
スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネットスーパーフラットG LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用)冨士電線
51,980税込57,178
1箱(300m)
翌日出荷
エコ仕様 低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)28対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネットCat5e対応 LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(300m)
当日出荷
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)250PoE対応
LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコムLANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルーエレコム(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
MousePro LP-I7U01 MouseComputerMousePro LP-I7U01MouseComputer
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高品質を実現する優れた排熱設計ビジネス向けスタンダードパソコン1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応450W電源オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)210メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB使用CPUCore i7 プロセッサー 14700スピーカーなしOSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)チップセットB760キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB (NVMe)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし
304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブラック 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ StarTech.com304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブラック 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプStarTech.com
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
識別に便利な各種カラーを用意
用途10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能家庭オフィスその他の環境で使用シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 STP(Shielded Twisted Pair)タイプ、UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー質量(g)約9外形寸法(mm)幅約15.8×奥行約30.4×高さ約17.8規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット簡易包装 細径LANケーブル C6準拠協和ハーモネット
619税込681
1本
当日出荷から6日以内出荷
細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
規格CAT6ホワイト構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

10base-t ケーブル特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器