パソコン/周辺機器 :「20w-40」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkVision P40w-20
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ39.7インチ 解像度(5120×2160)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkVision P40w-20
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ39.7インチ 解像度(5120×2160)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
20W+20W(合計最大40W)出力に対応する業界唯一のモバイルバッテリー。縦長スリムの小型ボディにシボ加工を実装。モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!
色ブラック
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
20W+20W(合計最大40W)出力に対応する業界唯一のモバイルバッテリー。縦長スリムの小型ボディにシボ加工を実装。モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!
色ホワイト
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。
デュアルUSB-Cポート
Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応
iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。
USB-C PD 3.0認証
コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
色ホワイト
ポート数2
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。
ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス
色ホワイト
質量(g)約50
電圧(V)DC5対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40
最大出力2A
対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitch
ケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電/通信
1台
¥519
税込¥571
当日出荷
3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
色ホワイト
質量(g)約130
ポート数3
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他
入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。
カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。
【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数2
テクノロジーPD3.0
入力AC 100-240V(50/60Hz)
出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
最大出力(W)40 (20 + 20)
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB4規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
対応ファイル【Android】○
ケーブル太さ(mm)4.6
転送速度(Gbps)最大40※理論値
パッケージPET箱+紙台紙
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプUSB2.0/1.1規格対応
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)0.8※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
対応ファイル【Android】○
ケーブル太さ(mm)4.6
転送速度(Gbps)最大40※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
特性撥水
材質ナイロンツイル(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×140×310(参考収納寸法 パソコン収納部/390×40×280、タブレット収納部/320×20×220)
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、11.6インチまでのタブレット
アズワン品番64-0887-93
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時)
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力450W
クラスをリードする37Aシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小値18dBAの静音動作80mmファン
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)90~450
規格SFX
各種認証80PLUSGold
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.45
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音80mmファン
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大80※理論値
パッケージ紙箱
ワット数最大60W(対応)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書
質量(g)約70
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAYバッグです。
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます(完全防水ではありません)。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
特性撥水、3WAY
材質ナイロンツイル(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)810
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、11.6インチまでのタブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×140×310
アズワン品番64-0887-92
対応インチサイズ15.6インチワイド
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)390×40×280、(タブレット)320×20×220
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合その他:接着
セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個
色【ワイヤー】シルバー
タイプ通常
種類南京錠+ワイヤー
ワイヤー長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20
ワイヤー太さ(mm)2.2
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,424
税込¥2,666
当日出荷
IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。
規格IEEE802.11ax
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.2Gbps(理論値)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(TB)1
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アズワン品番65-5670-03
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-82
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
アズワン品番65-9278-22
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
240Hzリフレッシュレートと0.3ms応答速度を備えた27インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで滑らかで遅延の少ない映像を実現します。 フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で臨場感ある映像を楽しめます。目に優しいローブルーライトとフリッカーフリー機能も搭載。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80,000,000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):40W●省資源化パッケージ対応:対応
付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト
電源(内蔵/アダプタ)アダプタ
適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE
表面処理ノングレア(反射防止)
対応VESA DPM
コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)
解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)
保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート
視野角水平178°垂直178°
寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:597.6×336.15
応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)
入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー-
スロットケンジントン:対応
色(本体)ブラック
画面サイズ27インチ(240Hz)
ヘッドフォン端子対応
関連資料24G11ZE_27G11ZE2_商品紹介&スペック詳細(0.96MB)
USBポート-
パネル駆動方式Fast IPS
最大表示色約1,677万色
リフレッシュレート(Hz)240
対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+
輝度(cd/m2)300
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。
各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。
一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。
一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。
コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書
材質プラスチック
寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34
色ホワイト
質量(g)約102
出力(W)合計:40
ポート数2
対応機種スマートフォン、タブレットなど
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31
保証期間2年
ポート拡張:USB-C×2
出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)
対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)
対応【USB Power Delivery】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20
プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ紙箱
タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約93.5
出力(W)合計:40
出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W
対応機種スマートフォン、タブレット
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x2
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・USB4 アドオン カード内の認定 USB4 コントローラー。・デュアル Type-C ポートは最大 20V/3A 60W 急速充電機能をサポート。・40 Gbps の双方向帯域幅で超高速データ転送とビデオ出力を実現。・デュアル USB4 ポート (USB-C) はデイジー チェーンで最大 5 台の USB4 デバイスをサポート。・8K Ultra HD をサポートする DisplayPort 1.4
仕様VGA:Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 Max resolution support will depend on your VGA source
インターフェースPCIe 4.0×4 interface
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
チップセットasmedia USB4 ASM4242 Controller
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。
セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書
質量(g)33
電源USBバスパワー
精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下
対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー
コネクタ形状USB A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
センサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証
消費電流(mA)最大70
インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
解像度7744Pixels
接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)
記憶データ数10件(10個の指紋)
通信速度480Mbps/12Mbps
データ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
色スペースグレー
コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.65
色ブラック
容量26リットル(拡張時:39リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【WESTERN DIGITAL】。★ポータブルSSD。WD Elements SE SSD。WDBAYN4800ABK-JESN。WDBAYN0010BBK-JESN。WDBAYN0020BBK-JESN。★G-DRIVE ev RaW。G-Technologyブランド。0G04104。0G10202。0G06023。★外付けHDD。・WD Elements Desktop。・My Book。WDBBGB0220HBK-JEEX。WDBBKG0020HBK-JESN。WDBBKG0030HBK-JESN。WDBBKG0040HBK-JESN。WDBBKG0050HBK-JESN。WDBBKG0060HBK-JESN。WDBBKG0080HBK-JESN。WDBBKG0100HBK-JESN。WDBBKG0120HBK-JESN。WDBBKG0140HBK-AESN。WDBBKG0200HBK-JESN。WDBBKG0220HBK-JESN。WDBWLG0020HBK-JESN。WDBYCC0030HBK-JESN。WDBYCC0040HBK-JESN。WDBYCC0060HBK-JESN。★ポータブルドライブ。My Passport for Mac。WD Elements Portable。WDBA2D0020BBL-JESE。WDBA2D0020BBL-WESN。WDBA2F0040BBL-JESE。WDBA2F0040BBL-WESN。WDBA2F0050BBL-JESE。WDBA2F0050BBL-WESN。WDBAZC0020BBK-WESN。WDBBKD0020BBK-JESN。WDBBKD0020BWT-JESN。WDBBKD0030BBK-JESN。WDBBKD0030BWT-JESN。WDBBKD0040BBK-JESN。WDBBKD0040BWT-JESN。WDBEPK0010BBK-WESN。WDBEZW0020BBA-JESN。WDBEZW0020BSL-JESN。WDBEZW0030BBA-JESN。WDBEZW0030BCG-JESN。WDBEZW0030BSL-JESN。WDBGPU0010BBK-JESN。WDBGPU0010BWT-JESN。WDBJBS0010BSL-JESN。WDBJRT0020BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-WESN。WDBLWE0120JCH-JESN。★ポータブルHDD。・My Passport。・My Passport(2018年モデル)。・WD Elements SE。・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)。・WD_Black P10 Game Drive。・WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox。WDBA2W0020BBK-JESN。WDBA2W0020BBK-WESN。WDBA3A0040BBK-JESN。WDBA3A0040BBK-WESN。WDBA3A0050BBK-JESN。WDBA3A0050BBK-WESN。WDBA5G0030BBK-WESN。WDBA5G0040BBK-WESN。WDBA5G0050BBK-WESN。WDBA6U0010BBK-WESN。WDBA6U0020BBK-WESN。WDBA2D0020BBL-JES1。WDBEPK0010BBK-JES1。WDBEPK0010BBK-JESE。WDBEPK0010BBK-JESN。WDBEPK0020BBK-JES1。WDBEPK0020BBK-JESE。WDBEPK0020BBK-JESN。WDBEPK5000ABK-WESN。WDBYVG0020BBK-JES1。WDBYVG0020BBL-JES1。WDBYVG0020BRD-JES1。WDBJRT0030BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-JESE。WDBJRT0040BBK-JESN。WDBJRT0050BBK-JESE。WDBLUZ0010BSL-JESN。WDBPKJ0040BBK-JESN。WDBPKJ0040BBK-WESN。WDBPKJ0040BBL-JESN。WDBPKJ0040BBL-WESN。WDBPKJ0040BRD-JESN。WDBPKJ0040BRD-WESN。WDBPKJ0040BWT-WESN。WDBS4B0020BBK-JESN。WDBS4B0020BBL-JESN。WDBS4B0020BOR-JESN。WDBS4B0020BRD-JESN。WDBS4B0020BWT-JESN。WDBS4B0020BYL-JESN。WDBU6Y0015BBK-EESN。WDBU6Y0020BBK-EESN。WDBU6Y0030BBK-EESN。WDBYFT0040BBK-JESN。WDBYFT0040BBL-JESN。WDBYFT0040BOR-JESN。WDBYFT0040BRD-JESN。WDBYFT0040BWT-JESN。WDBYFT0040BYL-JESN。WDBYNN0010BBK-JESN。WDBYNN0010BBL-JESN。WDBYNN0010BOR-JESN。WDBYNN0010BRD-JESN。WDBYNN0010BWT-JESN。WDBYNN0010BYL-JESN。WDBYVG0010BBK-JESN。WDBYVG0010BBL-WESN。WDBYVG0010BRD-WESN。WDBYVG0010BWT-WESN。WDBYVG0020BBK-JESN。WDBYVG0020BBK-WESN。WDBYVG0020BBL-JESN。WDBYVG0020BBL-WESN。WDBYVG0020BRD-JESN。WDBYVG0020BRD-WESN。WDBYVG0020BWT-WESN。★ポータブルストレージ。・My Passport for Mac。・My Passport(2016年発売 ECモデル)。WDBA2D0020BBL-JESN。WDBA2F0040BBL-JESN。WDBA2F0050BBL-JESN。WDBFKF0010BBK-JESE。WDBFKF0010BBK-WESE。WDBFKF0010BBK-WESN。WDBLPG0020BBK-JESE。WDBLPG0020BBK-WESE。WDBP6A0020BBK-WESN。WDBP6A0030BBK-JESE。WDBP6A0030BBK-WESE。WDBP6A0030BBK-WESN。WDBP6A0040BBK-JESE。WDBP6A0040BBK-WESE。WDBP6A0040BBK-WESN。WDBS4B0020BBK-WESN。WDBS4B0020BBL-WESN。WDBS4B0020BOR-WESN。WDBS4B0020BRD-WESN。WDBS4B0020BWT-WESN。WDBS4B0020BYL-WESN。WDBYFT0020BBK-WESN。WDBYFT0030BBK-WESN。WDBYFT0030BBL-WESN。WDBYFT0030BRD-WESN。WDBYFT0030BWT-WESN。WDBYFT0040BBK-WESN。WDBYFT0040BBL-WESN。WDBYFT0040BOR-WESN。WDBYFT0040BRD-WESN。WDBYFT0040BWT-WESN。WDBYFT0040BYL-WESN。WDBYNN0010BBK-WESN。WDBYNN0010BBL-WESN。WDBYNN0010BRD-WESN。WDBYNN0010BWT-WESN。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。開けば大容量サイズのバッグに。通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。リュックベルトは収納可能。水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。
材質リップストップナイロン
寸法(mm)折りたたみ時/約W20×D5×H18(取っ手部除く)
容量約22リットル
質量(g)約238
加工止水ファスナー・撥水加工あり
寸法(cm)フロントポケット:約20×20.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×20×39(取っ手・リュックベルト部除く)
取扱説明書なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金
色ホワイト
質量(g)約86
出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max
ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。