パソコン/周辺機器 :「3M」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
2,773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
可視光線透過率(%)65 視認角度(°)60 タッチパネル方式非対応 アスペクト比16:9 のぞき見防止対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。 成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材 方式ポップアップ式 効果帯電防止、除菌 アルコール
1パック(80枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明 粘着剤アクリル系
1パック(22粒)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
可視光線透過率(%)65 視認角度(°)60 タッチパネル方式非対応 のぞき見防止対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×377×0.5 可視光線透過率(%)65 視認角度(°)60 対応インチサイズ19型 タッチパネル方式非対応 アスペクト比5:4 のぞき見防止対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

iPad Air 3/10.2/Pro 10.5に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦172x横249mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。タブレットを横長使用時に、左右からののぞき見を防止します。縦使い時には、左右からののぞき見防止機能はございません。
厚さ(mm)0.29 対応機種iPad Air 3、iPad 10.2、iPad Pro 10.5 寸法(縦×横)(mm)172×249 透過率(%)60 特性反射防止、のぞき見防止(左右)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

プリンストン鍵付きLANケーブル 3M
エコ商品
会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。
質量(g)130(鍵2個込140) 規格カテゴリー6 ケーブル長(m)3 ハウジングPC+ABS プラグ8極8芯/PC ケーブルカテゴリー6(CAT6) RoHS指令(10物質対応)対応 2個(同一キー)
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
適合機種Apple MacBook Air 13 M2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29 可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:10 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

iPad Pro 12.9-inch(3rd generation)に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦211x横277mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。
厚さ(mm)0.29 対応機種iPad Pro 12.9-inch 寸法(縦×横)(mm)211×277 透過率(%)60 特性反射防止、のぞき見防止(左右)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱重量:約200g LAVIE NEXTREME Carbon XC用プライバシーフィルター/3M製/14.0型用/薄型
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY EE IV Camera Cable(3M)
カメラケーブル。PLY EE IV Camera Cable(3M)。
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
1パック(22粒)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY 2.5mm to QD Cbl(3M)
ケーブル。PLY 2.5mm to QD Cbl(3M)。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス ケーブル長(m)3
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

765-9797 765-9797 などのコネクタ製品とかん合します。 対応するシーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタケーブルアセンブリ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bケーブルアセンブリは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタケーブルアセンブリは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境でのさまざまなコネクタ用途に適しています。標準ホットプラグ対応4極インターフェイスにより、USB 2.0の性能、1.5~480 Mbsの低速 / 高速バス接続を実現します。さまざまな長さ、及び密閉型A-非密閉型B又は密閉型B-非密閉型A USBコネクタのタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け ケーブル長(m)3 インターフェースUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。VIGI C400HPシリーズでは広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開しているため、ニーズに合わせた選択が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。遠くにある被写体がレンダリングされなかったり、夜間にカメラへ近づいてきた物体が露出オーバーになったりするのを防ぎます。逆光等で被写体が黒くつぶれないようにコントラストを調整し、クリアな映像を提供します。異常なピクセレーションと歪みを除去し、より鮮明な映像を届けます。優れたナイトビジョンシステムによって、明るさが足りない場所でも撮影可能です。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
商品タイプセキュリティカメラ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4739 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)3 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合LD-GAF3M 材質PVC ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14.6
1個
259 税込285
翌々日出荷

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

VIGI 3MPドーム型IRネットワークカメラ。高画質3MP:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&車両を分類:人物・車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10耐衝撃性&IP67防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartIR・WDR・3DDNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

VIGI 3MPタレット型IRネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWebUI・NVRUI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)
ケーブル。PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)。
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = オス to オスUSBタイプ = A結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Microsoft Surface Laptop 3 15-inchに対応した専用型番です。タッチパネル対応。 フィルター内に微細なルーバーを組込み、モニタを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。 映りこみ防止機能付き。両面テープまたは、COMPLY アタッチメントシステムでの装着となります。
サイズ(inch)3 15 対応機種Microsoft Surface Laptop 寸法(縦×横×厚さ)(mm)234×337×0.29 特性覗き見防止、映りこみ防止
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです 広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます 使用後のべたつきがありません 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません 手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に 成分水、界面活性剤、香料、アルコール 容量(mL)420 タイプフォームタイプ
1個(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

高画質3MP:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することが可能。広角に対応の小型モデル:小型のフォームファクターに2.8mm広角レンズを備えているため、狭い空間への設置に最適。IK08 耐衝撃性:耐衝撃性に優れたドームを備えたVIGIドーム型カメラは信頼性に優れ、ATM・路地・レジなどへの設置好適。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:映像のアスペクト比を16:9もしくは9:16に設定可能なので、路地や廊下など細長いエリアの監視を効率的に行えます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)10 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

その他C13 長さ(m)2.3 電源AC電源コード(日本) プラグ3極プラグ
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)12.5 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング