カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(238)
        • PC周辺機器(17)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(59)
        • 記録メディア・メモリー(18)
        • 外付けドライブ・ストレージ(122)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(34)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(51)
        • PCパーツ(46)
        • PCソフト(92)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(49)

パソコン/周辺機器 :「AGE」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
  • 売上帳
  • 手提げかばん
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミハードPCケース サンワサプライセミハードPCケースサンワサプライ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。 大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。 ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。 しっかりしたフレーム入りで自立します。 仕切板は取り外し可能です。 底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY仕様シングルタイプ材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)質量(kg)1.45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0884-73
セミハードPCケース サンワサプライセミハードPCケースサンワサプライ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 しっかりしたフレーム入りで自立します。
ブラック
セミハードPCケース サンワサプライセミハードPCケースサンワサプライ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特性耐衝撃、2WAYブラック
インナーバッグ Explorer CasesインナーバッグExplorer Cases
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバック
外装処理:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-AStarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタマルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】ありブラック対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9K転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
キャリングバック サンワダイレクトキャリングバックサンワダイレクト
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
各所に便利なポケットを配備しビジネスや通勤で快適に使用できます。 コーデュラ生地にTPUコーティングを施し汚れや水、傷にも強くなっています。 ナイロン1680d生地には汚れにも強く撥水効果のあるテフロン加工済みです。 すべてのファスナーを裏使いで使用。シャツ等を傷つけないよう配慮しています。 背面メッシュ部分にファスナーポケットを配し、貴重品等の収納にも便利です。 ハンドルやファスナー引手には本革を採用しています。
仕様材質(表装):ナイロン(1680dテフロン加工)、TPUコーティング(コーデュラポリエステル) テフロン加工:あり マチ拡張:なし キャリーサポーター:ありブラック気室数2気室撥水加工あり
10-32 ケージナット 50個入りパック サーバーラック対応 StarTech.com10-32 ケージナット 50個入りパック サーバーラック対応StarTech.com
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
サーバーラック用ケージナット 10-32 ブラック。<柔軟な取り付けオプション>10-32ケージナット50個入りパック。サーバー、ネットワーク、音響映像機器などのサーバーラック/キャビネット取り付け用に常備しておくと便利です。本製品は米国政府の通商協定に準拠しており、GSAスケジュール購入に対応しています。サーバーラックやキャビネットの新規セットアップにも適しています。ナットを落としたり失くしたりしても、十分な数を確保でき安心です。必要に応じて取り付けに使用できる便利なバルクパック製品です。<頑丈な設計>スチール製のラック用角穴ナットは、組み立て時に目立たないオールブラック仕上げになっています。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
SKINARMA スキンアマ グリップスタンド一体型カードホルダー SPUNK 薄型 軽量 取り出し簡単 オレンジ MSソリューションズSKINARMA スキンアマ グリップスタンド一体型カードホルダー SPUNK 薄型 軽量 取り出し簡単 オレンジMSソリューションズ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
グリップスタンド一体型の薄くて軽いカードホルダー/磁気による取り付けで安全/縦向き、横向き可能なスタンド機能/カード収納可能(2枚)/カードの取り出しが簡単なプッシュレバー内蔵
材質PC+PU+ステンレスオレンジ質量(g)59(本体)/95(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W65xH95xD8(本体)/W97xH173xD15(パッケージ込)端末スマートフォン
CPW65 Package CPW65 ワイヤレスマイク パッケージ(2個、充電用クレードルセット) YealinkCPW65 Package CPW65 ワイヤレスマイク パッケージ(2個、充電用クレードルセット)Yealink
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
DECT接続のワイヤレス卓上マイク。CPW65マイク2個と充電クレードルのセット。
VCM36-W PACKAGE VCM36 ワイヤレスマイクパッケージ(充電用クレードルセット) YealinkVCM36-W PACKAGE VCM36 ワイヤレスマイクパッケージ(充電用クレードルセット)Yealink
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
VCM36は3つのマイク素子を内蔵した360°、6m範囲の集音が可能なワイヤレスマイク。
ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース)ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボードASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
その他1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット1 x Intel I226-LM 2.5GbイーサネットOSWindows 11Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計9ポート)1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計7ポート)1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポートWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be).2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。Bluetooth v5.4対応 Windows 11以降に対応。 Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。 Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。 Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。ストレージ合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセットM.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)4 x SATA 6Gb/秒ポート1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応 AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボードASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
22日以内出荷
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセットX299RoHS指令(10物質対応)対応LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボードASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SEASUS(エイスース)
229,800税込252,780
1台
23日以内出荷
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポートCPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッドPCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外しますサーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide対応OSWindows 11、Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard.RoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.
VOICEPEAK 東北ずん子 AHSVOICEPEAK 東北ずん子AHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 東北ずん子』は、声優・佐藤聡美の声を元に製作した、ほんわかしたかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「悲しみ」「驚き」「ふんわり」「決め台詞」「実況」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
メモリー2GB以上解像度1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOCALOID4 Library がくっぽいど WHISPER インターネットVOCALOID4 Library がくっぽいど WHISPERインターネット
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
VOICEPEAK フリモメン AHSVOICEPEAK フリモメンAHS
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK フリモメン』は、声優・古賀明の声を元に製作した、深みのある低音ボイスが特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「幸せ」「怒り」「悲しみ」「お調子者」という4種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
メモリー2GB以上解像度1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 桜乃そら AHSVOICEPEAK 桜乃そらAHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 桜乃そら』は、声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やさしく柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「幸せ」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「クール」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 小春六花 AHSVOICEPEAK 小春六花AHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 小春六花』は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「ハイテンション」「ブチギレ」「嘆き」「蔑み」「ナレーション」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 水奈瀬リト AHSVOICEPEAK 水奈瀬リトAHS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
「VOICEPEAK 水奈瀬リト」は、声優「紙本瞬」の声を元に制作した、落ち着いた柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。 最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。 通常読み上げの他「幸せ」「怒り」「悲しみ」「ささやき」「二日酔い」という5種の感情表現にも対応しています。 他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。 おまけで「VOICEPEAK フリモメン」を収録。
その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須機能テキスト入力&音声合成/イントネーションの調整/音声の各種パラメータ変更/プリセット/音声保存/辞書登録メモリー2GB以上HDDインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux(Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー)、AppleシリコンMac(Apple M1以上)、OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
VOCALOID 4 Library Megpoid V4 Complete インターネットVOCALOID 4 Library Megpoid V4 Completeインターネット
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
バーチャルボーカリスト「VOCALOID4 Megpoid V4」は、歌手・声優「中島愛」の声をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライブラリです。各ライブラリパッケージは2種類のライブラリを収録。クロスシンセシスで表現力がさらにアップ。また、すべてのライブラリでグロウルに対応しています。中島愛の"基本的な声"をベースに制作した「Native」、"太く大人っぽい声"の「Adult」、"迫力ある声"の「Power」、"子供っぽいあまい声"の「Sweet」、"優しくささやく声"の「Whisper」、5種類全てをセットにした「Complete」の全6ラインナップです。
その他DVD-ROMドライブ、オーディオデバイス対応OSWindows:Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)・Macintosh:Mac OS 10.8(32bit/64bit)~メモリー2GB以上使用CPUIntel Dual Core CPUハードディスク15GB以上
VOICEPEAK 邪神ちゃん AHSVOICEPEAK 邪神ちゃんAHS
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 邪神ちゃん』は、大人気アニメ「邪神ちゃんドロップキック」でCVを務める声優・鈴木愛奈の声を元に製作した、「邪神ちゃん」を喋らせることが可能な入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「幸せ」「怒り」「悲しみ」「楽しみ」「激おこ」という5種の感情表現にも対応しています。 他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
メモリー2GB以上解像度1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 東北イタコ AHSVOICEPEAK 東北イタコAHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、落ち着いた大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「あまあま」「大人」「ヒソヒソ」「パワフル」「ツンツン」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。OSはWindows、macOS、Linuxに対応しています。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 水奈瀬コウ AHSVOICEPEAK 水奈瀬コウAHS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
「VOICEPEAK 水奈瀬コウ」は、声優「本橋大輔」の声を元に制作した、聞き取りやすい爽やかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。 最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。 通常読み上げの他「元気」「幸せ」「怒り」「悲しみ」「ささやき」という5種の感情表現にも対応しています。 他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。 おまけで「VOICEPEAK フリモメン」を収録。
その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須機能テキスト入力&音声合成/イントネーションの調整/音声の各種パラメータ変更/プリセット/音声保存/辞書登録メモリー2GB以上HDDインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux(Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー)、AppleシリコンMac(Apple M1以上)、OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
VOCALOID4 Library がくっぽいど COMPLETE インターネットVOCALOID4 Library がくっぽいど COMPLETEインターネット
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
VOICEPEAK 彩澄りりせ AHSVOICEPEAK 彩澄りりせAHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 彩澄りりせ』は、声優・本宮佳奈の声を元に製作した、落ち着きのある真っ直ぐな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「幸せ」「怒り」「悲しみ」「楽しみ」「ふてくされ」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
メモリー2GB以上解像度1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 京町セイカ AHSVOICEPEAK 京町セイカAHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 京町セイカ』は、声優「立花理香」の声を元に制作した、明るく聞き取りやすい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「楽しみ」「怒り」「悲しみ」「ほんわか」「遠い目」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。
対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー・AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 彩澄しゅお AHSVOICEPEAK 彩澄しゅおAHS
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
『VOICEPEAK 彩澄しゅお』は、声優・櫻井海亜の声を元に製作した、落ち着きのあるかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「幸せ」「怒り」「悲しみ」「楽しみ」「泣き」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
メモリー2GB以上解像度1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEROID2 伊織弓鶴 AHSVOICEROID2 伊織弓鶴AHS
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
『VOICEROID2 伊織弓鶴』は、優しく穏やかでありながらも感情豊かな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。ボイスのスタイルというパラメータに対応しているので、喜び、悲しみ、怒りなどのパラメータを操作して、これまでにない感情表現が可能です。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上の解像度使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ(Intel Core i3以上推奨)OSWindows 11/Windows 10(32bit/64bit対応)ハードディスクインストールに3GB以上の空き容量が必要
VOICEPEAK 大江戸ちゃんこ AHSVOICEPEAK 大江戸ちゃんこAHS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
「VOICEPEAK 大江戸ちゃんこ」は、声優「天野凜」の声を元に制作した、幼さもあるかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフト。 最新のAI音声合成技術でお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。 通常読み上げの他「へへへ」「冷ややか」「赤ちゃん」「泣き」「ツンツン」という5種の感情表現にも対応。 他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。 おまけで「VOICEPEAK ずんだもん」「VOICEPEAK フリモメン」…
その他DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須機能テキスト入力&音声合成/イントネーションの調整/音声の各種パラメータ変更/プリセット/音声保存/辞書登録メモリー2GB以上HDDインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)使用CPUWindows/Intel Mac/Linux(Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー)、AppleシリコンMac(Apple M1以上)、OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
VOCALOID4 Library がくっぽいど POWER インターネットVOCALOID4 Library がくっぽいど POWERインターネット
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
VOCALOID4 Library がくっぽいど NATIVE インターネットVOCALOID4 Library がくっぽいど NATIVEインターネット
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
VOICEROID+ 民安ともえ EX AHSVOICEROID+ 民安ともえ EXAHS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
声優「民安ともえ」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
VOICEROID+ 東北ずん子 EX AHSVOICEROID+ 東北ずん子 EXAHS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ほんわかしたかわいらしい声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
VOICEROID2 結月ゆかり AHSVOICEROID2 結月ゆかりAHS
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
VOICEROID+ 琴葉 茜・葵 AHSVOICEROID+ 琴葉 茜・葵AHS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
『VOICEROID+ 琴葉茜・葵』は、声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります!今回は双子VOICEROID「関西弁(琴葉茜)」「標準語(琴葉葵)」の2種類を収録!お好みに合わせてしゃべらせることが可能です!イラストは幻想的な絵で様々な方面で人気を博している吉田ヨシツギさんが担当。
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7 SP1、Windows Vista SP2 ※32bit/64bit対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上のプロセッサ
VOICEROID+ 水奈瀬コウ EX AHSVOICEROID+ 水奈瀬コウ EXAHS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
聞き取りやすい爽やかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista (32/64bit) ※64bitOSでは32bitモードで動作します。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスク1GB以上使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ(Core 2 Duo 2.66GHz以上を推奨)
VOICEROID+ 月読アイ EX AHSVOICEROID+ 月読アイ EXAHS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
可愛い女の子の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
VOICEROID+ 東北きりたん EX AHSVOICEROID+ 東北きりたん EXAHS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
声優「茜屋日海夏」の声を元に制作した、落ち着いていながらも可愛らしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ
VOICEROID2 東北イタコ AHSVOICEROID2 東北イタコAHS
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器