パソコン/周辺機器 :「B5 ファイル 縦」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B5ファイル収納 ツイル ビジネスバッグ。軽量で使いやすい、シンプルな2WAYビジネストートバッグです。男女問わずお使い頂けるシンプルデザインです。コンパクトなビジネスをお探しの方にオススメのB5サイズ対応バッグ。マチ幅もコンパクトで荷物が少なめの人にピッタリです。
特性2WAY 寸法(縦×横)(cm)25×35 材質ポリエステル マチ(cm)6.5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3WAYビジネスバッグ 5173は、リュック・手持ち・肩掛けが可能な3WAYビジネスバッグです。不使用時のリュックベルト(2本)は、背面ファスナーポケットに収納できます。A4ファイル収納、B5サイズのPCポケットもございます。軽量で撥水加工、多機能で実用性を追求したビジネスバッグです。
用途ビジネスバッグに。 ブラック ポケット数8(外側3/内側5) 寸法(cm)約横42×縦31×マチ11~17 特性3WAY、撥水
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

2WAYビジネスバッグ 5171は、手持ち・肩掛けが可能な2WAYビジネスバッグです。A4ファイル収納、B5サイズのPCポケットもございます。ペン差しやモバイルポケット付きで背面はキャリバー固定ベルト付きなので出張などの移動に大活躍です。ハンドルは手に馴染むソフトレザーを使用しております。荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能(約6cmアップ)を搭載しております。軽量で撥水加工、多機能で実用性を追求したビジネスバッグです。
用途ビジネスバッグに。 ブラック ポケット数9(外側4/内側5) 寸法(cm)約横39×縦28×マチ8 特性2WAY、撥水
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

SAXON 横型2wayビジネスバッグ 5200 サクソンは、軽量で柔軟性があるポリエステル900D生地を使用したビジネスバッグです。肩掛けも可能な2ルーム2wayスタイルで、メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、多数の便利ポケットを完備しております。セカンドルームはB5PCとタブレットが一緒に入るスリーブ付き(ウレタンクッション入り)です。
用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側3/内側9、(内訳)バッグ外:ファスナーポケット×3 バッグ内:オープンポケット×4、PCポケット×1、ペン差し×2、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×1 寸法(cm)横40×縦30×マチ9 特性2WAY
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

SAXON 2wayマチ拡張 ビジネスバッグ 5201 サクソンは、軽量で柔軟性があるポリエステル900D生地を使用したビジネスバッグです。肩掛けも可能な2ルーム2wayスタイルで、メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、多数の便利ポケットを完備しております。セカンドルームはB5PCとタブレットが一緒に入るスリーブ付き(ウレタンクッション入り)です。
用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側3/内側9、(内訳)バッグ外:ファスナーポケット×3 バッグ内:オープンポケット×4、PCポケット×1、ペン差し×2、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×1 寸法(cm)横42×縦31×マチ13~17 特性2WAY
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SAXON 2way 2ルームスタンドビジネスバッグ 5230 サクソンは、シンプルデザインで軽量自立タイプのビジネスバッグです。就活生からビジネスマンまで幅広い年代の方におすすめです。メインルームはA4ファイルサイズ収納可、サイドまで大きく開く三方開きです。内部は小物収納に便利なオープンポケットとペン差し付きで背面にはウレタンクッション入りB5サイズPCルーム付きなので安心です。
用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数内側:オープンポケット×1、PCポケット×1、ペン差し×3 寸法(cm)横40×縦29×マチ10 特性2WAY
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SAXON 3wayマチ拡張 ビジネスバッグ 5202 サクソンは、軽量で柔軟性があるポリエステル900D生地を使用したビジネスバッグです。リュック、ショルダー、手持が可能な2ルーム3wayバッグです。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能です。セカンドルームはB5PCとタブレットが一緒に入るスリーブ付き(ウレタンクッション入り)です。フロントはペン差しやモバイルポケットなどたくさんの小物収納付きで、フロントはペン差しやモバイルポケットなどたくさんの小物収納付きです。
用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側3/内側9、(内訳)バッグ外:ファスナーポケット×3 バッグ内:オープンポケット×4、PCポケット×1、ペン差し×2、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×1 寸法(cm)横45×縦31×マチ14~18 特性3WAY
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9 消費電力(W)140 表面処理アンチグレア 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー コントラスト比5000:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億 設置方法縦・横・傾斜 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR ×1 出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1 画素数約829万 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8 バックライト直下型LED Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA VESA対応横200×縦200(mm) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz) リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5 LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 Black 規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリーリチウムイオンポリマー二次電池 充電時間約2-3時間 解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64 使用CPUQualcomm Octa-core 外部メモリーMicroSD対応 内蔵RAM4GB バッテリー容量(mAh)2,300 画面サイズメインディスプレイ:7インチ OSAndroid 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UKCA タッチパネル方式静電容量方式タッチ Bluetooth〇/Bluetooth 5.1 パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM64GB USBType-C:〇
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書 Black 質量(g)190 規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリーポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on) 充電時間約2-3時間 解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64 使用CPUQualcomm Octa-core 外部メモリーMicroSD対応 内蔵RAM4GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh)2,300 画面サイズメインディスプレイ:7インチ OSAndroid 13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UKCA タッチパネル方式静電容量方式タッチ Bluetooth〇/Bluetooth 5.1 パネル種類メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーン ROM64GB UFS2.2 USBType-C:〇
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 White 規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリーリチウムイオンポリマー二次電池 充電時間約2-3時間 解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64 使用CPUQualcomm Octa-core 外部メモリーMicroSD対応 内蔵RAM4GB バッテリー容量(mAh)2,300 画面サイズメインディスプレイ:7インチ OSAndroid 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UKCA タッチパネル方式静電容量方式タッチ Bluetooth〇/Bluetooth 5.1 パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM64GB USBType-C:〇
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります