パソコン/周辺機器 :「B8 カードケース」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm) 質量(g)約110 電源ホットプラグ対応バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45 コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

印象的なフロントパネルデザインとハイエンドハードウェア用に十分なスペースを兼ね備えたミドルタワーケースです。 ガラスフロントパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されており、さらにトップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。 トップパネルにはUSB 3.2 Type-Cポートを搭載してあります。 グラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(別売りオプション)も用意されています。 PCケースとしてのパフォーマンスを十二分に発揮しつつ、前面の印象的なデザインにより、よりゲーミングPC的な雰囲気を醸し出します。「個性のあるデザインとハイパフォーマンスを両立したい」といった繊細なニーズにも応えうる製品としてお勧めします。 ファンとは別にHDDとSSDもモジュール式に取り付けることができ、取り付けブラケット上に配置し、束ねてメインボードトレイの後ろに挿入できます。 最大3台の3.5インチHDDまたは最大3台の2.5インチSSDを搭載するスペースがあります。 最大400mmのグラフィックカードと、高さ最大165 mmのCPUクーラーを内蔵可能です。 長さ最大270mmの電源ユニットをケースに収納することもできます。
仕様●RGB機能/コントローラー:アドレッサブル対応 8ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(M/Bトレイ裏):120mm×1●ファンサポート(サイド):120mm×4、又はラジエータ●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3、又は140mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ):~60mm サイズ(mm)D489×W230×H495 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX ドライブベイ3.5インチHDD×3、又は2.5インチSSD×3
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります