カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(22)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • PCパーツ(1)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)

パソコン/周辺機器 :「CD90」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書適合HDR10:YES(DP/HDMI)質量(kg)約6出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ThinkVision T27Q-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6msサイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)90コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラックPhilips
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.18159 ×0.18159 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.47最大消費電力(W)180.1コントラスト比3500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり3Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 4
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックPhilips
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応サイズ27型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.1554x0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)6.65最大消費電力(W)165.6コントラスト比1000:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI12.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 3
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/Windowsのみ StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/WindowsのみStarTech.com
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応 +/-15kV ESD保護シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能データビット:5、6、7、または8ビットの文字オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング工場や生産現場での産業オートメーションセルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.16使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+15°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル応答速度OD:2ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ28パネル駆動方式IPS使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応します。2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子DP、HDMI、USB-C、USB、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ28型パネル駆動方式IPS
460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード)460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBDHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg~
仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1840~最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200ドット使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
「5年保証」デイジーチェーン接続対応&USB Type-C(R)搭載27型液晶(BizCrysta) I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」デイジーチェーン接続対応&USB Type-C(R)搭載27型液晶(BizCrysta)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)9.2消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h定格AC100V50/60Hz表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442コントラスト比1300:1最大解像度2560×1440応答速度4ms[GTG]色(本体)ブラック端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式AASグリーンマーク認定
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
56K  USBアナログモデム プラネックスコミュニケーションズ56K USBアナログモデムプラネックスコミュニケーションズ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。
ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応
「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶 フリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶 フリースタイルスタンドI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/応答速度:300cd/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色(最大)1677万色視野角上下178°左右178°色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比4:3、5:4、16:9入出力端子HDMI×1、USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ24.5型パネル駆動方式TFTリフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)UNITEX
2,898,000税込3,187,800
1台
21日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9・インターフェイス:USB3.0・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり 富士通液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり富士通
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:37W
仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.274mm×0.274mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:あり 最大150mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W×2、ヘッドホン端子搭載●本体サイズ(H×W×D):540mm(W)×229mm(D)×346mm ~ 485mm(H)●本体重量:約5.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:37W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort色(本体)ブラックアズワン品番68-4219-74モニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)
180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
予約販売
最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応した23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応しているため、PCゲーム・コンソール機ともに親和性が高く、映像のカクつきやズレが少ないゲーミングモニターです。これ1台でFPS、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームをマルチにご利用いただけます。安心して購入できる「無輝点保証(ご購入1ヶ月以内)」&本体5年保証製品です。
仕様●応答速度(GtoG)/最大リフレッシュレート:1ms[GtoG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時/最大解像度時180Hz●視野角度(°)/最大輝度:上下178左右178/350cd/m2●調節等:チルト(°):上20下3、スイベル(°):左65右65、高さ調節:110mm、ピボット(°)右90、VESAマウントインターフェース100×100mm、盗難防止用スロット付属品電源コード、Displayportケーブル×1、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:6.5、スタンド無し:4定格AC100V50/60Hz、消費電力:通常16.8W、最大時44W、年間消費電力量:53.0kWh表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×231×239~492、スタンド無し:540×50×325※いずれも突起部含まず対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5/PS4/PS4Pro、microsoft Xbox SeriesX/Xbox SeriesS※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。独自動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいませ。コントラスト比1000:1(DCR時)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×2、Displayport×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色(10憶7374万色中)※10bit入力時グリーンマーク認定
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【富士通/FUJITSU】★パソコンLIFEBOOK NHシリーズNH90/F3FMVN90F3GFMVN90F3BNH77/F3FMVN77F3GFMVN77F3BWN1/F3FMVWF3N18BFMVWF3N17GFMVWF3N17BFMVWF3N17DLIFEBOOK AHシリーズAH77/G2FMVA77G2BAH53/G2FMVA53G2BFMVA53G2SFMVA53G2LAH50/G2FMVA50G2BFMVA50G2SFMVA50G2LAH45/G2FMVA45G2WFMVA45G2LWA3/G2FMVWG2A33WESPRIMO FHシリーズFMVF90F3BFMVWG1FXUDFMVWG1FXUFMVWF3F2FDFMVWF3F2FFH77/F3FMVF77F3BFH70/F3FMVF70F3WFH60/F3FMVF60F3WWF1/F3FMVWF3F17DFMVWF3F17FMVWF3F1B8WFB/F3FMVWF3FBESPRIMO DHシリーズWD2/G3FMVWG3D248FMVWG3D228FMVWG3D247FMVWG3D227WD1/G3FMVWG3D1【TCL】★テレビ・C60シリーズ・C815シリーズ・C815シリーズ・C8シリーズ・K60シリーズ・P60シリーズ・P715シリーズ・P815シリーズ・P8シリーズ・Q815シリーズ・T8Sシリーズ・X10シリーズ43K600U43P71543P815B43P8B50K600U50P600U50P71550P81550P8S55C600U55C855C81555C81555K600U55P81555P8S55Q81555T8S65C600U65C865C81565C81565P8S65Q81565X10★サウンドバー・S522Wシリーズ・TS6100シリーズ・TS8212シリーズS522WTS6100TS8212【aiwa/アイワ】★テレビLTS55-BU10LTS55-BU20LTS65-BU10LTS65-BU20TV-43UB40HTV-43UF10TV-43UF30HTV-49UF10TV-49UF30HTV-55UF10★テレビデバイスKSTB6043【KORG/コルグ】Synthesizers/KeyboardsPa5XPa1000Pa700【HUAWEI/ファーウェイ】★パソコンHUAWEI MateBook 14HUAWEI MateBook 14 AMDHUAWEI MateBook D 14HUAWEI MateBook D 15HUAWEI MateBook D 16HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01) Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01)Acer(エイサー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552)機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG)角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.229mm表示色約10億7000万色(10bit)解像度2560×1440入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)スピーカー5W×2入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz)動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと)色(本体)ブラックセキュリティケンジントン・ロック高さ調節最大150mmアスペクト比16:9モニターサイズ26.5パネル駆動方式有機EL輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
書画カメラ サンワダイレクト書画カメラサンワダイレクト
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)フォーカス固定最低被写体照度(Lux)150以上対応フォーマットビデオ:MJPG解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能ホワイトバランス自動フレームレート30fps最短視準距離(cm)50消費電流(mA)最大720付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)保証期間ご購入日より6ヶ月仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラックPhilips
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックPhilips
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックPhilips
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック Philips液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラックPhilips
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックPhilips
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/HDMI D-Sub DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり 富士通液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/HDMI D-Sub DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり富士通
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:39W
仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.270mm×0.270mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:300cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:あり 最大130mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W×2●本体サイズ(H×W×D):532mm(W)×213mm(D)×368mm~498mm(H)●本体重量:約5.8kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:39W●スリープ時消費電力:0.1W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1200入力端子アナログ(ミニD-Sub15pin)、デジタル(HDMI / DisplayPort)色(本体)ブラックアズワン品番68-4497-87モニターサイズ24.1型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

cd90 ガスケット特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器