パソコン/周辺機器 :「CSB」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。
市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。
筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。
またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。
4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。
薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。
BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。
Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。
USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。
また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。
容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。
米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。
また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。
Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
質量(g)230(本体のみ)
外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)
対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・MacOS 10.5以降・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。
コネクタ形状USB MicroB
対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速
読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速k、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速
入力電圧DC+5V
スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
1台
¥859,800
税込¥945,780
翌日出荷
1台
¥859,800
税込¥945,780
翌日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
用途11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。 。タブレット専用サイズでスマートなシルエットながら、お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。 。メイン収納部には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。充電器などの小物を収納するのに便利です。 。内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。 。タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。 。背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。 。肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
タイプタブレットショルダーバッグ
ポケット数メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1
気室数1気室
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品本体/説明書
寸法(mm)72.5×43.8×13
色ブラック
質量(g)65
ポート数USB-C×2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードスタンドです。スマートフォンとICカードの磁気防止シート付きで、改札を通るときもスムーズ。スタンドとしても使え、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。指を入れることができるバンド付きで、片手操作や持ち運びに便利です。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードスタンドです。 。スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。カードが内側に2枚、外側に1枚収納可能。内側は落下の心配がなく、外側はサッと取り出せる便利なポケットです。 。指を入れることができるバンド付きで、片手操作や持ち運びに便利です。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。 。ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容スタンド、磁気防止シート
材質スタンド:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・PET・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×102
タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
メイン収納部には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。
材質表地:綿、裏地:ポリエステル
質量(g)約330
タイプタブレットショルダーバッグ
ポケット数メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×55×250※ショルダーベルト含まず
気室数1気室
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。ケース右下に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱が簡単です。しっかりとしたパッケージなのでプレゼントにもオススメ。
用途iPhone Xrカバー
仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応
メーカーメルセデスベンツ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は指紋が付きにくい特殊加工を採用した、丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16e
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は指紋が付きにくい特殊加工を採用した、丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。
ミラキャスト対応のScreenBeamとMAXのセットです。
1個
¥419,800
税込¥461,780
9日以内出荷
極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A
付属品本製品、説明書
質量(g)約95
ポート数USB-C×2
出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max
入力100-240V 50-60Hz 0.55A
サイズ(mm)約85×47×14
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は指紋が付きにくい特殊加工を採用した、丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16
極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品本製品、説明書
質量(g)約65
出力合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A
入力100-240V 50-60Hz 1.3A
機能電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載
サイズ(mm)約72.5×43.8×13
ポートUSB-C×2
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1
材質原木合板/ABS
寸法(mm)238×302mm x 108
質量(kg)1.65
色ホワイト
電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)
使用CPUCPUクーラー:60高まで対応
ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数なし
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。収納式の転倒防止装置が付いています。
耐荷重(kg)80
適合サイズ画面:86V型以下
本体寸法(mm)奥行750
本体寸法(mm)高さ1726/1826/1926
本体寸法(mm)幅1000
グリーン購入法適合
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は指紋が付きにくい特殊加工を採用した、丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
対応機種iPhone 16 Pro
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
ミラキャスト対応のScreenBeamとUSB切り替えスイッチのセットです。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)4000
充電端子micro-B
[耐衝撃] 艶やかな色と手に馴染みやすい曲線形状/ケース内面には耐衝撃構造を施した衝撃吸収ケース/ストラップホール搭載
対応機種AQUOS R compact SHV41/SoftBank
タイプケース型
特性耐衝撃・ストラップホール
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)
質量(g)176
出力5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15
入力5V/2A
ケーブル長(mm)45
バッテリー容量(mAh)8000
USBポート数1個口
充電端子micro-B
給電端子USB-A to microUSB
【14日間保証】【貼り付けキットLite付属】 セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/端まで保護する全面保護/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色ブルーライトカット
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュ、さらに200W電源まで内蔵のMini-ITXケースが登場!
仕様Mini-ITX、拡張:無し
材質強化ガラス・ABS/アルミ/スチール
質量(kg)1.9
色チタングレー
電源200W内蔵(80PLUS GOLD)
寸法(cm)10.8×30.2×23.8
保証期間1年(電源は3年)
使用CPUフロントIO Audio x1 USB3.0 x2、CPUクーラー 60mm高まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージシャドウベイ2.5”×2
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
色beige
タイプ手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×74×27
本体質量(g)約96
対応機種iPhone 16
特性ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバー。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/ブルーライト低減反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)10
取扱説明書位置ピタ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
色beige
タイプ手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×74×27
本体質量(g)約90
対応機種iPhone 16 Pro
特性ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
端までなめらか、広範囲で画面を保護。ブルーライトを低減しながら画面もくっきり、高透明タイプ。強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。ブルーライトを低減して目が疲れにくい。ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。位置出し簡単「カドピタ」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア / ブルーライト低減
質量(g)12.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.13×161.73×0.49
対応機種AQUOS wish5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。