カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(705)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(21)
        • 記録メディア・メモリー(5)
        • 外付けドライブ・ストレージ(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(53)
        • PCパーツ(92)
        • PCソフト(2)

パソコン/周辺機器 :「Dカン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
6,798税込7,478
1本(0.3m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
VGA接続ケーブル カナレ電気VGA接続ケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(1.5m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
液晶保護フィルム Motorola razr 50d M-51E 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Motorola razr 50d M-51E 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Motorola razr 50d M-51Eタイプ指紋防止/反射防止取付方式シリコン吸着
液晶保護フィルム SONY Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 )タイプ指紋防止/反射防止取付方式シリコン吸着
ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス LINKMANジェンダーチェンジャー9ピンメス-メスLINKMAN
569税込626
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス LINKMANジェンダーチェンジャー9ピンオス-オスLINKMAN
409税込450
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーチェンジャー 9ピン オス-メス LINKMANジェンダーチェンジャー 9ピン オス-メスLINKMAN
579税込637
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス LINKMANジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メスLINKMAN
819税込901
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VGA 2分配ケーブル エスエスエーサービスVGA 2分配ケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段 長尾製作所5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段長尾製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準値)最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114密度82 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックajouter
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックajouter
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックajouter
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 透明感長時間キープ 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックajouter
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 透明感長時間キープ 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラックajouter
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター さらさら感持続 ベタつかない反射防止
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラックajouter
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター さらさら感持続 ベタつかない反射防止
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラックajouter
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター さらさら感持続 ベタつかない反射防止
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラックajouter
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター さらさら感持続 ベタつかない反射防止
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro Max [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラック SimplismiPhone 17 Pro Max [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラックSimplism
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 目にやさしい赤色光変換 光沢
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面くっきり、高透明タイプ・業界初!スマホからの光を赤色波長に変換・新しいブルーライト低減方法で目にやさしい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラック SimplismiPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラックSimplism
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 目にやさしい赤色光変換 光沢
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面くっきり、高透明タイプ・業界初!スマホからの光を赤色波長に変換・新しいブルーライト低減方法で目にやさしい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラック SimplismiPhone 17 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい 赤色光変換 複合フレームガラス ブラックSimplism
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 目にやさしい赤色光変換 光沢
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面くっきり、高透明タイプ・業界初!スマホからの光を赤色波長に変換・新しいブルーライト低減方法で目にやさしい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.2 準拠HDMI Ver2.0 準拠ケーブル長(m)約2(コネクタカバーの先端から先端まで)コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIタイプAプラグ(HDMIAコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてがHDRに対応している必要があります。※HDRの画像を表示するにはHDRに対応した機器、HDRに対応したディスプレイやテレビが必要です。また、ディスプレイやテレビの設定を行う必要がある場合があります。※HDRの画像を表示するには各OSの設定が必要です。また映像などのコンテンツや再生アプリケーションがHDRに対応している必要があります。(HDRに対応していないコンテンツや、画面を表示した場合、オリジナルの色と異なる表示となるのでその場合にはHDRの表示でなくSDモードでの表示に変更してください。)※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DisplayPort alternate mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0インターフェースDisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり、DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2解像度最大4K60Hz対応コネクタTypeCコネクタ:約W12.1/D24.3/H6.2mm(SRのぞく)カバー部(SR長約5.7mm)コネクタシェルは金メッキ、HDMIコネクタ:約W21.0/D54.0/H11.0mm(SRのぞく)カバー部(SR長約8.0mm) コネクタシェルは金メッキコネクタ保護用のコネクタキャップ付属ケーブル外径(Φmm)約5.5UL規格UL取得の線材ではありません各種認証取得なしケーブル種類その他
USB-C to VGA 変換ケーブル MCY TOOLUSB-C to VGA 変換ケーブルMCY TOOL
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB Type-C対応パソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイやプロジェクターに出力できる変換ケーブルです。最大解像度1920×1080のフルHD表示に対応し、会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続ブラックコネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)全長(cm)180USBタイプ3.1
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 ブラックボックスC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付ブラックボックス
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
C6パネルマウントカプラ シールド
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):商用電源設備に接続しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth変換アダプタ ThermalrightBluetooth変換アダプタThermalright
7,980税込8,778
1個
5日以内出荷
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
キッズショルダーストラップ ラスタバナナキッズショルダーストラップラスタバナナ
1,264税込1,390
1個
6日以内出荷
本製品はキッズ用のショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ショルダーの長さは約40~60cmの間で長さの調節が可能。お子様の成長に合わせた長さで使用する事が出来ます。急激な荷重がかかると、セーフティーパーツが外れるから首が締まる等の事故を防止でき、安心してご使用出来ます。車のヘッドライト等に反応して反射板(リフレクター)とストラップ部分の反射ステッチ(グレーの部分)が光るので、夜道で車が来ても安心です。ストラップホールシートを使用することで、ストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。推奨ケース:充電ケーブル穴の幅が13~17mm程度のもの
用途キッズ用ショルダーストラップ仕様【ショルダーストラップ】耐荷重:約1.5kg 長さ:約40~60cm 太さ:約1.5cm 素材:平紐・ポリエステル 反射板、ナスカン・ポリ塩化ビニル【ストラップひも】長さ:約50mm 太さ:約1mm【ストラップホールシート】耐荷重:300g 厚さ:0.6mm 素材:シート・TPU Dカン・亜鉛合金セット内容ショルダーストラップ×1 ストラップホールシート×1 ストラップひも×1質量(g)20耐荷重(kg)1.5
液晶保護フィルム NEC VersaPro E シリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC VersaPro E シリーズ タイプVR VR-D 11.6インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-D取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性反射防止 指紋防止
変換アダプタ DisplayPort-DVI サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVIサンワサプライ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPortコネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス解像度(MD用)4Kシールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約100mA
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114解像度1920×1080保証期間5年間応答速度1ms入力端子HDMI、D-Sub色(本体)画面サイズ27インチ関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)信号入力VGA x 1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準値)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
Triangle Puffy Case for iPhone 16e (black) ユニケースTriangle Puffy Case for iPhone 16e (black)ユニケース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラッ
Triangle Puffy Case for iPhone 16e (silver) ユニケースTriangle Puffy Case for iPhone 16e (silver)ユニケース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラッ
Triangle Puffy Case for iPhone 16e (pale blue) ユニケースTriangle Puffy Case for iPhone 16e (pale blue)ユニケース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラッ
M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0  x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送 StarTech.comM.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0 x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送StarTech.com
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイStarTech.com
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比1500:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角水平178°垂直178°応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)VESA100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力あり最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS テクノロジー最大表示色約1677万色
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)、178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器