パソコン/周辺機器 :「DIYボード」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS Primeシリーズマザーボードは、最新の第13世代インテルプロセッサーの能力を最大限に引き出すために設計されたマザーボードです。堅牢なパワー設計と 堅牢な電源設計、包括的な冷却ソリューション、インテリジェントなチューニングオプションを誇ります。Prime H770 & B760 D4シリーズマザーボードは、ユーザーおよびPC DIYビルダーに直感的なソフトウェアによる様々なパフォーマンスの最適化を提供します。直感的なソフトウェアとファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化を実現します。ファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化が可能です。
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36 機能BIOS:192(128+64)Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 8 ports)
1台
22,980 税込25,278
22日以内出荷

PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3 適合電源:ATX(220mm以下) 材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム ケース形状タワー ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4 ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2 対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6+1
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れており、白いバージョンはエレガントな白とグレーのグラデーションになっています。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様●CPUクーラー制限:高さ164mmまで●GPU制限:長さ408mmまで●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3 適合電源:ATX(220mm以下) 材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム ケース形状タワー ブラック 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×304×464.5 ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2 対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6+1
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
仕様●CPU:RyzenTMThreadripperTMPRO 7000 WXシリーズおよびRyzenTMThread ripperTM7000シリーズプロセッサー向けAMD Socket sTR 5●拡張スロット:AMD RyzenTMThreadripper(TM)PRO 7000 WXシリーズおよびRyzenTMThread ripper(TM)7000シリーズプロセッサー、PCIe 5.0×16スロット×2、PCIe 5.0×16スロットx 1(×8モード)、PCIe 4.0×16スロット×1、PCIe 4.0×16スロットx 1(×4モード)●保管部:TotalはM.2スロット3個、SATA 6 Gb/sポート4個、AMD RyzenTMThreadripperTMPRO 7000 WXシリーズ、RyzenTMThread ripperTM7000シリーズプロセッサーをサポート・M.2 _ 1スロット(キーM)、モデル2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モード対応)・M.2 _ 2スロット(キーM)、2242/2260/2280型(PCIe 5.0×4モード対応)AMDTRX 50チップセット・M.2 _ 3スロット(キーM)、2280型(PCIe 4.0×4モード対応)・SATA 6 Gb/sポート×4・1つのSlimSASスロットはPCIe 4.0×4モードNVMeデバイスをサポートする*AMD RAIDXpert 2技術はPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10を同時にサポートする。●イーサネット:1×Marvell(R) AQtion 10 Gbイーサネット、1×インテル(R) I 226-LM 2.5 Gbイーサネット●ワイヤレス:Wi-Fi 7・2×2 Wi-Fi 7(802.11be)・サポート2.4/5/6 GHz帯域・Wi-Fi 7 160 MHz帯域幅をサポートし、伝送速度は2.9 Gbpsに達する。●背面パネルI/Oポート:20 Gbps USBポート×1(Type-C USBポート×1)(R))、6個のUSB 10 Gbpsポート(6個のType-A)、2つのUSB 2.0ポート(2つのType-A)、Wi-Fiモジュール×1、1×Marvell(R) AQtion 10 Gbイーサネットポート、1×インテル(R) 2.5 Gbイーサネットポート、オーディオジャック×2、光学S/PDIF出力ポート×1、1×BIOSフラッシュバックTM ボタンを使用します。1つの透明CMOSボタン●[内部I/Oコネクタ]ファンと冷却関連:1×4ピンCPUファンヘッド・1×4ピンCPU OPTファンヘッド・1×W _ PUMP+ヘッダ・4×4ピンシャーシファンヘッダ・2×4ピンVRMファンヘッド(オンボードVRMファン)、でんりょくそうかん:2×24ピン主電源コネクタ・8ピン+12 V電源コネクタ×2・8ピンPCIeからCPU電源コネクタ×2・1×6ピンPCIe電源コネクタ・1×8ピンPCIe電源コネクタ、ストレージ関連:M.2スロット×3(キーM)SATA 6 Gb/sポート×4・SlimSASポート×1、USB:20 Gbps USBコネクタx 1はUSB Type-C(R)をサポートする・1つのUSB 5 Gbpsコネクタは2つの追加のUSB 5 Gbpsポートをサポートする・2個のUSB 2.0コネクタは追加の4個のUSB 2.0ポートをサポートする●[特殊な機能]ASUSTeQ-Design:Qコード・M.2 Q-ロック・Qコネクタ・Q-DIMM-Q-LED(CPU[赤]、DRAM[黄]、VGA[白]、ブートデバイス[黄緑色])・Q-スロット・ASUS放熱ソリューション・M-2.2放熱器と板載熱伝導パッド・VRMラジエータ設計、ソースファン付き●ASUS EZ DIY:BIOS FlashBackTMボタン・BIOS FlashBackTMLED・CMOSボタンをクリア・ProCool II・プリインストールI/Oシールド・SafeSlot・SafeDIMB電子競技●マザーボードの設計とビジネス上の重点機能:24/7信頼性・過電流保護●[ソフトウェア機能]ASUSTeK独自ソフトウェア:装甲箱-ファンXpert 4・ASUSTeK CPU-Z・IT管理ソフトウェアのサポート・ASUS ControlCenter Express(ACCE)・Adobe Creative Cloud(無料トライアル版)・ノートン360デラックス(60日間無料トライアル)・WinRAR(40日間無料トライアル)●UEFI BIOS:ASUS EZ DIY・ASUSTeKクラッシュなしBIOS 3・ASUS.EzFlashユーティリティFlexKey●基本入出力システム:256 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS●管理性:PMEによるWOL、PXE(UEFIモード)の実現●[部品]ケーブル本:2×SATA 6 Gb/sケーブル、1×CPU 8ピン~PCIe 8ピンアダプタケーブルパック、1×サーミスタケーブルパック●オペレーティングシステム:Windows(R) 11 64-bit その他[内部I/Oコネクタ]1×BMCヘッダ1×COMポートヘッダ、1つのUSB 4ヘッダー1つのFlexKeyボタン、1×フロントパネルオーディオヘッド(F_audio)、1×スタートボタン、セキュリティ起動ボタン1つ、1×リトライボタン1×LN 2モードジャンパ、1つのスローモードスイッチ、1×SPI TPMコネクタ(14ピン)、1×10-1ピンシステムパネルコネクタ、1×シャーシ盗難防止コネクタ、1×熱センサヘッダ、[部品]1×ASUS 2×2デュアル周波数Wi-Fiモバイルアンテナ、1×M.2 Q-Latchパッケージ(2 in 1)、2×M.2ゴム包装、1×Qコネクタファイル、ACC Expressアクティベーションキーカード1枚、1×QSG 外形寸法CEB:12inchx11inch(30.5cmx28.3cm) メモリー4つのDIMMスロット、DDR 5、ECC登録メモリ・4チャネルメモリアーキテクチャ*サポートされているメモリタイプ、データレート(速度)、DRAMモジュールの数は、CPUとメモリ構成によって異なります。 チップセットAMD TRX 50チップセット BluetoothBluetooth(R)v5.4 オーディオ瑞旭ALC 1220 PサラウンドHDオーディオコーデック・ヘッドフォン出力のインピーダンス誘導・ヘッドホンとスピーカの最高音質を高めるオーディオアンプ内蔵・サポート:ジャック検出、マルチストリーム、フロントパネルジャックリセット・高品質120 dB信号対雑音比ステレオ再生出力と113 dB信号対雑音比較記録入力(ライン入力)・最大32ビット/192 kHzの再生に対応 USB後部USB(計9ポート)、20 Gbps USBポート×1(Type-C(R)USB×1)、6個のUSB 10 Gbpsポート(6個のType-A)、2つのUSB 2.0ポート(2つのType-A)、前面USB(合計7ポート)、1×USB 20 Gbpsコネクタ(USB Type-C(R)対応、最大27 W PD/QC 4+)、1つのUSB 5 Gbpsコネクタは2つの追加のUSB 5 Gポートをサポートする、2個のUSB 2.0コネクタは追加の4個のUSB 2.0ポートをサポートする
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります