パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2
コネクタ形状Mini DPオス、DPオス
AWG28/32
インターフェースMini DPオス、DPオス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。。。。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)
変換タイプオス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。
ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
DisplayPortコネクタはロック機構がないラッチレス仕様になっています。
コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス(アクティブタイプ)
対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200・1080pDP1.3
アダプタタイプDisplayPort
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
4Kの高解像度に対応します。
DisplayPort 1.2規格対応です。
ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コネクタ)金メッキ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG30
インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様結線図:有
色ホワイト
規格DisplayPort規格ver.1.2
構造より線(撚線)
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
変換タイプオス - オス
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
ケーブル長(cm)約20(コネクタ含む)
対応解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-64
特性Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。
最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ
色ブラック
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz
プラグ金メッキ
対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅
コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス
AWG32
インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080ピクセル/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプParade PS8121E
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPort
コネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス
解像度(MD用)4K
シールド3重シールド(ケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約100mA
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8
規格Displayport Ver.1.2
コネクタ形状DPオス/DPオス
材質(プラグ)金メッキコネクタ
対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hz
シールド形状3重シールド
帯域幅(Gbps)最大21.6
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)7.3
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort 1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz
コネクタラッチ付きコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)5
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)7.5
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
インターフェースDPオス/HDMIオス
プラグ金メッキ
解像度4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプTI149
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。ミニDisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイへを使用することができます金メッキPIN錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続アクティブタイプ
色ホワイト
出力最大1920×1200(DVI出力)
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DVIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×44.6×14.8(メスコネクタ部)
アズワン品番64-0900-64
オス形状ミニDisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8
規格Displayport Ver.1.4
コネクタ形状DPオス/DPオス
材質(プラグ)金メッキコネクタ
対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hz
シールド形状3重シールド
帯域幅(Gbps)最大32.4
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)67
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)50.8
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)42
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)18.4
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
色ブラック
規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠
ケーブル長(m)約0.11
コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス
ケーブル外径(Φmm)約3.8
アズワン品番64-0898-38
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
オス形状USB Type-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5
規格Displayport2.0
コネクタ形状DPオス/DPオス
材質(プラグ)金メッキコネクタ
対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hz
シールド形状3重シールド
帯域幅(Gbps)最大77.4
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)2
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-65
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
色ホワイト
質量(g)約25
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
アズワン品番64-3785-54
対応解像度最大2048×1152
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能
長さ(mm)152
色ブラック
質量(g)14
ケーブル長(m)0.152
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
ケーブル外径(Φmm)4.7
動作温度(℃)0~35
ケーブル長(cm)15.2
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラック
ケーブル長(m)2 (コネクタを含む)
コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ
解像度最大16K(60Hz)
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換。最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応。ソフトウェア/ドライバ不要。コンパクトなデザイン。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVI、HDMI、DisplayPort対応モニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適
セット内容MDP-DP/DVI/HDMIアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)240
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)47
出力【AV】HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)、DisplayPort 1.2
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】2560×1600(DisplayPort)、1920×1200(DVI/HDMI)
製品幅(mm)45
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
規格Displayport1.4/HDMI1.4
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
材質(プラグ)金メッキコネクタ
対応解像度4K@30Hz
シールド形状3重シールド
帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
USBtype-C DisplayPort Alt Modeに対応したグラフィックアダプターです。
USBtype-Cのインターフェースを持ったノートパソコンと4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターを接続することで高精密な写真や動画を大画面で楽しめるようになります。
質量(g)約18
電源(V)DC5(USBポートより給電)
ケーブル長(m)0.2
対応OS(日本語版のみ)Windows10、MacOS10.12~11、OSX10.9~10.11、iPadOS13.1~13.7、ChromeOS
コネクタ形状USB端子(PC接続用) :USB Type-C、出力端子(映像・音声):DisplayPort
対応機種DisplayPort Alt Modeに対応したUSBtype-Cポートを搭載した機器
インターフェースUSBtype-C、displayport
最大解像度3840×2160@60Hz
保証期間1年
取得規格VCCI Class B
アズワン品番64-9082-10
ケーブル長(cm)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×22×11(ケーブル部除く)
オス形状USBType-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む)
メス形状HDMI
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種(映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)21.6(最大)
対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p
オス形状MiniDisplayPort、DisplayPort
変換タイプオス - オス
HDMI・DVI・DisplayPort 対応 光ファイバーケーブル コネクタ交換取り付けタイプ
色コネクタ部:シルバー、ケーブル部:黒
規格HDMI・DVI・Displayport各規格
ケーブル長(m)5
コネクタ形状1.ベース:microHDMI 19ピン(オス)、2.HDMI 19ピン(オス)S/R/L、3.DVI 18ピン(オス)、4.DisplyaPort 20ピン(オス)
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度1.HDMI:8K60Hz、 2.DVI:フルHD、 3.DisplayPort:4K60Hz
商品タイプアクティブケーブル
転送速度(Gbps)1.HDMI:48、 2.DVI:10.2、 3.DisplayPort:18
オーディオHDMI部:ARC・eARC
1箱
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電。優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利。優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応。プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)84
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)103
電源USB電源
ケーブル長(m)0.358
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080
製品幅(mm)59
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)35.8
対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1a
セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)180
色ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)28.5
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)12
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。