パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
カテゴリ: パソコン/周辺機器コネクタ形状: DisplayPort(オス) - HDMI(オス)すべて解除
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) (3件のレビュー) 当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途 パソコン及びパソコン周辺機器の接続 色 ブラック 対応機種 DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 出力 DisplayPort 1.2(PC側) 入力 HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度 4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプ オス - オス ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 6 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン 色 ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-62 特性 Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI Type-A
DisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 1m ホーリック (1件のレビュー) 当日出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応<br />3重シールド構造<br />金メッキ端子<br />無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック 直径(Φmm) ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m) 1 コネクタ形状 【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 メス形状 HDMI コネクタサイズ 【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプ オス - メス
変換ケーブル_DisplayPort-HDMI サンワサプライ 4日以内出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応
色 ブラック 規格 UL2725 コネクタ形状 DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス) 準拠規格 DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠 解像度 最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz ケーブル外径(Φmm) 約5.0 映像出力 HDMI オス(HDMI Type A オス) 映像入力 DisplayPortコネクタオス 変換タイプ オス - オス
DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 予約販売
DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。<br />DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 <br />大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。<br />DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。<br />映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。<br />ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
用途 映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など 色 ブラック 出力 DisplayPort 1.2 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(オス) 対応機種 【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど 入力 HDMI 2.0 プラグ 金メッキプラグ 解像度 最大4K(3840×2160)/60p 保証期間 初期不良のみ
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m ホーリック 当日出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応<br />3重シールド構造<br />金メッキ端子<br />無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック 直径(Φmm) ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m) 3 コネクタ形状 【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 メス形状 HDMI コネクタサイズ 【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプ オス-メス
DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m) 約10 コネクタ形状 DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス オス形状 DisplayPort/HDMI 色 ブラック 変換タイプ オス - オス 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります 保証期間 初期不良のみ メス形状 HDMI
DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライ 4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm) 約4.5 コネクタ形状 DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 対応機種 <パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。 各種認証 無 解像度 【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz ケーブル 光ファイバケーブル 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります 仕様 DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 10m ホーリック 6日以内出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応<br />3重シールド構造<br />金メッキ端子<br />無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック 直径(Φmm) ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m) 10 コネクタ形状 【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 メス形状 HDMI コネクタサイズ 【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプ オス-メス
HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色 ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIオス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 7.3 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 4K×2K(60p) オス形状 DisplayPort、HDMI ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
HDMI - DisplayPort変換ケーブル 2m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ StarTech.com 当日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色 ブラック 高さ(mm) 10.6 質量(g) 120 電源 USB電源 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~55 製品幅(mm) 20.9 動作温度(℃) 0~70 対応解像度 DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状 DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ オス - オス
HDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ StarTech.com 翌々日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色 ブラック 高さ(mm) 10.6 質量(g) 200 ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~55 最大解像度 【デジタル】3840×2160 製品幅(mm) 20.9 動作温度(℃) 0~70 オス形状 DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途 DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。 色 ブラック ケーブル長(m) 約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状 DisplayPort オス-HDMI オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応) ケーブル 線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 ケーブル径(Φmm) 約6.0
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m) 約3(コネクタの両端含む) 色 ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く) 準拠規格 DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応 ケーブル外径(Φmm) 約6 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 被覆材 PVC 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル サンワダイレクト 当日出荷
パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMIオス 規格 DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 取扱説明書 なし ケーブル径(Φmm) 約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側) 色 ブラック
映像変換ケーブル ホーリック 5日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。<br />4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。<br />画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。<br />HDCP Ver1.4/2.2対応<br />3重シールド構造<br />金メッキ端子<br />無鉛ハンダ・OFC電材使用
色 ブラック 直径(Φmm) ケーブル:約6.0 長さ(m) 2 コネクタ形状 Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス) 最大解像度 4K/60p コネクタサイズ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
PC用アダプター 玄人志向 4日以内出荷
色 黒 出力 DVI コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIオス 入力 HDMI 対応 HDCP オス形状 DisplayPort/HDMI 変換タイプ オス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3