パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
ケーブル長(cm)15
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz
変換タイプオス - オス
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
規格DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)150
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-62
特性Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要。ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現。互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応
材質エンクロージャ:プラスチック、PVC
色グレー
質量(g)109
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)
最大解像度7680×4320(60Hz)
動作温度0~40℃(32F° to 104F°)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)
湿度範囲(%)0~80
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2VGA
1個
¥849
税込¥934
欠品中
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オス
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)約20
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)
形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス
質量(g)約30
規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8
消費電流(mA)100
シールド3重シールド(ケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.8
対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
オス形状HDMI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2
コネクタ形状Mini DPオス、DPオス
AWG28/32
インターフェースMini DPオス、DPオス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。
頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC
色ブラック
規格DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格UL20276 30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.5
Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
色ブラック
コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
変換タイプオス-オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort RS Pro DisplayPort-Mini DisplayPort アダプタを導入すると、 DisplayPort モニタを Mini DisplayPort 出力を搭載したコンピュータやグラフィックカードに接続することができます。このアダプタは、便利な省スペースデバイスで、ポータブルディスプレイデバイスに最適です。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort-Mini DisplayPort 転送セットアップを必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DisplayPort アダプタ製品は最適です さらに、 DisplayPort コネクタをさまざまな用途に変換することもできます 用途 このコネクタは省スペースであるため、ポータブルディスプレイデバイスに最適で、貴重なスペースを節約し、配線を追加する必要がありません このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています DisplayPort 規格 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 非常にクリアな画質を実現します コネクタ:コネクタ A - DisplayPort オス、コネクタ B - Mini DisplayPort メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: DisplayPort ケーブル及びアダプタは、ラップトップとディスプレイの間で高精細ビデオ、オーディオ、その他のデータを転送するために使用される汎用性の高い機器で、このタイプのデータ転送のユニバーサル接続規格を提供します。主に、次のような DisplayPort 対応デバイスで使用されます。 モニタと画面を表示します ラップトップ Blu-ray およびメディアプレーヤー RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 36.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
N8105-53 グラフィックアクセラレータ(Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202 N8171-56との接続時に必要)1本 ラッチ付 約10cm、DisplayPortに対応
仕様●長さ:0.14m●結線:DP-MiniDP●色:黒●端子:MiniDP(オス)/DP(メス)●規格:DisplayPort●用途:DP/MiniDP変換アダプタ●備考:N8105-53接続用●環境配慮事項:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(ケーブル)●電気通信事業法備考:非対象(非通信ケーブル)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210630●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-17
1式
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC
色ブラック
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-63
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
Display Stream Compression (DSC) 対応。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
取扱説明書なし
UL規格UL20276 34AWG
色ブラック
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 3m最大解像度 = 8K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス HDMI (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを接続して、 HDMI モニタ又はテレビを使用できます。互換性の問題に対するシンプルなソリューションを提供します。 このケーブルアセンブリは、メス HDMI コネクタと 20 ピンオス DisplayPort コネクタを備えています。最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、 1 Mbps (メガバイト / 秒)の双方向補助チャネルをサポートします。 このケーブルアセンブリは、 RS Pro 製品に属し、非常に優れた品質が得られることがテストされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しているため、静電放電によって機器が損傷することはありません。また、有害物質に対する RoHS 対応です。HDMI は、おそらく最も一般的に使用されているディスプレイ接続で、 PC 、スマート TV 、ゲームコンソールなどのデバイスで一般的に使用されています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス HDMI コネクタ- 20 ピンオス DisplayPort コネクタ 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps の帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 黒色の被覆 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1台
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-DisplayPort 1 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。この USB C-DisplayPort ケーブルは双方向のため、 USB C コネクタ又は DiplayPort コネクタをソースに接続したり、画面やモニタに接続したりできます。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単な双方向ケーブル コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-DisplayPort 2 m RS Pro には、優れた USB C-DisplayPort ケーブルが付属します。RS Pro は、この USB C-DisplayPort ケーブルを使用してすばやく簡単に取り付けられるようになっており、多くの機器で高品質Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-DisplayPort ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタはソースに接続する必要があり、 DisplayPort コネクタは画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します DisplayPort コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-DisplayPort ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用します。このケーブルを DisplayPort 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続すること Ability を提供します。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = USB Cコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 3m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 3m最大解像度 = 8K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス オス 2 mハイスペックの AV 機器に最適なケーブルをお探しですか?この m のオス オス DisplayPort-HDMI ケーブルを使用して、 DisplayPort デバイスを HD モニタ、 TV 、又はプロジェクタに接続します。 最新の DisplayPort インターフェースは、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートを実現し、高精細 Visual エクスペリエンス(最大解像度 1080p )を実現しています。このケーブルはさまざまな HDMI デバイスに対応しているため、デスクトップワークステーションに別のビデオディスプレイをすばやく簡単に追加したり、既存のセットアップに別の画面をリンクしたりできます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブルは、徹底的に品質をテストされています。安定した接続を実現するためにラッチ付きの 20 ピンオスコネクタが付属しています。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、未使用時に保護するダストキャップが付属しています。フードの端には、ケーブルを支えるストレインリリーフもあります。特長と利点 オス オス DisplayPort ケーブル 最大 1080p 解像度 24 ビットの色深度 Faster の更新 Durable PVC の外被材 30 AWG の内部ワイヤゲージ 長さ m 表示ポート v1.1 に準拠しています HDMI V1.3b 準拠 ケーブル外径: 5.5 mm パッシブケーブルRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort-HDMI ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV HDMI 対応モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート つで最大 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 3m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
0.5 m DP1.4 M-M ケーブル、 32.4 G 、 8 K
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス VGA (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリは、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを VGA 対応のモニタ又はデバイスに接続できるため、互換性の問題を解決できます。 このアダプタには、ラッチ付きの 20 ピンオス DisplayPort コネクタと SVGA コネクタが付属しています。SVGA は、 DisplayPort や HDMI のようなデジタルケーブルで徐々に代替されるアナログ信号です。このアセンブリを使用することで、従来のモニタの動作寿命を延長することができます。SVGA の制限により、ケーブルは音声を伝送しません。 プラグアンドプレイケーブルは、接続されるとすぐに動作します。最大 1080p @ 24 bpp (ビット / ピクセル)、 50 / 60 Hz @ 最大ケーブル長 15 m 、ビデオ帯域幅:最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)をサポートしています。また、 24 ビットの色深度で QXGA ( 2048 x 1535 )を超える解像度もサポートしています。この製品は、ケーブルアセンブリの VESA 及び Consumer Electronics Association の安全基準に適合しています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス VGA コネクタ - オス 20 ピン DisplayPort コネクタ ビデオ信号を転送します 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットカラーをサポート 黒色の被覆 VESA 規格および Consumer Electronics Association 規格に準拠 安全で効果的なケーブルアセンブリ ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro 4K DisplayPort-DisplayPort ケーブル、オス - オス - 2 mこのオス - オス、高性能 DisplayPort ケーブルを使用すると、互換性のあるオーディオビジュアルソースを出力に簡単に接続できます。DisplayPort 対応デバイスと連携するように設計されており、 4K 解像度のディスプレイで超高精細表示を実現します。 これらのコンパクトなオーディオビジュアルケーブルは、一般的にマルチメディアセットアップに使用され、メディア周辺機器をモニタ、 HDTV 、スマートスクリーンに接続するのに使用します。 これらのケーブルはエンジニアによって厳しくテストされ、 RS Pro シリーズに属しています。2 m のケーブルには 20 ピンオスコネクタが 2 個付属し、 21.6 Gbit/s の帯域幅に対応していますコネクタの 20 ピンのうち、 19 ピンのみが接続されています。ピン 20 は 3.3 V を搭載しており、一部のデバイスでは問題が発生する可能性があるため接続されていません。実用的なラッチプラグ設計により、 DisplayPort ソケットからケーブルが不用意に抜けないようになっています。プラグを外す前にラッチを外して、損傷を防ぐようにしてください。特長と利点 AV 機器を接続するためのオス - オス DisplayPort ケーブル 2 メートルのケーブル 20 ピンオスコネクタ x 2 (特定のデバイスの損傷を防ぐため、ピン 20 は接続されていません)。 安全な接続を実現するラッチ式システム 21.6 Gbit/s の帯域幅をサポート Durable PVC 絶縁被覆 内部ワイヤサイズは 0.127 mm 最大画面解像度 4KRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート 1 つで最大 4 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI と DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 2m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。