パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブル
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2 コネクタ形状Mini DPオス、DPオス AWG28/32 インターフェースMini DPオス、DPオス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm 仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm ブラック コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) 変換タイプオス-オス
1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 Display Stream Compression (DSC) 対応。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス 取扱説明書なし UL規格UL20276 34AWG ブラック
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4 ケーブル長(m)1 加工金メッキ、3重シールド 解像度最大8K@60Hz対応 端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス) データ転送超高速:32.4Gbps 映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2 ケーブル長(m)1 加工金メッキ、3重シールド 解像度最大4K@60Hz対応 端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス) 素材無酸素銅 データ転送超高速:21.6Gbps 映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

VENTIONDisplayportケーブル
エコ商品
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラック AWG30 インターフェースDP1.2オス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz シールド3重シールド 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K/60Hz 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネックスDisplayPort 1.2対応ケーブル
エコ商品
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コネクタ)金メッキ
1本
999 税込1,099
当日出荷

HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック 直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m)1 コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 メス形状HDMI コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプオス - メス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス AWG30 インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライミニDisplayPortケーブル
仕様結線図:有 ホワイト 規格DisplayPort規格ver.1.2 構造より線(撚線) コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。 パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。 HDCP2.3、HDCP1.4に対応
ブラック 規格UL2725 コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス) 準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠 解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz ケーブル外径(Φmm)約5.0
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状DisplayPort 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応 ブラック 規格DisplayPort1.2準拠 対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター 最大解像度3840×216060Hz コネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.6 伝送速度(Gbps)21.6
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様結線図:有 ホワイト 規格UL20276 コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm)4.5 オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ AWG28 インターフェースDP1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/240Hz~8K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)32.4 材質(ジャケット)ナイロンメッシュ 変換タイプオス-オス 材質(シェル)亜鉛合金
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅 コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス AWG32 インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080ピクセル/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプParade PS8121E 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortからDVIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 ブラック 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI 24ピン(オス) 分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort 20ピン コネクタ2DVI 24ピン
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応 ブラック 長さ(m)1.2 規格DisplayPort1.2準拠 対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター 最大解像度3840×216060Hz コネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.6 伝送速度(Gbps)21.6
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.2 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大21.6
1本
879 税込967
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブル
エコ商品
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz コネクタラッチ付きコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 コネクタ形状DPオス/HDMIオス インターフェースDPオス/HDMIオス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプTI149 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.4 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大32.4
1本
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。 最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。
ブラック 規格DisplayPort Ver.1.2 準拠 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニター プラグ金メッキ 保証期間お買い上げ日より6か月間 ケーブル外径(Φmm)約6.5 対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5 規格Displayport2.0 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大77.4
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス 最大解像度3840×2160/60Hz オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン 変換タイプオス - オス
1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 ブラック 高さ(mm)13.6 質量(g)44 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~35 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)19.9 動作温度(℃)5~90 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。 DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 1本のケーブルで双方向通信が可能! 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能! 複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。 HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大32.4 対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP80) ケーブル長(m)約1(コネクタ含む) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.8 シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります