パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
色ブラック
コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
変換タイプオス-オス
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス
プラグ金メッキ
解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
仕様金メッキピン
色ブラック
規格Displayport Ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
特性光ファイバ
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度最大4K2K/60Hz
変換タイプオス - オス
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。ミニDisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイへを使用することができます金メッキPIN錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続アクティブタイプ
色ホワイト
出力最大1920×1200(DVI出力)
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DVIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×44.6×14.8(メスコネクタ部)
アズワン品番64-0900-64
オス形状ミニDisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
オス形状DisplayPort/HDMI
色ブラック
変換タイプオス - オス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
保証期間初期不良のみ
メス形状HDMI
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)10
コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
メス形状HDMI
コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプオス-メス
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
各種認証無
解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz
ケーブル光ファイバケーブル
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
光ファイバー 極細 DiplayPort ケーブル。8K4K映像対応。
仕様HDCP:対応
色黒
規格DP v1.0-2.0の機器に対応
ケーブル長(m)10
コネクタ形状DiplayPort(オス・20ピン)-DiplayPort(オス・20ピン)
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 8K(30Hz)・4K(144Hz)
商品タイプDiplayPortケーブル アクティブタイプ(信号増幅IC内蔵)※ケーブル接続には方向性があります。
変換タイプオス-オス
1箱
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化
色ブラック
最大解像度8K 60Hz
保証期間2年間
ケーブル外径(Φmm)7.5
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)
データ転送速度25.92 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材熱可塑性エラストマー
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
DisplayPort(Ver 1.2)ケーブルです。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)/Ver 1.2
プラグ金メッキ
最大解像度3840×2160
伝送速度(Gbps)最大21.6(5.4Gbps×4レーン)、4K/60Hz対応
ケーブル径(Φmm)10.0
色黒
対応解像度最大3840×2160
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。