パソコン/周辺機器 :「HUB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
852件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属 質量(g)16 ポート数USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A USBポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeーA コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0/5Gpbs高速データ転送 USBメモリやハードディスクに最適 ケーブル長9cm 携帯便利なスリム&コンパクト設計 高級感のあるアルミ製素材採用
仕様●製品タイプ:USB HUB●ケーブル長さ:約90cm●素材:アルミ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7553-85
1個
819 税込901
当日出荷

マザーボード背面のUSB2.0 A 1ポートから、内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB HUBです。 TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応しています。 ケースカラーに合わせ、黒と白の2色のバリエーションがあります。 ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバーが付属します。
仕様HUBサイズ:60×39×11mm 質量(g)60 固定方法マジックテープ 保証期間1年間 ケーブル長(cm)USB A(オス) 約60、USB 9ピン 約14×3本 USBポート数3
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質メタル ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 本体質量(g)470 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く) 機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W)1.8 バッファメモリ96KB 適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格VCCI classB 電源供給方式電源内蔵 ファンなし データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUB
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー 動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間日本国内にて1年間
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート 最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。 【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。 【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値) スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。 【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値) カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。 【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度 マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。 【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度 データ転送可能なType-Cポートです。
シルバー ポート数PD充電ポート、HDMIポート、Micro SDカードリーダー、SDカードリーダー、USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)、USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C) 対応機種MacBook12・MacBook Pro 2016/2017/2018/2019・MacBook Air 2018/2019、iPad Pro2018、USB Type-CポートをもつChromebook各種、USB Type-CポートをもつWindowsパソコン各種、DisplayPort Alt Mode(オルタネートモード)に対応したスマートフォン・タブレットPC、NINTEDNO SWITCH(※Switch Lite は非対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUB
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABS スペースグレー 質量(g)62.8 対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く) 解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz 動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より日本国内にて1年間 ケーブル150mm・本体一体型 インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1 データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間 サイズ(mm)W55×D124×H15 質量(g)約120 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A 仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)11.6×4.6×1.5 ケーブル長(cm)30 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) カードスロットSDカード LAN10/100/1000Mbps
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

CORSAIRUSB HUB
SB HUBでStream Deck +は強力なUSBハブとして機能 ワークスペースを散らかすことなく、多くのデバイスを接続
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Geometric FutureUSB HUB
USB。Type-CからUSB。Aを3口、そしてType-Cを1口、そしてサウンドの入出力を備えたUSBハブです。高品質なアルミニウムボディにトップの部分にはメーカーロゴに合わせたリング状のLEDを備えており、接続するとイエローに光ります。最大15Wの給電機能も備えており、モバイルデバイスへの充電にも使用できます。付属品として、マザーボード上のKey-A端子からUSB-Cに変換するケーブルが付属しており、内部のUSB。Type-Cから外へ引っ張ることでUSB端子を増やす目的でも使用可能です。キーボードやマウスなど、入力デバイスを接続するのにもってこいのUSBハブとなっており、ユーザーのノートPCのお供に、またはPCのUSBポートの拡張に最適と言えるでしょう。
仕様●データ転送レート:10Gbps●給電能力:最大15W 付属品USB Type-C - Type-Cケーブル(100mm)、USB Key-A - Type-Cケーブル(300mm) 質量(g)173 保証期間1年間 入力端子USB A×3、USB Type-C、Audio In/Out 出力端子USB Type-C サイズ(mm)78×78×34.8
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)7.9×2.2×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)24ポート PoEスイッチングHUB
エコ商品
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2 寸法(mm)440×300×44 電源(V)AC100~240 ポート数24 消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240 定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~24:30以下、合計240以下 動作温度(℃)-10~+55 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)10~90以下
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポート PoEスイッチングHUB
エコ商品
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2 寸法(mm)440×300×44 電源(V)AC100~240 ポート数16 消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240 定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~16:30以下、合計240以下 動作温度(℃)-10~+55 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)10~90以下
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 適合RoHS基準値:準拠 質量(kg)約0.9(本体のみ) 規格VCCI Class B ポート数5ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応、測定時のポート速度:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 消費電力(W)最大27.0 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング) 電源電圧(V)100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145※本体のみ(突起部除く) 機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度0~40湿度10~85%(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/GB)区分なし:0.5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 データ転送速度(スループット)14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX) 伝送速度(規格値)10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) 伝送距離(m)最大100 伝送速度(Gbps)最大実効:50※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。 容量(MB)バッファー:1.5 データ転送方式ストア&フォワード
1台
37,980 税込41,778
欠品中

環境センサー用 4ポートHUB ラリタン製全てのセンサー対応(RJ-45 コネクタ)。取り付け用の ブラケットが付属。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.12 コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)14.3×6.0×1.5 ケーブル長(cm)12 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) オーディオ3.5mmステレオ カードスロットmicroSD/SDカード LAN10/100/1000Mbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PanaCast用USBハブ。会議室内の固定アクセサリーでケーブルを管理する際に最適。メディア管理を効率的にするために、必要なすべての入出力を提供。ケーブル 1 本を差し込むだけで会議を開始。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約2.1(本体のみ) 規格VCCI Class B ポート数8ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応 消費電力(W)最大40.0 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 電源電圧(V)100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く) 機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) データ転送速度【 スループット】14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX) 伝送距離(m)最大100 伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) データ転送方式ストア&フォワード
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。 プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。 アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。 より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。 HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。 ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。 ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15 ブラック 機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート 保証期間1年 互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0 インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き) メッキニッケル メッキ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
4,398,000 税込4,837,800
84日以内出荷

1台
1,798,000 税込1,977,800
7日以内出荷

キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 ポート数6 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8 質量(g)86 保証期間3年 USBポート数6 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ポートGiga対応のスイッチングハブ ネットワークループを自動で検知・お知らせ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 より静かに、より小さく 添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) 付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質金属 ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 接続方式ギガビット 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85% データ転送方式ストア&フォワード
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

Giga越え環境が安価に。
アズワン品番64-3796-95
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 質量(g)86 ポート数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12 保証期間3年 USBポート数4 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C増設+Type-C PDパススルー+Type-A3ポート接続に加え、4K/30Hz映像出力対応USB HUB。コンパクトなボディにPDパススルー以外にもType-Cで増設が可能。USB3.2 Gen1 5Gbpsでの高速データ通信対応しSSDなど転送速度の速いデバイス接続に最適です。コンパクトなボディと持ち運びに便利な専用ポーチが付属。
付属品キャリングポーチ ブラック ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 3ポート
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
質量(g)約62 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)12.7×2.8×1.0 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート 材質金属 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式ストア&フォワード バッファメモリ192KB 符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m)最大100 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g)約370 動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 規格VCCI Class B 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
1台
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16 仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 材質メタル 質量(g)800 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm 機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA)最大45 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85% 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ケーブル収納が可能な高性能コンパクトUSB HUB(ドッキングステーション)。内部USB3.0接続された高速リSD/microSDカードは高速転送に対応しております。Type-A 3ポートは5Gbps転送に対応し。SSDなど高速なデバイスの転送にも対応します。モニター出力は4K/30Hz出力に対応しTV画面などへ高画質出力が可能にします。
付属品キャリングポーチ グレー ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

PDパススルーや有線LAN機能など9つのポートを接続可能なハイスペックUSB HUB(ドッキングステーション)。UHS-I 対応SDカード、MicroSDカードリーダーは内部USB3.0接続され、高速リード/ライトに対応し、肥大化している4K動画や高画質写真データを高速に転送可能です。Type-A 3ポートに加え、Type-C 1ポートと合計4ポートのUSB機器の増設が可能。イーサネット(1000Base-T)や4K/60Hz出力対応など、ハイスペックなUSB HUBとなっております。
付属品キャリングポーチ グレー ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 3ポート
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 USBポート数4 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176 材質筺体:アルミ 幅(mm)30 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数5(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

USB A端子を3ポートHUBにするケーブルです。 ノートパソコンで使えば出っ張りが少なくスマートに利用できます。 ゲーミング用キーボード&マウスを1本のケーブルでPCに接続できます。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
質量(g)26 適合規格USB 2.0 端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×3(HUB) ケーブル長(cm)約5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質メタル 適合規格VCCI classA コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) バッファメモリ512KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング