パソコン/周辺機器 :「IC カード」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1,636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA)動作時最大200 動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディアICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm)約70 周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイスUSB Type-B micro 通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。 材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ABS ブラック 質量(g)約73 対応機種MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約130×:約45×:約135
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー 適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー供給 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)250(max) 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 保証期間3年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
情報は発表当初のものです。マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、非接触型のICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続き等を自宅のPCから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカードやIC運転免許証、e-Passportの読み取りにも対応。マイナンバーカードをはじめ、医師資格証(
アズワン品番65-3420-12
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。USBケーブルを裏のガイドで左右中央の3方向から出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用のカード読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズにマイナンバーカードなどのデータ読み取りができる専用スタンドです。※JIS規格サイズのカード(85.6mm×54mm)に対応します。スタンドの裏側に取り付けられたマグネットによって、非接触式ICカードリーダライターをかんたんに斜めに固定できます。非接触式ICカードリーダライターのケーブルは、裏のガイドで左右中央の3方向に固定が可能です。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品金属板 3枚 材質ABS、シリコン ブラック 質量(g)約30 対応機種MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約63×:約42×:約76
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エアリアICカードリーダー
エコ商品
USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。
仕様●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード 対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm)66×84×16 接続USB Type-C/A ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

エアリアマルチICカードリーダー
エコ商品
本製品はUSB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーライターです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。ドライバレスになっており、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。SDカード/MicroSDの読み込みが可能なカードスロットが付いております。スマートフォンの写真やデータなどの読み込みが可能です。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。
仕様●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード●最大対応容量(TB):1 対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm)66×63×45 接続USB Type-C/A 対応メディアMicroSD/SDカード ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

主な特長。・マイナンバーカード(個人番号カード)対応。・ISO 7816準拠のT=0、T=1接触式ICカード対応。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
用途公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に 材質ABS 寸法(mm)約65×84×95 ブラック 質量(g)約60 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。 対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり LED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色) アズワン品番65-2350-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
2,198 税込2,418
欠品中

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約81(ケーブル含む ) 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く ) 対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA)DC 5V 250 (最大) カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間6カ月 対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-25 マウント総務省指定:第AC-20017号 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。 スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。 本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。 駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3 アズワン品番64-9077-90
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ICキャシュカードやクレジットカードに採用されている接触式ICカードの読取に利用できる定番製品で、E-taxなどのマイナンバーカード用途にも対応しております。VISA/Masterの認定も取得している製品です。
対応メディアICカード
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディアICカード
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディアICカード
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約34(本体のみ) 電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時) 対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)500(Max) 使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz 通信距離カード:約10mm 保守管理3年※リチウムイオン電池除く インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トークンタイプの非接触ICカードリーダーです。コンパクト&ケーブルレスタイプなので、ラップトップPCで非接触ICカードにアクセスする際にとても便利な製品です。
対応メディアICカード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size) 材質ABS White 質量(g)10.8(±0.5) 規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応 消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時) インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4 保存温度範囲(℃)-10~70 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing) 供給電流(mA)55 in Class A/ B/ C プロトコルT=0、T=1 供給電源USB バスパワー コネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000 ドライバ種類CCID 動作温度範囲(℃)0~65 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) MTBF(時間)600000 クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz) コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C 伝送速度(Kbps)9.6~826
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1セット
15,380 税込16,918
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 材質ABS White and Grey 質量(g)81.0(±5) 種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps) インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存) 材質ABS White 質量(g)12.5(±2) 種類USBタイプCコネクタ 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品延長ケーブル(約15cm)×1 適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約11 電源バスパワー 対応OSWindows10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur (11.0)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.6×59.1×12.8 消費電流(mA)DC 5V 100 (最大) カードISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 保証期間6カ月 対応メディアISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 動作周囲温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-26 ケーブル長(cm)約15 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)microSDカード→SDカード変換アダプター
エコ商品
microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)2 対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ) 準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10 保証期間1年間 対応メディアmicroSD(TM)カード 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
翌日出荷

サンワサプライカードリーダー
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。 仕様対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×16 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 消費電流(mA)動作時/100、スタンバイ時/2.5 使用環境条件動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと) インターフェイスUSB Ver.2.0 通信速度最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。 入力電源(V)DC+5(USBコネクタより供給)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トランセンドマイクロSDカード
エコ商品
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADR-MNICU3 カードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカードリーダー
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps) コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること 動作温度範囲(℃)-10~70 保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事) ケーブル長(m)1 セット内容取扱説明書、保証書 仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります