パソコン/周辺機器 :「LED回路」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g)約230 入力DC5V 2.0A 出力DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×109×23(突起部を除く) 充電時間約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

大容量10000mAh iPhone/スマホ対応 持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル 2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電 ”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 電池残量表示LED搭載 電池残量を4つのLEDで表示 過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計 過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品 入力端子microUSB×1 電池残量表示あり 出力端子USB-A×2 充電端子microUSB 給電端子USB-A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g)100 入力DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
色(本体)ブラック モニターサイズ21.3型
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

LED液晶表示 高速充電 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm)65×23×98 規格リチウムイオンポリマー 本体質量(g)198 定格容量37Wh 定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間)2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約500回
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状レシーバー:USB Aコネクタ 対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g)約62.7 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式ブルーLED光学式 ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比(標準値)1500:1 解像度1920×1200(推奨) 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm 応答速度(標準値):10ms(中間階調域) VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100 表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃)0~35 色(本体)ブラック 画面サイズ61.1cm(24.1)型 アズワン品番64-3802-62 表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比16:10 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ファンのみならずプラグインコネクタにもアドレッサブルRGB LEDを搭載する先進的な電源ユニットです。 。LEDイルミネーションモードは、本体の「RGB Ready」ボタン、5V RGBヘッダーを備えたASUS、ASRock、Gigabyte、MSIの各社マザーボードに接続して操作することができます。 。電源ユニットとしてのスペックも秀逸で、高効率と多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 。メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105℃コンデンサを採用しました。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。LEDのライティングモードは本体の「RGB Ready」ボタンにより、16のモードを選択可能です。 。さらに、各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。 。PCに安定動作と煌びやかなイルミネーションを求めるユーザーに新たな感動を呼び起こすことでしょう。
ホワイト 温度(℃)50 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87% ファン130mm FDB ファン (ARGB)
1個
25,890 税込28,479
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました
仕様●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291 アズワン品番65-7244-84
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック) 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
仕様USB PD対応:PD 18W 出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W) 本体質量(g)116 入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max) バッテリーリチウムポリマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5 出力容量定格:3160mAh バッテリー電圧(V)3.85 ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm) バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー容量(Wh)19.25
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
1ケース(5個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーテッドダーリントン回路を採用した新チューニングのDiscrete Class Aマイクプリアンプ「D-PRE」を搭載 名機と言われるビンテージEQの特性を高精度で再現した「X-pressive EQ」を搭載 LEDインジケーターを搭載しさらに進化した1-knob compを搭載 高品位なREV-Xと定番のSPXによるデュアルエフェクトを搭載 DSPを搭載したステレオ・ハイブリッドチャンネルによる多彩な機能を搭載 iPhone/iPodを使用した直感的な設定を可能にする「MGP
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130522●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1式
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります