カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(772)
        • PC周辺機器(271)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(62)
        • 記録メディア・メモリー(267)
        • 外付けドライブ・ストレージ(10)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(14)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(400)
        • PCパーツ(147)
        • PCソフト(102)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(101)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「MIC」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • microsdカード
  • microsd
  • microsdカード 64gb
2,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Desk Plate for Wave Mic Arms CORSAIRDesk Plate for Wave Mic ArmsCORSAIR
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボードASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・インテルLGA1700ソケット:第12世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却:PCHヒートシンクとFan Xpert 2+・超高速接続:32Gbps M.2スロット、Realtek 1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1・5XプロテクションIII:オールラウンドな保護のための複数のハードウェアセーフガード
機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII-DIGI + VRM-LANGuard-過電圧保護-SafeSlotコア-ステンレススチールバックI / OASUS Q-Design-Q-DIMM-QスロットASUSサーマルソリューション-アルミニウムヒートシンクの設計ASUS照明制御-RGBヘッダーオーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC -サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能-オーディオシールド-プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー 7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(合計4ポート)2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計6ポート)1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートしますWi-Fi1 x Realtek1GbイーサネットストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートしますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb / sポート内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1 xD-Subポート1xHDMIポート※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。 HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。
USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic j5 createUSB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Micj5 create
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100関連資料(1.27MB)USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic j5 createUSB-C 4K Docking Station with Speaker & Micj5 create
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100関連資料(1.27MB)USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
ASUS インテル H410(LGA 1200)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS インテル H410(LGA 1200)mic-ATXマザーボードASUS(エイスース)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
・インテル LGA 1200ソケット:第10世代インテル Coreプロセッサーに対応・5X Protection III:全体的に保護する複数のハードウェア保護機能。・ASUS OptiMem:トレースとビアの注意深いルーティングにより、メモリのオーバークロックを改善。・超高速の接続:M.2, 1 Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 1 Type-A
チップセットIntel H410 Chipsetオーディオ機能Realtek ALC887RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 3.2 Gen1 Type-A x2,USB 2.0×2
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
YVC-1000用マイクケーブル YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000用マイクケーブルYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
YVC-1000専用のマイクケーブルです。
EXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイク EPOSEXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイクEPOS
28,980税込31,878
1台
当日出荷
EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。
質量(g)980寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5範囲360°周波数特性マイクロフォン:150~7500Hzコネクタ2.5mmジャックビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)
HDMIコネクタ防塵プラグ タカチ電機工業HDMIコネクタ防塵プラグタカチ電機工業
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
防塵プラグです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚対応メディアSDカード/microSDカード最大収納数2個(メモリーカード)
microSDアダプタ(SD) サンワサプライmicroSDアダプタ(SD)サンワサプライ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)アズワン品番64-0850-85関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラックエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。 USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。
ケーブル長(m)約0.12※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメスブラック対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降)対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hzシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキアダプター型式アクティブ変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Official Raspberry Pi MicroHDMI CableRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。
ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p StarTech.comコンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080pStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外付け電源不要 小型設計 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップHDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続長さ(mm)45ブラック高さ(mm)14ポート数1ケーブル長(m)0.045湿度(%RH)20~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-20~85最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)21動作温度(℃)-20~85コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hzオス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
microSDアダプタ サンワサプライmicroSDアダプタサンワサプライ
799税込879
1個
当日出荷
質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1アズワン品番64-0898-17関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリーmicroUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbpsタイムリー
999税込1,099
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンのmicroUSB端子に製品を接続、 反対側にLANケーブルを接続することで、有線LANネットワークがお使い頂けます。(※) 無線LANの速度が安定しない時、出張先のホテルにLANケーブルだけしか無い時にはコレ! ※USBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種にてお使い頂けます。 全ての機器で使用できる物ではございません。ご了承下さい。
質量(g)16対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150速度USB2.0/10Mbps/100Mbps変換タイプmicroUSB-LAN
Extension cable for the table microphone with Jack 9m Cisco(シスコ)Extension cable for the table microphone with Jack 9mCisco(シスコ)
5,488税込6,037
1台
翌日出荷
HDMIケーブル 7.5m バリューモデル エムディーエスHDMIケーブル 7.5m バリューモデルエムディーエス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Premium HDMI認証 4K、60P、18Gbps伝送対応のプレミアムHDMIケーブル。
ケーブル長(m)7.5
単一指向マイク&タイピンクリップ付コード キングジム単一指向マイク&タイピンクリップ付コードキングジム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-8840-24
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)・JANコード:0716408532660・モデル名:GFW-ID-MIC
BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプタープラネックスコミュニケーションズ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
マイクホルダー Frameworks(フレームワークス)マイクホルダーFrameworks(フレームワークス)
399税込439
1台
9日以内出荷
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ・取付オプション:5/8インチアダプター・材質:プラスチック・数量:1個・JANコード:0716408533018・モデル名:GFW-MIC-CLIP
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライターStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的コネクタ形状USB-A、USB-C準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリーコイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0タイムリー
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
デュアルマイクホルダー Frameworks(フレームワークス)デュアルマイクホルダーFrameworks(フレームワークス)
1,998税込2,198
1台
9日以内出荷
2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)・本体重量:約0.4ポンド(約181g)・素材:スチール・カラー:ブラック・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応
WindowsTablet&AndroidTablet両対応有線LANアダプタ USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリーWindowsTablet&AndroidTablet両対応有線LANアダプタ USB2.0/10Mbps/100Mbpsタイムリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
microUSB接続の有線LANアダプタです。
仕様搭載チップ:REALTEK 8152B適合速度:USB2.0/10Mbps/100Mbps質量(g)16対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)、WindowsTablet(Lenovo Miix2 8 Windows8.1にてテスト確認済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150変換タイプmicroUSB-LAN
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)・材質: ヘビーデューティスチール・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・モデル名: GFW-MIC-2100・JANコード: 0716408532783
マイク用グースネック Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネックFrameworks(フレームワークス)
1,798税込1,978
1台
9日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック・長さ: 約48cm(19インチ)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408542263・モデル名: GFW-MIC-GN19
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
5,198税込5,718
1台
9日以内出荷
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408532752・モデル名: GFW-MIC-2000
マイク用グースネック Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネックFrameworks(フレームワークス)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック・長さ: 約33cm(13インチ)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408542270・モデル名: GFW-MIC-GN13
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408532998・モデル名: GFW-MIC-1001
デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス)デスクトップマイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408533087・モデル名: GFW-MIC-0821
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
8,198税込9,018
1台
9日以内出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド・材質: ヘビーデューティスチール・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)・JANコード: 0716408533070・モデル名: GFW-MIC-2621
マイク用クイックリリースアダプター Frameworks(フレームワークス)マイク用クイックリリースアダプターFrameworks(フレームワークス)
2,798税込3,078
1台
9日以内出荷
マイクの取り付けと取り外しを瞬時に。Gator Frameworksのクイックリリースシステム用トップスは、あなたのマイクセッティングを劇的に効率化します。マイクやブームアームに予め取り付けておけば、必要に応じて素早く交換が可能。ライブステージでのマイク変更、スタジオでのテスト、あらゆる場面で時間を節約し、スムーズなワークフローを実現します。・素早い着脱: マイクやブームアームをワンタッチで素早く着脱できるクイックリリース機能。ネジを回す手間を省き、効率的なマイク交換を実現します。・確実なロック: 強固なボールロックピンとプルリング機構により、マイクを確実に固定。不意な脱落やグラつきを防ぎ、安心して使用できます。・堅牢なスチール製: 高耐久性のスチール素材を採用し、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームの先端に取り付け可能です。・効率的なワークフロー: ライブパフォーマンス、レコーディング、放送、ポッドキャストなど、あらゆるシーンでスムーズなマイクのセッティングと交換をサポートし、貴重な時間を節約します。・製品タイプ: マイク用クイックリリースアダプター(トップ部分)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(メス)・JANコード: 0716408540009・モデル名: GFW-MIC-QRTOP
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器