パソコン/周辺機器 :「P216」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
839,800 税込923,780
翌日出荷

サンワサプライ雷ガードタップ
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500A スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く) 適合地域日本国内 アズワン品番64-0910-59 マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品 制限電圧(V)455 バリスタ電圧(V)270 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA認証取得のディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。10000回を超える挿抜テストをクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途高解像度8Kディスプレイに最適。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続やDPモニターとUHD対応ドッキングステーションとの接続が可能。下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続 ブラック 質量(g)96 ケーブル長(m)1.8 最大解像度8K 60Hz ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能DisplayPort (32chオーディオ) データ転送速度40 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

最大13、700 Mbsの帯域幅、3Mランダム読み取りIOPS、240KRAID5ランダム書き込みIOPSなどのパフォーマンスを備えたMR416iおよびMR216iコントローラーを備えています。
1個
202,000 税込222,200
9日以内出荷

コンパクト性、静音性、管理性に優れた 1ソケット超小型タワーサーバーの最新世代機
1個
669,800 税込736,780
9日以内出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプノーマルタイプ 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38 使用電池単3電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学式(BlueLED光源)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり 付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル 質量(kg)64 サイズ86 使用温度範囲(℃)5~40 規格4K/UHD 電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz) 出力(イヤホン)あり 表面処理光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×357×1170 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 応答速度4ms 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり。簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター。軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター。本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)180 ホワイト 高さ(mm)16 質量(g)23 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)0.14 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)27 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.34 消費電力DC5V:1.38W:28BTU 材質(ケース)プラスチック 最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 キーボード/マウスUSB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(cm)30.6 グレー 長さ(mm)86 幅(mm)27 高さ(mm)16 質量(g)28 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス) オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) メス形状Mini DisplayPort (20ピン) 変換タイプオス - メス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種Acer AOPEN DT DT2162M-P 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,198 税込7,918
4日以内出荷

4K(3840x2160)の高解像度に対応したHDMI2分配器です。HDMI2.0b対応。HDCP2.2対応。工場、オフィスなど業務用途を考慮した高品質設計。EDID情報の自動取得または本体内蔵の固定解像度モードを選択可
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷


4K(3840x2160)の高解像度に対応したHDMI3chセレクターです。HDMI2.0b対応。HDCP2.2対応。工場、オフィスなど業務用途を考慮した高品質設計。EDID情報の自動取得または本体内蔵の固定解像度モードを選択可。外部音声入力のミキシング出力に対応。RS232C、接点信号など外部からの切替制御に対応しています。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
True4K信号を単体で最大5mまで延長送信。DisplayPort1.2a、HDCP2.2準拠。解像度-最大True4K、4096x2160@60Hz(4:4:4)。HDR対応。True4K解像度で最大3段階カスケード接続が可能(最大20m)。バスパワー対応(単体使用の場合はソースデバイスからの給電が可能)。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応※信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します。
用途VB905は、True4K解像度※のDisplayPort信号を増幅し、単体で最大5mまで送信距離を延長できるリピーターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください 出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4,096×2,160@60Hz(4:4:4) ケース質量(kg)0.05(0.11lb) 消費電力DC5V:0.937W:4BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4096×2160@60Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源電源ジャック×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)353×584×206 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gpbs(5.4Gbps/レーン)・規格準拠DP1.2a、HDCP2.2・解像度/距離最大4096×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE901/VE901R/VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192/VS1912、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1 消費電力(W)DC5.3V:3.73 スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m ケース質量(kg)2.14(4.71lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8300-82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。 セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1 スイッチDIP自動スイッチON/OFF 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m ケース質量(kg)0.47(1.04lb) 消費電力DC5V:0.924W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DE電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-45 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A 消費電力(W)DC5.3V:11.95 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3m ケース質量(kg)2.18(4.8lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8301-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング