パソコン/周辺機器 :「PC 台車」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
材質(テーブル)アルミ
質量(kg)0.9
テーブル寸法(mm)W330×D270
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50
材質(パイプ)スチール
総耐荷重(kg)5
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。
付属品高さ調整用ゴム脚×2
材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂
寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38
質量(g)180
1個
¥3,479
税込¥3,827
5日以内出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)11
長さ(m)1
内寸(mm)20
適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
スタッキング機能付きツールボックス用台車です。ツールボックスと台車を固定させることができます。複数台のツールボックスを井地度に移動させることができます。キャスターの車輪径は100mmです。キャスター取付け4点留めになっている為、移動に対して丈夫です。平台車として使用も可能です。
材質ABS樹脂 他
質量(kg)約2.66
対応機種サンワサプライ製 200-TBOXシリーズ
製品サイズ(mm)約W590×D500×H135
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。工具、部品類を分けて収納できるPETトレー付きです。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品トレー
材質ABS樹脂
取扱説明書日本語取扱説明書あり
スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。機器の形状、サイズに合わせてクッション材を抜くことができます。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品スポンジ(ABS樹脂)
材質ABS樹脂
質量(kg)約2.84
色(本体)グレー
製品サイズ(mm)約W488×D378×H145
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
アズワン品番65-9318-09
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番65-9318-11
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番65-9318-13
1本
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
アズワン品番65-9318-07
1本
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-322●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
アズワン品番65-9318-08
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-333●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVC
アズワン品番65-9318-10
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
アズワン品番65-9318-14
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
。従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-334●サイズ(mm):B/75、H/13.2、L/100.5、l/9、R/39●材質:PVC
アズワン品番65-9318-12
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。
種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具手袋
耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時
取付場所カートや台車のハンドルなど
固定方法クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。