カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(82)
        • PC周辺機器(3)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(10)
        • 記録メディア・メモリー(78)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(4)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(51)
        • PCパーツ(21)
        • PCソフト(13)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(6)

パソコン/周辺機器 :「ROSS」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム FOSSiBOT F112 Pro 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSiBOT F112 Pro 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FOSSiBOT F112 Proタイプブルーライトカット/反射防止取付方式シリコン吸着
microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GB LazosmicroSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GBLazos
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 128GB LazosmicroSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 128GBLazos
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
液晶モニタ   27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-W ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ WOLED/Glossy/OLED Care/3年保証 ROG Swift OLED PG27AQWP-WASUS(エイスース)
169,800税込186,780
1台
予約販売
・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)サイズ(inch)26.5表面処理Glossy型番PG27AQWP-Wコントラスト比1500000:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100mm×100mm
microSD&Nintendo Switchカードケース 12+12 アイネックスmicroSD&Nintendo Switchカードケース 12+12アイネックス
799税込879
1個
4日以内出荷
microSD / microSD Express / Nintendo Switch / Nintendo Switch2カードの収納ケースです。複数枚の小型カードを保管、持ち運びするのに好適です。最大12枚のmicroSD系カードを保管できるほか、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2のゲームカードも最大12枚まで収納可能で、ゲームユーザーにも対応しています。ラッチを排したマグネット式の開閉機構により、シンプルなデザインで、スムーズな開閉が可能です。内部は柔らかい帯電防止シリコーンゴム製で、衝撃と静電気からカードを守り、安心して持ち運べます。むき出しで保管するとほこりが気になる場合におすすめです。不透明ケースにより、内容物が外から見える心配はありません。
仕様内部緩衝材:帯電防止シリコーンゴム材質ケース: ABS樹脂ブラック収納枚数合計24枚 (microSD系カード 最大12枚 / Nitendo Switch系ゲームカード 最大12枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×97×16(突起部含む)対応Nintendo Switch / Nintendo Switch 2対応メモリーカードmicroSD / microSD ExpressなどのmicroSD系
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWGASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMGASUS(エイスース)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BROWN DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BROWN DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
BROWN DOG
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
BLACK DOG
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL PINK TEDDY SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL PINK TEDDYSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
PINK TEDDY
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL CHOCOLATE DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL CHOCOLATE DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
CHOCOLATE DOG
Cross Body Case Duo (greige) for iPhone 17 Pro ユニケースCross Body Case Duo (greige) for iPhone 17 Proユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーgreige対応機種iPhone17Pro
Cross Body Case Duo (black) for iPhone 17 Pro ユニケースCross Body Case Duo (black) for iPhone 17 Proユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーblack対応機種iPhone17Pro
Cross Body Case Duo (prism gold) for iPhone 17 Pro ユニケースCross Body Case Duo (prism gold) for iPhone 17 Proユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーprism gold対応機種iPhone17Pro
Cross Body Case Duo (greige) for iPhone 17 ユニケースCross Body Case Duo (greige) for iPhone 17ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーgreige対応機種iPhone17
Cross Body Case Duo (shine silver) for iPhone 17 Pro ユニケースCross Body Case Duo (shine silver) for iPhone 17 Proユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーshine silver対応機種iPhone17Pro
Cross Body Case Duo (black) for iPhone 17 ユニケースCross Body Case Duo (black) for iPhone 17ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーblack対応機種iPhone17
Cross Body Case Duo (shine silver) for iPhone 17 ユニケースCross Body Case Duo (shine silver) for iPhone 17ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーshine silver対応機種iPhone17
Cross Body Case Duo (prism gold) for iPhone 17 ユニケースCross Body Case Duo (prism gold) for iPhone 17ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
肩から掛ければ大切なスマホを落とす心配もなく、両手が空くスタイルはお出かけにぴったり。ケースに合わせたカラーリングのショルダーストラップはシーンに合わせ長さ調節できます。また、ストラップホルダーが付属しているので、お好みのストラップと組み合わせることも可能です。ファッションに合わせやすいシンプルで洗練されたデザインと豊富なカラーラインナップを取り揃えています。側面のTPU素材は艶あり仕様の輝くゴールド。身軽に出かけられるスマホショルダーの便利さと、どんなファッションにも合うデザイン肩掛けすればスマホを落とす心配も無く、両手が空くスタイルは外出時や子育て中の方にもぴったりです。どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインとカラーラインナップ。ケース背面には2枚収納できるカードポケットと大きくて見やすいミラーミラーは外出先での身だしなみチェックに。カード収納はICカードやクレジットカードなどを入れてお買い物や通勤通学など様々なシーンで活躍します。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷がつきにくいケース設計。2眼モデル、3眼モデルそれぞれのカメラレンズの形状に合わせてデザインされています。側面やカメラの周囲はゴールドのメッキで高級感があります。ワイヤレス充電対応ケースです。
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダーprism gold対応機種iPhone17
Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G XiaomiRedmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256GXiaomi
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示大容量 12000mAh(標準値)バッテリー最大27W有線リバース充電対応先進の4nmプロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載シームレスな接続性Xiaomi HyperOS搭載Matte Glass Versionオプションのマットガラスバージョンは、AGナノテクスチャリング加工を採用し、光の干渉を97%低減します。屋内外での視認性を確保しつつ、読書や映像視聴時の目の負担を軽減します。
仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドグラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Blossom TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller BlossomTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム FOSSiBOT F112 Pro 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FOSSiBOT F112 Pro 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FOSSiBOT F112 Pro取付方式シリコン吸着特性反射防止
iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイト uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイトuniq(ユニーク)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性のあるPC素材で全体をカバー/レンズを保護する設計/傷がつきにくい仕上げと長持ちする透明度/磁気ワイヤレス充電に対応
適合機種iPhone 17 Pro Max材質PCグロッシークリア/ホワイト
microSD Expressカード プリンストンmicroSD Expressカードプリンストン
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Crosshair-17 シリーズ取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ17インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI Crosshair-17 シリーズ取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ17インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
キーボードカバー シリコン と MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン と MSI Crosshair-17 シリーズ 17インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種MSI Crosshair-17 シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)キーカバー:365×145対応インチサイズ17インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:ブルーライトカット光沢
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Crosshair-15 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Crosshair-15 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター MSI Crosshair-15 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種MSI Crosshair-15 シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
予約販売
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B570 SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B570SPARKLE(スパークル)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
・Intel Arc B570搭載・デュアルファン「GUARDIAN」シリーズグラフィックカード・ホワイトカラーモデル・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載・メタルバックプレート装備・「Intel AI Playground」対応・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応・Boost Clock:2660MHz・ビデオメモリー:10GB GDDR6・メモリー帯域幅:380GB/s・メモリーバス幅:160-bit・補助電源:8pin × 1・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3・推奨電源ユニット容量:600W・TBP:170W・スロット:2.2スロット・寸法:242×105×44mm(本体)
仕様●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:144●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:170W●Xe Core数:18●エンジンクロック:Boost Clock: 2660 MHz●メモリータイプ:10GB GDDR6●メモリーバス幅:Graphics Memory Interface: 160-bit Graphics Memory Bandwidth: 380 GB/s●レイトレーシングユニット:18●推奨電源ユニット容量:600W●搭載GPU:Intel Arc B570●映像出力端子:HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz 3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz●補助電源コネクター:8pin × 1寸法(mm)242×105×44質量(g)796インターフェースPCI Express 4.0×8最大解像度7680×4320スロット2.2-SlotRoHS指令(10物質対応)対応
Cross Body Case Duo for iPhone 16e (greige) ユニケースCross Body Case Duo for iPhone 16e (greige)ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
Cross Body Case Duo for iPhone 16e (shine silver) ユニケースCross Body Case Duo for iPhone 16e (shine silver)ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
Cross Body Case Duo for iPhone 16e (black) ユニケースCross Body Case Duo for iPhone 16e (black)ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
Cross Body Case Duo for iPhone 16e (prism gold) ユニケースCross Body Case Duo for iPhone 16e (prism gold)ユニケース
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
Dell Proスリム オールインワン スタンド - OSS25 Dell TechnologiesDell Proスリム オールインワン スタンド - OSS25Dell Technologies
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI マザーボードASUS(エイスース)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
・ASUS AIインテリジェンス: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+1+2+1 電源ソリューション・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル M.2 & Chipsetヒートシンク、拡大したVRMヒートシンク・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属・最先端のコネクティビティ: ROG STRIX HIVE II、ROG FPS Card、2 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリーなデザイン: M.2 Q-Release Duo、PCIE SLOT Q-RELEASE SLIM、Q-Antenna、BIOS FLASHBACK、プリマウント I/O シールド・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Release Duo- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink design- Fan bracketASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMM- BackplateAura Sync- Addressable Gen 2 headersROG STRIX HIVE II1 x USB Type-C connects to motherboard2 x USB 10Gbps ports ( 1 x USB Type-C+ 1 x Type-A)1 x Headphone jack with mic in1 x FlexKey button 1 x Power button 1 x Volume control knob with mute buttonQ-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])OSWindows 11 (22H2 later)オーディオ機能ROG High Definition Audio CODEC ALC4050- Supports: Jack-detection- High quality 121 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playbackAudio Features - ROG Hyper-Grounding Technology- ESS SABRE9260Q DAC- Premium audio capacitors All audio functions on ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI are supported through the ROG STRIX HIVE II.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 9 ports)2 x Thunderbolt 4 (2 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)1 x USB 5Gbps port (1 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 3 ports)1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps portsROG STRIX HIVE II (Total 2 ports)2 x USB 10Gbps ports ( 1 x USB Type-C+ 1 x Type-A)ROG FPS Card (Total 3 ports)2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors(series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2230/2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2230/2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)2 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_2 slot shares bandwidth with PCIEX16(G5). When M.2_2 slot is occupied with SSD device, PCIEX16(G5) will run x8 only. Install ROG FPS Card to support 2 x SATA 6Gb/s ports.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS Driver HubASUS GlideXThunderbolt ShareAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkey
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボードASUS(エイスース)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボードASUS(エイスース)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protectionオーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuardストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously.対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

cross 替え芯特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器