カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(160)
        • PC周辺機器(3)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(10)
        • 記録メディア・メモリー(33)
        • 外付けドライブ・ストレージ(41)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(24)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(107)
        • PCパーツ(29)
        • PCソフト(5)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(109)

パソコン/周辺機器 :「S16」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
ASUS Zenbook S 16 ASUS(エイスース)ASUS Zenbook S 16ASUS(エイスース)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
セラミックの美しい質感とアルミニウムの軽さ・堅牢性を兼ね備えた独自のセラルミナム素材を本体に採用。傷や汚れにも強く、インスピレーションを生む現代的なカラーと、CNC加工の精密な職人技が相まって、他にはないのノートPCとして長い間使用いただけます。毎日のAIアシスタント Copilot in Windowsに加え、マルチメディアデータを自動でカテゴライズし、整理をしてくれるソフトウェアStory Cubeやカメラがユーザーの有無を認識してディスプレイの明度を調整するAiSenseカメラなど、独自のAI機能も各種搭載。面倒なことはAIに任せて、生まれた時間を有意義に活用できます。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.57スカンジナビアンホワイトバッテリーリチウムポリマーバッテリー
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
カラビナ スマホスパイラルストラップ BK エアージェイカラビナ スマホスパイラルストラップ BKエアージェイ
899税込989
1個
当日出荷
スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
ブラックタイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着耐荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB)伸長(cm)80
スライド式USBメモリ HIDISCスライド式USBメモリHIDISC(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:8付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3動作温度(℃)0~40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
Transcend MicroSDカード TRANSCENDTranscend MicroSDカードTRANSCEND(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET TechnologyGigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源PLANET Technology
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
キーボードカバー シリコン と Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン と Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71厚さ(mm)0.3寸法(mm)キーカバー:365×145対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:ブルーライトカット光沢
CD/DVDファスナーケース エレコムCD/DVDファスナーケースエレコム(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。
その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き付属品タイトルカードx2枚材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルムブラック入数1
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
Transcend SDカード TRANSCENDTranscend SDカードTRANSCEND
5,798税込6,378
1個
当日出荷
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:64付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.72消費電力(W)(DC5.3V)3.95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
防水仕様 Class4対応 microSDHCカード SD変換アダプター付モデル BUFFALO(バッファロー)防水仕様 Class4対応 microSDHCカード SD変換アダプター付モデルBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。最大転送速度6MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。miniSDよりもさらに小型なmicroSD。付属の変換アダプターを使用することで、SDカードにも対応。データ復旧ソフトウェア”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)が定める著作権保護機能に準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェックBUFFALO(バッファロー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
ソーラーパネル Will beソーラーパネルWill be
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
【軽量・持ち運び便利】5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。【使いやすさ】使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。
質量(kg)5.86定格出力(W)160寸法(高さH×幅W)(mm)展開時:2025×532、折畳み時:532×452取扱説明書(1.94MB)
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約345寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約400×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約430×310×35対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:反射防止
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリーBUFFALO(バッファロー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ JetFlash 350 トランセンドUSBメモリ JetFlash 350トランセンド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
ショルダーポーチ 多摩電子ショルダーポーチ多摩電子
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
6.7インチまでのスマホに対応ファスナー付きサイドポケット5枚収納可能なポケット付き
用途スマホを入れてちょっとしたお財布代わりにデザイン性と実用性重視のショルダータイプ材質【本体・ストラップ】PUレザー【金具類】合金ブルー本体質量(g)約110(ストラップ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×30(ストラップ除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×165(スマホポケット)収納枚数(枚)5
回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.32消費電力(W)(DC5.3V)3.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8303-11入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量16GB
ロックジョイント (USB/HDMI用) エスコロックジョイント (USB/HDMI用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mmマジックフッカー/W30×H31mmアズワン品番65-2310-63
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
7,080税込7,788
1パック(10枚)
翌日出荷
録画用(書き換え不可)。ワイドプリント対応。ひろびろワイドレーベル(1回録画用)。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。5mmケース付き。
ホワイト容量(GB)50(2層)
液晶保護フィルム Acer Nitro 16S AI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer Nitro 16S AI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer Nitro 16S AIタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ16インチ解像度2560×1600取付け方法シリコン吸着
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 トランセンドmicroSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付トランセンド
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ 多摩電子TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ多摩電子
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVCブラック質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmジャック
液晶保護フィルム Acer Nitro V 16S AI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer Nitro V 16S AI 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer Nitro V 16S AIタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ16インチ解像度1920×1200取付け方法シリコン吸着
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Nitro 16S AI 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Nitro 16S AI 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Nitro 16S AIタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)
Kamvas RDS-160 HUIONKamvas RDS-160HUION
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書質量(kg)1.26外形寸法(mm)423.5×253×12出力電圧5V/2A精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-Cコントラスト比1000:1スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°輝度220nit (Max.)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカットキー)10個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧USB 5V筆圧レベル(感知)8192レベル応答時間(ms)25材質(ガラス)アンチグレアガラス
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転WIS
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 HDR 対応 フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器