パソコン/周辺機器 :「USB 16G」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンストンUSB2.0メモリー
エコ商品
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS 質量(g)約8(キャップ含む) 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) インターフェースUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 質量(g)約10.3 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8 保証期間1年間 インターフェイスUSB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB3.0 仕様固定 SLC
エコ商品
ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。 USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。 高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。 高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。 強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。 充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。
ブラック 質量(g)約9 電源USBバスパワー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.1×17.0×10.0 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Linux2.6以降 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年 使用地区日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

シルバー 質量(g)約8.7 キャップタイプスライド式 対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンハウスUSBメモリー 工業用
エコ商品
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応 ブラック 質量(g)約13 キャップタイプキャップ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4 消費電流(mA)190(動作時最大) 保証期間3年間 動作温度(℃)-40~+85 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) インターフェイスUSB3.1 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0~45 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状USB-A コネクター 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと フォーマット形式FAT32 ロックパスワードロックあり インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ハードウェア暗号化自動暗号化あり 対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
1台
13,480 税込14,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブセキュア
エコ商品
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応 質量(g)約11 使用温度範囲(℃)0~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5G4AB-USB-A-HUB USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 動画あり
4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。最大4.5Wのバス電力を4つのダウンストリームポート間で自動共有(各ポート最大4.5W)。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-Aホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクトサイズのUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減。用途:1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供
用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-A搭載ノートパソコンまたはデスクトップPCに接続。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B(電力供給のみ)●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●色:スペースグレー●サイズ:コンパクト●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●システム要件:USB-Aポート搭載のパソコン。USBバスパワーが不十分な場合、USB Micro-Bポートをを使ってUSBハブに補助電力を供給可能(最大4.5W)。●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応 質量(g)約11 使用温度範囲(℃)0~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ
エコ商品
USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,060 税込2,266
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。4ポートで自動共有し、各ポート最大4.5Wを供給可能。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidを含むすべてのOSに対応。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのThunderbolt 3/4およびUSB4ホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクト設計のUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減
用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-C搭載のノートパソコンやデスクトップに接続可能。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●高速充電ポート数:なし●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0%~95%●電力供給方法:バスパワー●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●材質:プラスチック●システム要件:USB-Aポート数搭載のホストパソコン、(オプション - USBバスパワーが不十分な場合)USB Micro-Bホストケーブル付きUSBバスパワーで、USBハブに補助電力を供給(最大4.5W)●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A) コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1x USB Type-A オス コネクター。1x 上向き USB Micro-B オス コネクター。最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5G3AGBB-USB-C-HUB USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 動画あり
3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版
エコ商品
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250以下(動作時最大) 保証期間ハードウェア:3年間 動作温度(℃)0~60(動作時) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 保証期間ハードウェア:3年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SuperSpeed USB 3.0規格に基づいた設計。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。最大5Gbpsのデータ転送速度に対応
用途USB 3.0対応のデスクトップ、ノートパソコン、またはサーバーに、外付けハードドライブケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなどのUSB 3.0 Type B対応周辺機器を接続 仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-B(USB 3.2 Gen1、5Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品幅:16mm●製品高さ:14mm●製品質量:52g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 保証期間ハードウェア:1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Win11Pro●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約2100 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備。・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s 。・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠
保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~95 RH
1台
7,698 税込8,468
7日以内出荷

16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能 仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。 セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド 材質エンクロージャタイプ:スチール 高さ(mm)4.4 質量(g)1100 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ポート数16 電源Not Included (DC/Terminal Block) 幅(cm)3.1 長さ(cm)1.3 保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps) 動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60) データ転送速度最大:5 Gbps プラグタイプM、ターミナルブロック(2線式) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧12 - 24 VDC MTBF(時間)122383.8 湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 14-ep0000 G1モデル(16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー)
エコ商品
ナチュラルシルバー 容量グラボメモリ:メインメモリと共有 インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 OSWindows 11 Home キーボード日本語配列キーボード WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 9 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) 光学ドライブなし キーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1) ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
519,800 税込571,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量ボディ。 USBポートに挿し込むだけの簡単接続。 環境に配慮したRoHS指令対応。 便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。 ストラップホール付き。
ブラック 質量(g)10 外形寸法(mm)60.6×18.0×8.1 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x 挿抜耐久回数:10000回以上 インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3)
エコ商品
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1320 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11/Windows 10 64bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors&#x27; or graphic cards&#x27; resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card. フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11 オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors&#x27; or graphic cards&#x27; resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11/Windows 10 64bit オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.3 USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
38,980 税込42,878
17日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、Flexible M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11/Windows 10 64bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.3 USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band ストレージSupports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・ 最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・ 高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)275×275×67.5 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11/Windows 10 64bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.3 USBタイプRear USB(Total 7 ports):2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1 内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります