パソコン/周辺機器 :「USBアダプター」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDISCAC充電器
エコ商品
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンBT USBアダプタ
エコ商品
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)2 電源DC5V(USB給電) 寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19 適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy) 対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14 使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 消費電力(mW)300 通信速度最大2.0Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBアダプタUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
エコ商品
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応)対応 対応機械ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃)0~30 HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz) USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
1個
7,850 税込8,635
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ = 30mm。コネクタ1 = USB B。コネクタ 2 = USB A。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応。。USB Aメス-USB Bオスジェンダーチェンジャー. このRS Proケーブルアダプタは、片側がメスUSB Aコネクタで、反対側がオスUSB Bコネクタになっています。この長さ28. mmのオスメス変換器は、USB 1.1及びUSB 2.0に対応しています。. 特長と利点. 長さ: 28 mm. USB 1.1及びUSB 2.0対応. USB Bメス-USB Bオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBアダプタUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様長さ = 360mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2USBケーブルの種類 = USBアダプタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 2 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - タイプ C オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。 コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 USB 3.1 は、 DisplayPort にネイティブな 4K デジタル信号を可能にする代替モード( Alt モード)をサポートしています。これにより、他のアダプタを使用して他のビデオ信号に変換できますが、接続されているポートは、 Alt モードもサポートしている必要があります。 USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電にも対応しています。
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタです 給電 RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスイーサネット接続ポートとメス USB C 充電ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro USB Type C- イーサネットギガビット RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスのイーサネット接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えている設計で、すべてが Durable ハウジングで最適な性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度最大5Gbps メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 、 USB A 、及び USB C 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA と USB C 接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、すべてが Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が得られます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2048 x 1152 @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートしています MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )およびのレーン単位のデータレートをサポートします 1.62 Gbps ( RBR ) / VGA 解像度(最大 2048 x 1152. MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、及び RJ54 ギガビット RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、 RJ54 ギガビットアダプタのご紹介です。 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 DVI ビデオの最大解像度: 1080p @ 60 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 接続ポートを備え、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 HDMI 解像度は最大 4 K x 2K です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状IMT-2000 メス形状micro-B ブラック 対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー) メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
709 税込780
当日出荷

RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタです RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングに接続するオス USB C コネクタを備えて設計されており、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI 接続ポートを備え、すべて Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4Kx2K @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080P @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 4k @ 60 Hz の DisplayPort 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続を使用する場合は、優先順位の高い順に DisplayPort 、 HDMI 、 DVI を割り当てます
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort, DVI, HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます
仕様ビデオ接続タイプ = DVI, HDMI, VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
用途LAN-USB変換用に 仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB ブラック 質量(g)27 規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(m)0.165(USB部含む) 対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ 対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59 ケーブル長(mm)165(USB部含む) アズワン品番65-2350-72 データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB端子Aタイプ メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

RS Pro USB タイプ C-HDMI / VGA アダプタは、オス USB C 接続でメス HDMI / メス VGA ポートに接続します。この接続には、黒色の PVC ジャケットと黒色の ABS シェルが付いています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。最大 4k @ 30 Hz の HDMI 解像度をサポートしています 最大 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートしています ミラーをサポートします 拡張モードをサポートします SST をサポートします
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI, VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格USB2.0準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値) オス形状Type-C メス形状USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質プラスチック 質量(g)約28.5(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く) 定格入力(V/mA)5/900 伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10 データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプTypeC-LAN 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質(筐体)プラスチック 質量(g)約30.5(本体のみ) 規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 オス -HDMI メスアダプタは、 HDMI モニタを USB 3 出力のコンピュータに接続するように設計されています。このアダプタは、ミラーモード、プライマリモード、又は拡張モードで使用して、現在のラップトップ又はデスクトップモニタを拡張できます。1080p ビデオ再生に対応 画面解像度は最大 2048 x 1152 に対応しています 2 チャンネルステレオ 48 KHz オーディオ統合 最大 6 個のアダプタをサポートするマルチディスプレイ USB 3.0 の場合は LED インジケータが緑色、 USB 2.0 の場合は赤色 LED が点灯 Windows 10 / Win8 / Win7 に対応 MAC Snow Leopard および Snow Lion と互換性があります
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター
エコ商品
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 電源USB バスパワー 方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13 対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12 最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160 動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上 入力端子HDMI インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)480 オス形状micro-B メス形状USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0-VGA RS Pro USB 3.0-VGA アダプタ製品をご紹介し、 VGA モニタを USB 3.0 出力を備えたコンピュータに接続するのに最適です。このケーブルには、オス USB コネクタとメス VGA アダプタハウジングがあり、アダプタハウジングに接続するケーブルフレックスを備えています。アダプタは、信号伝送に対して最適な保護と性能を発揮する ABS シェルと PVC アウタジャケットを備えています。特に、壊れやすいコネクタポイントを移動する場合に最適です。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB 及び VGA 接続を必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro アダプタ製品は、追加用途に最適です あらゆる業務用途や家庭用途に対応します このアダプタはミラーモード、プライマリモード、又は拡張モードと併用して、現在のラップトップ又はデスクトップモニタを拡張できます ケーブルフレックスは、 DisplayPort ハウジングをマルチアダプタに接続します ハウジング このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します この VGA アダプタは、 0 ° 、 90 ° 、 180 ° 、 270 ° の表示回転にも対応し、標準モニタでは最大 1600 x 1200 の解像度、 16 ビット又は 32 ビットカラーのワイドスクリーン SVGA モニタでは 2048 x 1152 の解像度に対応します アダプタコネクタ: DisplayPort オス、 VGA メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップの画面 プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります