海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20Wカシムラ
USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
USB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
充電・通信変換アダプタラスタバナナ
AC充電器ラスタバナナ
USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレーナカバヤシ
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレーナカバヤシ
海外用変換プラグA/C/Oカシムラ
USB-C and USB-A to HDMI 変換器VENTION
モバイルバッテリー 5000mAh (USB Type-Cケーブル/コンセント一体型) コンパクト Lightning変換プラグ付きエレコム
USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクターStarTech.com
変換アダプター 海外 旅行 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力ポート A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×3)エレコム
変換アダプター 海外 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力 A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×2 Type-C×1)エレコム
USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクターStarTech.com
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK多摩電子
コンセントチャージャー2.4A C変換付多摩電子
タイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応エレコム
タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応エレコム
USB-C to HDMI 変換アダプタ 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ USB充電ポート付エレコム(1件のレビュー)
USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用エレコム
USB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用エレコム
USB Type-C コンセント 充電器 PD 70W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用エレコム
HDMI to USB CONVERTERイメージニクス
USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器アーキサイト
Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A)エアージェイ(1件のレビュー)
APP HDMI IN慶洋エンジニアリング
旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
AC100-240V/USB 充電器(高耐久タイプ/キューブ型)エスコ
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
AnkerWork SR500 SpeakerphoneAnker(アンカー)
RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプターBELKIN(ベルキン)
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器StarTech.com
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
USB充電器サンワサプライ
2in1 マルチコネクタしなやかケーブルtuna(ツナ)
USB Type C オーディオ変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
USBオーディオ変換アダプタサンワサプライ