パソコン/周辺機器 :「VESA スペーサー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
へこみ型取り付けインターフェースモニター用のスペーサーキットです。対応VESAは75x75mmです。スペーサーの奥行は14mmです。保証期間は5年間です。
用途アクセサリ
セット内容スペーサー1個、取り付けネジ4本
色ブラック
本体質量(kg)約0.1
保証期間5年間
VESAマウント(mm)75×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本
材質鉄
質量(g)460
取付方式ねじ
板厚(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8
塗装色黒色塗装
1個
¥2,969
税込¥3,266
5日以内出荷
モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー
色ブラック
本体質量(kg)約0.5
荷重範囲(kg)15.9
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質SPCC
色黒
板厚(mm)2
小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)13.4
荷重範囲(kg)2.3~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約65
モニターサイズ32インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。
VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本
材質鉄(板厚=2.0mm)
寸法(mm)115×115×12
質量(g)195
仕上黒色塗装
アズワン品番64-8072-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
材質SPCC
色黒
板厚(mm)2
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減
付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド
材質スチール
長さ(mm)120
幅(mm)305
色ブラック
高さ(mm)1.5
質量(g)100
取付場所互換性のあるVESA取付点
VESAマウント(mm)75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間約30分
適合モニターサイズ32~55インチ
総耐荷重(kg)40
アームの可動方向水平垂直
組立人数2
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値)
動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)666
長さ(cm)11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換
間口(mm)240
奥行(mm)40
高さ(mm)240
付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)
材質スチール
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240
アズワン品番64-0900-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
モニター位置を10~15cm高く取り付けられるキットです。背が高い人でも、快適な位置にモニターを配置できます。VESA付きのモニターマウント製品に取り付けられます。ただし、キットを取り付けると縦横回転はできません。モニターのサイズは、キットを取り付ける製品の仕様によります。親機となるモニターアームの仕様をご確認ください。キットを取り付けることでモニターアームなどの荷重範囲が約0.45kg減少します。モニターの重量は13.2kgを超えないようにしてください。互換性があるか必ず確認ください。保証期間は5年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容ブラケット、スペーサー、取り付けネジ
色ブラック
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約0.6
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555
質量(kg)約3.69
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
液晶モニター1画面取り付け可能
適合モニターサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
中型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)14
荷重範囲(kg)2.3~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約65
モニターサイズ32インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター2台
長さ(mm)500
幅(mm)965
高さ(mm)548
質量(kg)4.25
保証期間5年間
セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モニターサイズ32インチまで
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。
280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー
種別HDR228(DP,HDMI)
質量(kg)5.4
サイズ34
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン
表面処理非光沢
電源(AC)100-240V 12V/5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色/sRGB93%/DCI-P371%
解像度3440×1440
応答速度OD:6ms(GtoG)
入力端子DP×2 / HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)280
AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。
AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。
マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。
本製品は放熱性の高いスチール製です。
マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
セット内容TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書
材質SPCC鉄
質量(g)約100
仕上黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
34型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。大画面ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。事務作業やゲーミング等、幅広い用途にお使いいただけます。ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。大画面が必要な事務作業、ゲーミング用のワイドディスプレイに最適です。多種のネジとスペーサーを同梱。VESAに凹みがあるディスプレイでも取り付けができます(VESAの凹みは10mmまで対応)。干渉が発生した場合に、ネジとスペーサーを別途購入する手間が無くなります。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟み込んで固定)の両方に対応。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)4.3
サイズ27
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%
解像度2560×1440
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー
質量(kg)4
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415~545/縦650~675×614×185
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77%
解像度2560×1440
応答速度OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格4K/UHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1/HDMI×3
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。
300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書
種別HDR267
質量(kg)7.75
サイズ34
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 12V 5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色/sRGB93%
解像度3440×1440
応答速度8ms(OD)
入力端子HDMI×2/DP×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)300
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。
セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。
マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。
セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。
スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。
セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。
放熱性の高いスチール製です。
背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。
質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書
材質鉄
寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7
質量(g)約200
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)(付属スペーサー)約10
質量(kg)(対応モニタ)最大30
梱包数1
アーム長さ(mm)64~554
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法壁面
組立時間30分
色(フレーム)シルバー
適合モニターサイズ43インチ
VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。
最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。
VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。
43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180
付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応モニタ:1~18
色本体:スペースグレー
取付方式(天板)クランプ式、グロメット式
使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)
寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm
本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)
液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)
ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX
天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)
保守管理6ヶ月
モニターサイズ(対応)17~49
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比3000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°,V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130mm」
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節あり
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数2人
組立時間30分
取付け方法壁面
画面仕様画面数:1台
適合サイズ最大42インチ(モニター)
質量(kg)最大30(対応モニタ)
総耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
寸法(mm)12(付属スペーサー)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし
付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2
幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240
質量(kg)約4.7
サイズ28
高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付)
奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
消費電力最大36W、通常23W、省エネ18W、スタンバイ1W
最大応答速度OD:2ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.161mm
表示色10.7億色/sRGB100%
解像度3840×2160
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×7)
スピーカーNO
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AAS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB 100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。インターフェイスはHDMI 2.0端子(4K:60Hz)x1、HDMI 1.4端子(4K:30Hz)x2とDisplayPort 1.2端子(4K:60Hz)x1を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A●HDR294:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品マニュアル、保証書/HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、スタンド用ネジ、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD: 2ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx3
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20 ~ 85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)約3.9
高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.274mm
表示色1677万色/sRGB97%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)75×75(M4×7)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
パネル種類IPS(HIS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個
材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢
コントラスト比2000:1
解像度2560×1440
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。
映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。
100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー
質量(kg)6.7
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP,HDMI)、イヤホン出力
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%
解像度2560×1440
応答速度OD時:5ms (GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。