パソコン/周辺機器 :「VGA変換アダプタ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式アクティブ、パッシブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良のみ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
DisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - D-sub 15ピン(メス)
分類DisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状D-sub 15ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
ケーブル長(m)0.232
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~60
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド
長さ(mm)266
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)65
出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)45
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ディスプレーポート(Display
Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay
Port用VGA変換アダプタです。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。