パソコン/周辺機器 :「XDピクチャーカード」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)37
対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×45×16.3
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット5個
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
インターフェイスUSB2.0
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9
動作環境温度0℃~70℃、湿度0%~70%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。
前面スロットで抜き差ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくいカードリーダーです。
USB3.1Gen1に対応したカードリーダー。
SD,microSDはUHS-I対応です。
Windows&Mac両対応。
約1.2mのロングケーブルでデスクトップPCでの使用に最適です。
対応メディア512GBまでのSDカード256GBまでのmicroSDカード32GBまでのメモリースティック512GBまでのコンパクトフラッシュ2GBまでのxDピクチャーカード※スマートメディア非対応
ケーブル長(m)約1.2
インターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)
付属品USBケーブル、取扱説明書、保証書
対応OSWindows10、8.1、8、7、macOS10.12~10.14、MacOS10.4~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズ
スロットSD×1microSD×1MS×1CF×1xDピクチャーカード×1※スマートメディアは非対応
通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約45
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
種類SDHCカード
メモリー容量4GB
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCカード
メモリー容量128GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)100
書込速度(MB/s)(最大)25
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ
インターフェース【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
スロットmicroSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
セット内容取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)0.8
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約32
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
スロット5個
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
質量(g)11.4(0.4oz)
速度読出し:最大50MB/s
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
書込速度(MB/s)最大20
挿抜回数10000
動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
高さ(mm)25
色ブラック
質量(g)211
幅(cm)10.5
長さ(cm)13
保存温度(℃)-40 ~ 125
動作温度(℃)0~ 70
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダー。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード・microSDXCカード 64GB対応 ※UHS-Ⅰには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows7(64Bit・32bit)、Vista(64Bit・32bit)XP、2000(SP3以降)、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.7。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様対応メディア■64GBまでのSDXCメモリーカード■64GBまでのSDXCメモリーカード Class4■64GBまでのSDXCメモリーカード Class6■64GBまでのSDXCメモリーカード Class10■64GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■32GBまでのSDHCメモリーカード Class2■32GBまでのSDHCメモリーカード Class4■32GBまでのSDHCメモリーカード Class6■32GBまでのSDHCメモリーカード Class10■32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)■2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)■2GBまでのSDメモリーカード■2GBまでのSDメモリーカード Class2■2GBまでのSDメモリーカード Class4■2GBまでのSDメモリーカード Class6■2GBまでのSDメモリーカード Class10■4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■64GBまでのmicroSDXCカード■32GBまでのmicroSDHCカード Class2■32GBまでのmicroSDHCカード Class4■32GBまでのmicroSDHCカード Class6■32GBまでのmicroSDHCカード Class10■2GBまでのmicroSDカード■2GBまでのT-Flash■512MBまでのWii用SDメモリーカード■128MBまでのメモリースティック■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)■2GBまでのメモリースティックPRO■2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)■128MBまでのメモリースティックDuo■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)■4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo■8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX■16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII■8GBまでのメモリースティックPRO Duo■2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)■128MB×2までのメモリースティックセレクト■128MBまでのメモリースティックROM■128MBまでのPSP用メモリースティックDuo■2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo■8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)■512MBまでのマルチメディアカード■128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■1GBまでのMMC Plus■1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのxDピクチャーカード■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)■4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)■6GBまでのマイクロドライブ■2.2GBまでのCF型HDD■【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB■最大対応メディア(xD):2GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3Cintiq CompanionCintiq Companion HybridChromebook 11Xperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) Z1f SO-02F※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~90結露無き事■保管湿度:0~90結露無き事■ケーブル長:0.07m■セット内容:取扱説明書、保証書
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約48
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
ケーブル長(cm)約10
USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書
質量(g)約15(保護キャップ含む)
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
動作電圧(V)5.0±0.5
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。
質量(g)約57
対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOS
コネクタ形状USB A、USB-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5
スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
適合容量(GB)512まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アズワン品番65-9280-51
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。