カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「b2 額」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

b2 厚紙特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器