パソコン/周辺機器 :「ddr3」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力を大幅に削減できる省電力モデル 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 容量2GB 質量(g)7 タイプD3N1600-LX2G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 アズワン品番64-3797-03 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM メモリーモジュール規格PC3L-12800 ピン数(ピン)240 規格DDR3 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR3L-1600 動作電圧(V)1.5/1.35
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 16GB(8Gx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM メモリーモジュール規格PC3L-12800 ピン数(ピン)240 規格DDR3 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR3L-1600 動作電圧(V)1.5/1.35
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8(4×2) メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング