パソコン/周辺機器 :「ddr4-3200」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC
電圧1.2V
保証期間無期限保証
各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS
動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz
CASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)8
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-3200
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
CASレイテンシーCL22
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間永久
ピン数(ピン)288
転送レート25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM
CASレイテンシーCL=22
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
クロック周波数転送クロック:3200MHz
DRAMモジュール新世代商品。1.2 V電圧メモリーモジュール。永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570
周波数(MHz)3200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
レイテンシーCL22
耐テスト電圧(V)1.2
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ。10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載。カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ。傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570
周波数(MHz)32000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
レイテンシーCL22
耐テスト電圧(V)1.2
Crucial Pro 32GB DDR4-3200 UDIMM CL22(16Gbit)。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM
形式メモリ:DDR4-SDRAM
規格メモリ:DDR4-3200
保証期間6年
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
Crucial Pro 16GB DDR4-3200 UDIMM CL22(16Gbit)。
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)
メモリーインターフェイスDIMM
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-3200
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリ規格DDR4-3200
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
仕様 モジュールタイプ U-DIMM/フォームファクタ 標準 1.23インチ高/メモリタイプ DDR4/規格 JEDEC/インターフェイス 288 ピン/速度 3200MHz/CASレイテンシ CL 22-22-22/電源 VDD および VDDQ = 1.2V±0.06V/DRAM 動作電源 VPP= 2.5V (+0.25V / -0.125V)/DRAM 仕様 DDR4 STD 1.2V/動作温度 0℃~85℃/保証 永久保証 。次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC 規格に準拠・RoHS 準拠
規格DDR4-3200(PC4-25600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリーインターフェイスU-DIMM
16GB Kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ
容量16GB
規格DDR4 SDRAM
保証期間制限付無期限保証
ピン数(ピン)288
容量(GB)16(8GB x 2)
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)288
容量(GB)32(16×2枚組)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)288
容量(GB)16(8×2枚組)
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)288
容量(GB)64(32×2枚組)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)サーバー/ワークステーション用 PC4-25600/DDR4-3200 16GB 288-pin Unbuffered DIMM ECC付 1.2v 日本製
RoHS
国内製造の日本製。JEDEC準拠製品。信頼メジャーブランドDRAM搭載。5年保証。RoHS指令準拠。高信頼のメモリーモジュール。
仕様●レジストインク:黒色●バッファー:Unbuffered●DRAM構成:8Gbit(1024M×8bit)×18pcs●RANK:2(DualRank)●鉛フリー●ハロゲンフリー
外形寸法(mm)幅:133.35×高さ:31.25
規格DDR4-3200/PC4-25600 288-pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
レイテンシーCL-tRCD-tRP-tRAS:22-22-22-52
動作電圧(V)1.2
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)64(32×2枚組)
1セット(2枚組)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)32(16×2枚組)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)16(8×2枚組)
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーインターフェイスSODIMM
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
周波数DDR4-3200
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
カテゴリーRAMmodule
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。