カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(213)
        • PC周辺機器(5)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(102)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(2)
        • PCパーツ(7)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(18)

パソコン/周辺機器 :「i端子」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVIーHDMI変換ケーブル カナレ電気DVIーHDMI変換ケーブルカナレ電気
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
当日出荷
DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ CAT-6A STP…70m・ CAT-5e STP…60m伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本最大対応解像度:1920×1200、1080p接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz寸法(mm)W110×H26×D86質量(g)200電源DC5V、最大10W解像度最大対応:1080p、1920×1200動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください端子リンク:RJ-45(シールド)×1入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Scaler GefenScalerGefen
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:VGA 出力:DVI コントロール:Syner-GVGA信号をDVI信号に変換最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応EDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H28×D83質量(g)200電源DC12V、最大2W入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Converter GefenConverterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:DVI 出力:VGA DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。
仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
DVI Splitter GefenDVI SplitterGefen
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。
仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
DVI Booster GefenDVI BoosterGefen
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI延長可能距離:60m最大対応解像度:1080p、3840×2400@30HzDDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
17日以内出荷
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライHDMI切替器 4入力1出力 4K対応サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K解像度に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後、1秒以内に映像表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時など、切替え時に素早く映像表示することができるためストレスフリーな操作が行え生産性効率を高めます。4台のHDMI機器を5秒間隔で順次自動で切り替えるオートスキャン切替機能を搭載。手動操作なしでスムーズに表示できます。リモコンで手元から簡単にポートを切り替え可能。快適な操作性を提供します。表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。HDMI信号から音声を分離し、アナログ音声信号に変換して出力できるオーディオ分離機能を搭載。HDMI映像と音声をそのまま出力しつつ、アナログ音声も同時に出力できます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Nintendo SwitchTM 、PlayStationR 4 Pro、PlayStationR 5にも対応しています。(対応解像度は4K/30Hzまで)【ご注意】※すべてのHDMI機器での動作を保証をするものではありません。※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様ピクセルクロック:最大297MHz、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMIセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(5V 1A)、リモコン(電池付属CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1切替方式本体切替ボタン、リモコン、【切替内容】HDMI入力4、HDMI出力1電源ACアダプタ(5V 1A)適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。※ご使用されるディスプレイが対応出力解像度に対応していることをご確認ください。最大消費電力(W)約2.5インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用/IRジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃、20~90%以下 ※結露しないこと対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90以下※結露しないこと回路数4×1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【入力】4096×2160(30Hz)、3840×2160(30Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は入力することはできません。【出力】3840×2160 (30Hz)、1920×1080p (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は出力することはできません。ご使用されるディスプレイが対応解像度に対応していることをご確認ください。HDMI規格HDMI Ver1.4bデータレート10.2Gbps(最大)HDCP対応HDCP1.4
HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向きサンワダイレクト
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
85インチ 4Kモニター WIS85インチ 4KモニターWIS
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
滑らかで美しい映像を再現する4K HDR対応の85インチディスプレイモニターです。圧倒的な臨場感が楽しめるベゼルレス、広視野角VAパネル採用でどの角度から見ても鮮やかな映像です。Dolby ATMOS対応、迫力の高音質。さらにHDMI端子・USB端子を搭載し様々な外部入力に対応。幅広いシーンでの利用が可能です。
その他HDCP2.2質量(kg)スタンド含む25.9消費電力(W)260(待機時:0.5)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド無し:1890×1087.9×92.8、スタンド含む:1890×1147.2×294.8電源(AC V)100-240 50/60Hzコントラスト比5000:1最大解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~45応答速度8msスピーカー8W+8W使用環境湿度(%)≦75年間消費電力量(kWh/年)324アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300入出力端子HDMI2.0(3840×2160)@60Hz×3、USB2.0×1(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、Ypvpr×1モニターサイズ85V型パネル駆動方式VAVESA対応壁掛け対応 VESA規格600×400mmリフレッシュレート(Hz)60
HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウスHDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。保証期間1年間対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル)音声規格リニアPCM2チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NTSC/PAL対応解像度480i(720×480)
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート付き MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート付きMCY TOOL
989税込1,088
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応。電力が不足する場合は、別売りのUSBケーブルをUSBポートに接続して補助電源として使用できます。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
HDMI DVI 変換アダプタ MCY TOOLHDMI DVI 変換アダプタMCY TOOL
269税込296
1個
4日以内出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
HDMI to VGA 変換アダプタ MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタMCY TOOL
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 MCY TOOLDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応MCY TOOL
469税込516
1個
4日以内出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック変換タイプオス - メス
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付き MCY TOOLHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック付きMCY TOOL
689税込758
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像をVGA端子に変換し、音声をステレオミニジャックから出力できるアダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
dynabook GA83/XY Dynabookdynabook GA83/XYDynabook
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気DVI-HDMI変換ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
HDMIアダプタ L型(右) マグネット サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネットサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。以下確認中8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1取扱説明書なし対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
HDMIアダプタ L型(左) マグネット サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(左) マグネットサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。以下確認中8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1取扱説明書なし対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbpsサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
セット内容本体質量(g)約26ポート数2ポート(USB A×1/USB Type-C×1)、全ポート:5in1適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、【カードリーダー】UHS-I※UHS-IIの高速転送には対応していません。対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.66×1.21×3.9最大入力(W)100スロットSDカード×1、microSDカード×1動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度5Gbps容量(TB)SDカード/1、microSDカード/1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ジャック径(Φmm)3.5 3極ミニジャックケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
映像変換アダプタ ホーリック映像変換アダプタホーリック
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス
映像変換ケーブル ホーリック映像変換ケーブルホーリック
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。HDCP Ver1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約6.0長さ(m)2コネクタ形状Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)最大解像度4K/60pコネクタサイズDisplayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
dynabook G83/LY Dynabookdynabook G83/LYDynabook
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)Acer(エイサー)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、TCO edge、EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ27型ピッチ0.311mm適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応表面処理非光沢本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)36コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(ACM)(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LED(無水銀ユニット)グリーン購入法適合アスペクト比16:9輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 27型 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 27型 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準値)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式AHVA
「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック適合上:21.5、下:3.5°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)質量(kg)約3.1(スタンドあり)、約2.7(スタンドなし)消費電力(W)25(最大)、12.9(通常使用時(オンモード))、0.3(待機時)電源電源内蔵表面処理非光沢コントラスト比1300:1輝度250cd/m2(最大)最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角178°(上下)、178°(左右)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力ありパネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準値)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式ADS
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440iiyama(イイヤマ)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1、メンテナンス用USB×1
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載ZATTA
989税込1,088
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載 ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載ZATTA
689税込758
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
dynabook T9/Y (アッシュブルー) Dynabookdynabook T9/Y (アッシュブルー)Dynabook
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約2030g
仕様●ディスプレイサイズ:16.0型●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:1000GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ストレージタイプ:SSD(1TB、PCIe 4.0対応)●メインメモリ(標準):32GB●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1解像度1920×1200光学ドライブBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
dynabook T7/Y (アッシュシルバー) Dynabookdynabook T7/Y (アッシュシルバー)Dynabook
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約2030g
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:16.0型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応解像度1920×1200光学ドライブBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
dynabook T5/Y (アッシュブルー) Dynabookdynabook T5/Y (アッシュブルー)Dynabook
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約1990g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i3-1305U●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:16.0型解像度1920×1200光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
dynabook C7/Y (アッシュゴールド) Dynabookdynabook C7/Y (アッシュゴールド)Dynabook
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約1850g
仕様●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ディスプレイサイズ:16.0型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット解像度1920×1200有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.comPCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケースStarTech.com
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていませんStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器