パソコン/周辺機器 :「iiyama 23.8」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275
表面処理ノングレア
入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理ノングレア
寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
保証期間3年間保証
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
サイズ(inch)23.8
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0~505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°
サイズ23.8型
ピッチ0.275mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5(スタンド含む)
入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格適合規格
表面処理ノングレア
パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ0.265mm
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
解像度1920×1080
走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度5ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89°
スピーカー2W × 2
コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)マーベルブラック
画面サイズ23インチ
セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法適合
パネルAH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
スピーカー2W×2
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)4.8 (梱包時)
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●標準消費電力:16w●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き21.5°/ 下向き3.5°●本体(色):ブラック●その他環境及び安全規格:CE、TUV●最大消費電力(W):55●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)3.0(スタンド含む)
入力信号デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)384.0×489.5×199.5
グリーン購入法適合
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ27型(対角68.6cm)
消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度1920×1080
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度0.4ms(MPRT)
スピーカー2W×2
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV
サイズ23.8型
ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.9(スタンド含む)
最大消費電力(W)40
コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度2560×1440
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2, USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1, メンテナンス用USB × 1
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
23.8型/FHD 1920×1080/IPS方式(ノングレア)/ HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降/画面縦回転/画面角度調整
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
23.8型
仕様●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため
サイズ23.8型
ピッチ0.275mm
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.0 (スタンド含む)
コントラスト比1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
スピーカーあり 2W×2
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2497HSN-B1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2493HS
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2492HSU-B6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2492HSU-B1H
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama G-MASTER G2445HSU-B2
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-W5K
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama G-MASTER GB2470HSU-W6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2492HSU-B1J
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama G-MASTER GB2470HSU-B6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2493HS-2
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XB2481HSU-4
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2492HSU-B6
サイズ23.8インチ(1920x1080)
取付方式シリコン吸着
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2497HSN-B1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XU2492HSU-B6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種iiyama ProLite XUB2493HSU
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B6
サイズ23.8インチ(1920x1080)
取付方式シリコン吸着
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2493HS-B3
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。