仕様●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 130V●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●電波法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):8.38-17.95x312.8x214.75 mm●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.4kWh/年(AAA)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1100最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)グリーン購入法適合無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/be:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版