パソコン/周辺機器 :「ledライト 薄型」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。 仕様最大照度(l):5000x 質量(kg)4.2 電源DC12V-2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8 表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットに充電可能なスリムデザインのモバイルバッテリー。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。持ち運びやすい薄型設計
付属品Type-C充電ケーブル 厚さ(mm)16 ホワイト 質量(g)225 備考ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 定格ワット時定格量:37Wh 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 製品質量(g)(約)225 バッテリー容量(mAh)10000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)16×69×135 ケーブル長(cm)(約)50 USBポート数4 充電端子microUSBポート×1 Type-Cポート×1 給電端子USB-Aポート×2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0 付属品USB Cable ブラック 電源USB bus powered; No external power required インターフェースUSB 3.2 Gen1 保証期間3年 電源供給バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属 質量(g)約121 出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W) 適合規格Type-C 入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W) 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11 給電端子ワイヤレス、Type-Cポート バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く) 周波数特性50~20000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-50dB±2dB アーム長さ(cm)16 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g)60(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×110(ケーブル除く) 周波数特性50~15000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-45dB±3dB アーム長さ(cm)6 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

次世代の高輝度映像を美しくリアルに表現。明るい部分が白飛びせず、暗い部分が黒潰れしない。明暗差をよりダイナミックに色味を忠実に再現します。4KUltraHD、解像度3840×2160の高画質で美しさを再現します。AMD FreeSynictテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。LEDバックライトのちらつきが発生せず目への負担を和らげるフリッカーレス、目の疲れの原因になるブルーライトを低減するブルーライトカット機能搭載。薄型設計&VESA規格(100×100)で壁掛にも対応。
質量(kg)6.25 (スタンド含む) 規格4K/UHD 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 視野角178°×178° 応答速度最大1ms MPRT VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2 液晶モニター28V型 色(本体)ブラック 端子HDMI1(ver2.1)、HDMI2(ver2.0)、DisplayPort×2、Φ3.5mmステレオミニジャック、 高さ調節 高さ調整範囲(mm)110~130 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×71×367(スタンド無)、637×200×534(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 可動範囲(°)チルト:-15~20、ピボット:0~90、スイベル:-30~30 角度調節
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV コントラスト比1000:1 解像度1280×800 視野角170° スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 発色1677万色 バックライトLED アスペクト比16:10 モニターサイズ10.1型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)270 入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力) 角度調節
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型覗き見防止フィルター。 今までにない薄さを実現しています。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。 お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8 厚さ(mm)0.3 取付両面テープ、またはタブシール 可視光線透過率(%)69 反射率(%)5.5 紫外線カット0.999 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無 質量(g)約443(スタンド除く) 電源(V)DC12 消費電力(W)最大10 出力内蔵ステレオスピーカ サイズ(inch)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く) 最大応答速度(m/sec)8 コントラスト比400:1 解像度1280×800 視野角水平85°/垂直85° VESAマウント(mm)75×75 設定表示OSD表示 バックライトLED方式 音声RCA(L・R) 動作温度範囲(℃)0~50 アスペクト比16:10 映像化方式NTSC/PAL 映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減 付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB169CK 寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g)約370(本体のみ) 表面処理グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比900:1 解像度3840×1100 視野角160度 動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと 入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター14.0型 色(本体)ブラック 出力端子3.5mmイヤホンジャック 発色1677万色 バックライトLED 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比35:10 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60(固定) 輝度(cd/m2)255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル 質量(g)約1060(本体のみ) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 保証期間ご購入後12ヵ月間 視野角170度 動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと 入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター18.5型 色(本体)ブラック 発色1677万色 バックライトLED 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)255
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー 質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29 消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直170° 応答速度5ms(GTG) スピーカー1Wx2 バッテリー容量(mAh)7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED パネル15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19 パネル種類IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約26万色 上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし サイズ10.5型 ピッチ約0.116mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 表面処理グレア 本体質量(kg)0.23 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 輝度420cd/m2 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76% 解像度1920×1280 視野角H:178oV:178o ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A 入力端子HDMI×1/Type-C×2 スピーカーあり「1W×2」 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

bitstrong電子黒板
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。 仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 反応時間6ms 精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上) 使用温度(℃)0~40 応答時間タッチ:10ms未満 インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2 メモリー4GB 解像度3480×2160@60Hz 寿命50000時間 視野角178°(水平)/178°(垂直) 使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz 入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1 スピーカー16W ラウドスピーカー × 2 内蔵 OSAndroid 11.0 出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1 関連資料(1.18MB) バックライトDLED BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵 使用湿度(%RH)10~90 画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直) 待機電力(W)0.5 カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K ピクセル内蔵カメラ:8MP 内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット 色深度10bit(10.7億色) ストレージ64GB リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 材質(ガラス)AG スムーズガラス
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジクールロジクール TAP IP
エコ商品
ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティング セット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定 質量(kg)1 電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3 ディスプレイIPS(In-Plane Switching) 解像度1280×800 保証期間2年間 視野角85°(上下左右) 互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版) スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示非対応 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数3ポート(USB C×1、USB A×2) 定格入力5V/3A、9V/2A バッテリー容量(Wh)77
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー対応(1W×2) バッテリー容量(mAh)7800 色(本体)ブラック ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
欠品中

MouseComputerDAIV Z4-I7I01SR-A
エコ商品
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36 本体質量(g)975 最大消費電力(W)65 バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4 解像度1920×1200 スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります