パソコン/周辺機器 :「on off 表示」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8
スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源)
出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、
制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応
最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4)
解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス
動作温度(℃)0-40
リレー2極着脱式ターミナルブロック×2
保管温度(℃)-20 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1
グリーンマーク認定
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分)
コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約755
規格PSE適合
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ)
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
アズワン品番64-9093-90
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。
7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント形状3P抜け止め
定格15A・125V・1500W
色グレー
材質本体:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
マグネット○
雷ガード○
耐トラッキング○
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1010
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
アズワン品番64-9093-87
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1060
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26(本体のみ)
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
アズワン品番64-9093-92
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
規格PSE適合
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
アズワン品番64-9093-85
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
規格PSE適合
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-84
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約810
規格PSE適合
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-89
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1070
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-91
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1070
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-86
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの50型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○
サイズ49.5型
ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm
電源電源内蔵
適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)11200
サイズ(inch)50
表面処理ハーフグレア
入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
コントラスト比5000:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度3840×2160
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31.5-135.0
走査周波数(垂直)29.9-60.3
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
スピーカーあり5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
サイズ43型
ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm
電源電源内蔵
適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)7300
表面処理ハーフグレア
入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
コントラスト比1200:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度3840×2160
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31.5-135.0
走査周波数(垂直)29.9-60.3
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
スピーカーあり5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)350
USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応
サイズ55型
ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約33
入力信号デジタル
最大消費電力(W)285
コントラスト比5000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。
表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂
質量(g)70
スイッチ集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数2
コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能雷ガード
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
耐雷サージあり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ27型
ピッチ0.311mm
適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)36
コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)
輝度250cd/m2
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)
走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED(無水銀ユニット)
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
付属品3P→2P変換アダプタ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく
プラグ形状3ピン・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1
質量(kg)1.87
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×5
消費電力DC12V:16.84W:137BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク】 グリーン×4【オーディオ】 グリーン×4【KVM】 オレンジ×4
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×4、DisplayPort メス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)、DB-9 メス×4【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1
質量(kg)1.86
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:16.09W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク】 グリーン×2【オーディオ】 グリーン×2【KVM】 オレンジ×2
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス
セット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
ケース質量(kg)0.6
消費電力DC5V:4.3W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DCジャック×1(Black)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m
互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
コネクタ形状USBType-C(オス) - DVI(オス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DVI(DVI-D 24pin)プラグ側:DVIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)、DVI(DVI-D 24pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - オス
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分)
コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状DisplayPort(TM)×2
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプ高耐久タイプ
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。
用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。
セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)
出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M
電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.47(1.04lb)
消費電力DC5V:1.767W:8BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1
アズワン品番64-8300-77
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200
互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1
オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)
オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448
消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEYPALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCapsLock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”CapsLock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”CapsLock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
むずかしい設定は不要で、USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。
パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
VCCIClassBを取得した、電波障害が少ない設計です。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約315 ※ケーブル含む
規格VCCI ClassB対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565
消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
Bluetooth(R) Low Energyに対応したiPhoneやiPadにワイヤレス接続ができます。
本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。
キーボード上部にあるマルチファンクションキーは、iOS、iPadOSでの使用に便利な仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSiOS 16、iPadOS 16
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad、iPhone
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
機能マルチファンクション:あり
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
電池寿命(年)最長約2(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
取扱い終了
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。
本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。
単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約310 ※電池含まず、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB 2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、レシーバー:約20×約16×約6.5
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
電池寿命(年)最長約2(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。
仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動
セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
消費電力(W)DC5.3V:3.73
スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m
ケース質量(kg)2.14(4.71lb)
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8300-82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。